Membraanafsluiters toepassingsgebieden

Membraanafsluiters bieden een open/dicht én een regelende functie en worden breed toegepast in procesinstallaties in de (petro)chemische, algemene, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en de utiliteit. Ze zijn inzetbaar in zowel schone en vervuilde vloeistoffen en gasvormige media als in vaste stoffen. De bewegende delen van het bedieningsmechanisme komen niet in contact me het medium. Hierdoor blijft de afsluiter altijd goed bedienbaar en is een lange standtijd gegarandeerd.

Overige kenmerken en voordelen

  • Eenvoudig, modulair ontwerp
  • Zeer efficiënt in onderhoud
  • Ontwerp zonder dode ruimten
  • Ruime keuze in membraan- en voeringmaterialen
  • Zachte afdichting: 100% lekdicht
  • Eenvoudig te voorzien van een pneumatische aandrijving

 

Uitvoeringen en toebehoren

  • Industriële membraanafsluiters
  • Aseptische membraanafsluiters
  • Membranen
  • Gevoerde huizen
  • Bedieningen en toebehoren

 

Toepassingen per sector

Membraanafsluiters worden toegepast in tal van media, variërend van schone en vervuilde vloeistoffen en gasvormige media tot vaste stoffen zoals emulsies, vezels, slurries, poeders en granulaten. Door hun lineaire flowkarakteristiek zijn ze niet alleen inzetbaar als open/dicht afsluiter, maar ook als regelafsluiter. Een greep uit de mogelijkheden:

(Petro)chemie & tankopslag 

Door de grote variatie in beschikbare membraan- en voeringmaterialen kunnen membraanafsluiters geschikt worden gemaakt voor de eigenschappen van diverse media:

Kunststofvoering: voor corrosieve media
Rubbervoering: voor abrasieve media
Glasvoering: voor de zwaarste toepassingen met sterk corrosieve én abrasieve media

Primaire procesinstallaties waarin vaak sterk corrosieve en zwaar abrasieve producten worden verwerkt, zoals:

Toepassingen

  • Chlooralkali
  • Zwavelzuur
  • Zoutzuur
  • Salpeterzuur
  • Titaandioxide
  • Effluent water
  • Meststoffen
  • Cement

Farmaceutische & voedingsmiddelenindustrie

Door de vloeiende vorm van het zelf-leeglopende afsluiterhuis, de afwezigheid van dode ruimten en het modulaire ontwerp zijn membraanafsluiters optimaal te reinigen. Er blijft geen medium achter, waardoor de vorming van bacteriën wordt voorkomen.

Het membraan is na batch-productie snel en efficiënt te vervangen doordat het huis in de leiding kan blijven zitten.

Toepassingen

  • Aseptische processen in farmaceutische installaties
  • SIP en CIP toepassingen

Utiliteit 

Met de sanitaire vorm van het afsluiterhuis en de juiste membraankeuze voldoen membraanafsluiters aan de eisen die worden gesteld aan legionellapreventie. Door de zachte afdichting zijn ze bovendien 100% lekdicht.

Doordat de bewegende delen van het bedieningsmechanisme zijn geïsoleerd van de mediumstroom, is een lange standtijd gegarandeerd en blijft de afsluiter goed bedienbaar.

Het membraan is snel en efficiënt te vervangen.

Met het juiste membraan en een eventuele Rilsan® coating zijn membraanafsluiter ook geschikt voor drinkwater en warmtapwater.

Toepassingen

  • CV-installaties
  • Drinkwaterleidingen
  • Warmtapwaterleidingen
  • (Ventilatie)luchtsystemen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 03

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies