HC4 EX membraan
Saunders bewijst het opnieuw
De eisen voor gebruikte materialen en aseptische ontwerpen worden steeds zwaarder. Dat geldt voor elke
industrie, maar voor de biofarmaceutische al helemaal. Dead-legs (dode hoeken) komen vaak voor in afsluiters.
Met als gevolg: bacterieophoping en afkeur van de productie. Met de HC4 membraanafsluiters en Bio-blocks van Saunders voorkom je dit.
Vrij van dode ruimtes
Vermijd bacterieophoping in je proces door meerdere 2-weg membraanafsluiters te vervangen voor bio-blocks en tandemconfiguraties. Zo benut je de volledige leegloop, optimale steriliseerbaarheid en spoelbaarheid. Kortom, een combinatie van afsluiterontwerpen, gemaakt uit één stuk gesmeed RVS, met een minimumaantal "dead-legs" en lasverbindingen.
3 keer langere standtijd dankzij speciale endurance technologie
Het HC4 EX membraan, dat het hart van de membraanafsluiter vormt, bestaat uit een unieke combinatie van materialen. Het hoofdmembraan is ontwikkeld uit gemodificeerd PTFE (TFM) en het steunmembraan uit siliconen. Door deze unieke combinatie ontstaat een hogere temperatuurbestendigheid en veel langere standtijd. Tot maar liefst 3 keer langer! Bovendien is de nazorg, door opnieuw de bouten na te trekken zoals bij alle membraanafsluiters normaal gesproken nodig is, aanzienlijk gereduceerd. Kort gezegd: het scheelt inzet van monteurs, productiestops en extra kosten.
Voordelen HC4 EX
- Geschikt voor continue stoom
- Bestand tegen een temperatuur van 175 graden Celsius
- Minder noodzaak voor re-torque (opnieuw aanhalen van de bouten)
- Tot 3 keer langere standtijd
- Voldoet aan de belangrijke internationale conformiteiteisen van FDA
en USP (Class VI) en ASME BPE part SG. Het materiaal is bovendien
gecertificeerd als ADCF (Animal Derivative Component Free) - Inclusief herleidbaarheidscertificaat
Bestel online
Saunders HC4 EX Membraan
Type: 3061 serie: A (HC4) PTFE/Rubber
Aseptisch membraanafsluiter bij ERIKS
ERIKS is de enige en officiële leverancier van Saunders membraanafsluiters in Nederland. Door onze product- en toepassingskennis te combineren, kunnen onze klanten beschikken over de beste membraanafsluiter voor de biofarmaceutische industrie.
- Uit voorraad leverbaar
- Technische ondersteuning en advies
- Projectbegeleiding
- Nauwe samenwerking tussen engineering van de opdrachtgever en de fabrikant
Henosis by Saunders
Op zoek naar een membraan dat bestand is tegen hoge temperaturen
en een betere standtijd heeft, maar heb je een andere membraanafsluiter
dan Saunders membraanafsluiter?
Kies dan voor ‘Henosis EX membranen’ van Saunders. Deze membranen zijn
speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen van andere veel
gebuikte membraanafsluiters.
Voordelen HENOSIS mediummembraan:
- Toepassing Saunders Endurance technologie
- Dezelfde voordelen als HC4 EX van Saunders
- Geschikt voor continue stoom
- Bestand tegen een temperatuur van 175 graden Celsius.
- Minder noodzaak voor re-torque (opnieuw aanhalen van de bouten)
- Tot 3 keer langere standtijd
- Beschikbaar in de maatreeks ¼” tot en met 4” (DN8-DN100)
- Voldoet aan de belangrijke internationale conformiteiteisen van FDA en
USP (Class VI) en ASME BPE part SG. Het materiaal is bovendien gecertificeerd
als ADCF (Animal Derivative Component Free) - Inclusief herleidbaarheidscertificaat
Bestel online
HENOSIS mediummembraan
Type: 3059 serie: EX Endurance TMF/Silicone
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies