Saunders HC4
Membraanafsluiters voor de farmacie
Praten we over membraanafsluiters, dan noemen we Saunders in dezelfde zin. Voor al meer dan 80 jaar werkt ERIKS nauw samen met dé uitvinder en producent van membraanafsluiters. Door krachten te bundelen maken we de industrie efficiënter en duurzamer.
Samen sterk in afsluiter technologie.
Samen sterk
Als sinds de oprichting van ERIKS focussen we ons op kwaliteit. We investeren in opleidingen, kennis en hoogwaardige producten. Bovendien gaan we samenwerkingen aan met merken en partners die hetzelfde geloven en doen als wij. Vanaf het begin is ERIKS de distributeur van Saunders. Klanten profiteren hierdoor van:
- Wereldwijde leveringsmogelijkheden
- Regionaal en internationale aanwezigheid
- Een betrouwbare partner: ERIKS heeft al meer dan 80 jaar ervaring
- Een breed en uitgebreid assortiment uit voorraad leverbaar
- Jarenlange ervaring en diepgaande kennis
Voordelen van Saunders
Betrouwbaar en veilig. Dat zijn de kernwoorden van membraanafsluiters van Saunders. Ontworpen om te werken in extreme omstandigheden en inzetbaar in vrijwel elke toepassing. Als uitvinder van de membraanafsluiter is Saunders niet te evenaren op dit vlak. Kort gezegd: kwalitatief op eenzame hoogte. Andere voordelen van Saunders:
Uniek veel kennis van membranen productie
Saunders is de enige producent van membraanafsluiters die in eigen beheer membranen uit ruwe grondstof tot afgewerkt eindproduct produceert. Als uitvinder heeft Saunders ontzettend veel kennis en ervaring in het ontwikkelen en produceren van de specifieke rubber compounds en het toepassen van membraanafsluiters. Kennis die de concurrent niet heeft.
Volledige traceerbaarheid en uitgebreide kwaliteitscontrole
Omdat Saunders het gehele productieproces zelf beheert, zijn alle Saunders-membranen volledig traceerbaar tot de oorspronkelijke productie batches, waarop 100% kwaliteitscontrole wordt gedaan. Je bent hierdoor verzekerd van veiligheid en herleidbaarheid in je proces.
Vrij van dode ruimtes
Saunders is de uitvinder van de originele membraanafsluiter. Door het unieke ontwerp hiervan is deze beslist dode ruimte-vrij. Deze unieke eigenschap is van grote waarde voor de algemene en chemische procesindustrie. Daarnaast maakt het de membraanafsluiter tot dé afsluiter in de primaire processen van de farmaceutische industrie.
Zelf-leeglopend
De aseptische membraamafsluiters van Saunders zijn niet alleen vrij van dode ruimtes, maar zijn in de juiste stand gemonteerd ook ‘zelf-leeglopend’. Er blijft dus geen product of medium in de afsluiter achter na een productie batch of schoonmaak cyclus. Dit is de belangrijkste eis in de farmaceutische procesindustrie.
Tot 3 keer langere standtijd
HC4 is de farmaceutische productlijn van Saunders. Naast 2-weg afsluiters, bioblocks en pneumatische aandrijvingen bevat het ook een uitgebreid assortiment membranen.
Het EX membraan is het topmodel van Saunders HC4. Vooral in stoomtoepassingen zorgen de hoge temperatuurbestendigheid en lange standtijd van het membraan ervoor dat je minder onderhoud hoeft te plegen. Het resultaat: een kostenbesparing van ongeveer 50%.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies