Dual Expanding Plug Valves

Dual Expanding Plug Valves (DEPV) zijn gegarandeerd lekvrije plugafsluiters die met name worden toegepast voor tankopslag, raffinaderijen, (brandstof) laadsystemen, zeevaart, luchtvaart en meetsystemen. Ze hebben bovendien een zeer laag open- en sluitmoment, wat toepassing van kleinere – en dus voordeligere – aandrijvingen mogelijk maakt.

 

Overige kenmerken en voordelen

  • Absoluut lekvrij (zero leakage) in beide stromingsrichtingen
  • Geen slijtage van afdichtende onderdelen
  • Zeer onderhoudsvriendelijk
  • Lange levensduur
  • Diverse bleed- en relief-configuraties mogelijk
  • Compacte constructie
  • Gecertificeerd onder ISO 9001 en PED/CE
  • Standaard fire safe

 

Toepassingsgebieden per industrie

Dual Expanding Plug Valves zijn breed inzetbaar in toepassingen met vloeistoffen waar een 100% tweezijdig lekdichte functie vereist is, evenals standaard bewaking van de tussenruimte. Op de tussenruimte kunnen diverse voorzieningen worden aangebracht voor signalering en preventie van thermische expansie. DEPV’s zijn – afhankelijk van de gekozen afdichtingen – geschikt voor diverse vloeibare media en worden standaard als open/dichtafsluiter gebruikt.

Bijvoorbeeld, afnemers in de machine- en apparatenbouw passen vaak multiproduct manifolds toe. Hierbij is ‘zero leakage’ een absolute must bij het overschakelen van het ene product naar een ander product. Daarnaast hebben afnemers uit de (petro)chemie, tankopslag en olie & gas, met het oog op contaminatie, grote behoefte aan 100% lekdichte afsluiters die bovendien fire safe zijn én als betrouwbare ESD (Emergency Shut Down) afsluiter kunnen dienen.

Constructie

Voor het inblokken van installaties – ook bekend als ‘block and bleed’ – wordentraditiegetrouw twee afsluiters in serie in een leiding gemonteerd met daar tussenin een afsluiter voor monstername en het aftappen van de leiding. De afdichtende werking van een dergelijke opstelling met bijvoorbeeld twee schuifafsluiters kan echter na verloop van tijd minder effectief worden, met productverlies en hogere kosten voor periodiek onderhoud tot gevolg. Daarnaast vergt een dergelijke constructie ook twee elektrische aandrijvingen én een extra spuiafsluiter. Tot slot kan – bijvoorbeeld bij manifolds voor het mengen en verdelen van vloeistoffen in de tankopslag – de benodigde ruimte voor een dergelijke opstelling bezwaarlijk zijn.

Optimale afdichting zonder slijtage

In tegenstelling tot deze traditionele oplossing voorzien de Dual Expanding Plug Valves van ERIKS in een compacte oplossing met een optimale afdichting, zónder slijtage van de afdichtende onderdelen. Het unieke ontwerp voorziet bovendien in een aftapmogelijkheid (bleed). Deze oplossing biedt een enorme kostenbesparing op materiaalgebruik en onderhoud.

 

Geen wrijving, geen slijtage

Kenmerkend voor de constructie van een DEPV is dat bij bediening (openen) de slips eerst loskomen van de zitting voordat de plug draait. Geen wrijving betekent: geen slijtage. Hierdoor is de standtijd van dit type afsluiters aanmerkelijk langer. Bovendien is het bedieningsmoment zeer laag waardoor een kostenefficiënte kleinere aandrijving kan worden toegepast.

Aansluitingen

Dual Expanding Plug Valves zijn dubbel geflensd en hebben genormaliseerde inbouwmaten die overeenkomen met die van schuifafsluiters. Hierdoor kunnen ze ook in bestaande situaties als vervanging dienen.

Bleed- en relief-mogelijkheden

Door de tweezijdig 100% afdichtende functie in beide stromingsrichtingen kan thermische expansie van het medium voor een enorme drukopbouw in de afsluiter zorgen. 

  • MBB: handbediende bleed voor handbediende plugafsluiters (alleen te openen indien de afsluiter dicht is)
  • TRB: veerbelaste automatisch werkende relief naar de hogedrukzijde (geen afvoer nodig)
  • MBTR: combinatie van een TRB en een MBB (bijvoorbeeld voor inspecties en monstername)
  • ABB: mechanische volautomatische relief (na elke dichtschakeling is de tussenruimte drukloos)

 

Op aanvraag zijn bovendien speciale bleed- en relief-constructies leverbaar, zoals automatische lekdetectie.

Slipafdichtingen

De keuze voor het afdichtingsmateriaal van de slips in het huis wordt met name bepaald door de eigenschappen van het doorstromende medium. Veel toegepaste afdichtingsmaterialen zijn onder andere:

  • Viton ( A/B/GF)
  • HBNR
  • Multi Seal ERT

 

Aangezien de zachte dichting een cruciaal onderdeel is van de klep die onderworpen kan zijn aan giftige en of agressieve media en hoge druk en temperaturen, moesten we een manier vinden om een duurzaam en chemisch bestendig materiaal te creëren. De ingenieurs bij "Elastomer Research Testing" van ERIKS hebben ons geholpen Multi Seal ERT te creëren om te voldoen aan de laatste vraag van de chemische en procesomgeving. Multi-seal ERT is zeer bruikbaar voor brandstoffen met hoge concentratie aan oplosmiddelen, en toevoegingen als MTBE.

Services

Opbouw van een aandrijving

DEPV’s kunnen handmatig worden bediend met behulp van een wormwielkast, maar ook automatisch door middel van een elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijving. Op basis van uw systeem kunnen onze specialistende juiste aandrijving voor u selecteren, waarna deze door de specialisten van het ERIKS Valve Automation Centre vakkundig worden gemonteerd. Een eventueel hiervoor noodzakelijke spindelverlenging wordt daarbij voor u op maat gemaakt. Doordat elke DEPV voor aflevering grondig wordt getest, bent u verzekerd van een optimaal werkende combinatie. Ook een Factory Acceptance Test (FAT).

Onderhouds- en servicecontract

Double Expanding Plug Valves zijn heel onderhoudsvriendelijk. Zo kunnende slips via een deksel aan de onderzijde van de afsluiter eenvoudig worden vervangen. De afsluiter kan daarbij probleemloos in de leiding blijven zitten en zelfs de aandrijving hoeft niet te worden gedemonteerd! Vervangende slips houden we vanzelfsprekend ruim op voorraad. Wilt u het volledige onderhoud – inclusief het verwisselen van de slips – uit handen geven? Vertrouw dan op onze servicedienst. Zo heeft u er zelf geen omkijken meer naar.

Omruilprogramma slips

Het weggooien van oude slips is zonde van het materiaal én slecht voor het milieu. Door de wrijvingloze werking slijten de slips bovendien vrijwel niet. ERIKS kan de slips daarom voor u omruilen, waarna in de ‘oude’ slips een nieuwe dichtingsring kan worden gevulkaniseerd. Hierdoor zijn de TCO-kosten van onze Double Expanding Plug Valves lager dan die van andere aanbieders.

Productoverzicht

Dual Expanding Plug Valves

Dual Expanding Plug Valves

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Smart Asset Management

Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

ERIKS opent high-tech productievestiging Maleisië

ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...

Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon

ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 03

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies