ERIKS opent high-tech productievestiging Maleisië
ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...
Pneumatische aandrijvingen worden aangestuurd door middel van perslucht waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee werkingsprincipes:
ERIKS biedt u een breed programma robuuste en betrouwbare aandrijvingen van gerenommeerde fabrikaten, waaronder onze eigen merken: Econ® en AMG®. In combinatie met een range opties en accessoires is een passende aandrijving voor vrijwel elke kwartslag afsluiter beschikbaar.
De Econ® “Rack & Pinion” pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen voor kwartslagtoepassingen en zijn vooral geschikt voor het open-dicht sturen of modulerend bedienen van kogelkranen, plugkranen, vlinderkleppen en rookgaskleppen.
Het productaanbod bestaat uit “Rack & Pinion” aandrijvingen met een aluminium of RVS behuizing, die een bedieningsmoment leveren tot 6.421Nm. Het betrouwbare ontwerp en de hoge kwaliteit resulteert in een lange levensduur met een gegarandeerd aantal bedieningscycli van 500.000.
De Econ® sales engineers en erkende distributeurs adviseren u graag bij uw afsluiter en automatiseringsbenodigdheden.
AMG® ontwerpt en produceert een complete reeks pneumatische rack & pinion aandrijvingen voor de bediening van alle typen kogelkranen, plugkranen, vlinderkleppen en meer-weg afsluiters.
De premium AMG draaicilinder onderscheidt zich van standaard aandrijvingen door een hogere betrouwbaarheid en langere levensduur. Tot wel 3.000.000 schakelingen zijn mogelijk, zes keer meer dan bij een standaard aandrijving. Hogere betrouwbaarheid betekent dat de aandrijving altijd functioneert. Ook bij een lage frequentie en lange stilstand (“low demand”) wordt het open of dicht schakelen van de afsluiter gegarandeerd.
De AMG® aandrijvingen worden gebruikt in de kritische en veeleisende proces industrieën zoals de (petro-)chemie, basisindustrie en farmaceutische industrie, of andere technische installaties waar de hoogste mate van zekerheid en veiliheid vereist is.
Naast de basis kwartslag of 90o aandrijving ontwerpt en produceert AMG® ook speciale en klantspecifieke actuators, zoals bijvoorbeeld:
Bij dit type aandrijving wordt de lineaire beweging d.m.v. een tandheugel “Rack” en rondsel “Pinion” omgezet in een roterende beweging. Dit type aandrijving is leverbaar als dubbelwerkende of in enkelwerkende uitvoering.
Om het werkingsprincipe van een Rack & Pinion aandrijving te verklaren laten we zien uit welke hoofdonderdelen de aandrijving bestaat:
Wanneer er perslucht in het huis wordt gestuurd zal er een kracht uitgeoefend worden op de zuiger. Deze kracht zal de zuiger naar binnen of naar buiten drukken.
Aan de zuiger zit een heugel gemonteerd, deze bestaat uit een vertanding die in het rondsel grijpt. Wanneer de zuiger met heugel naar binnen of buiten wordt verplaatst zal het rondsel gaan roteren. Hierbij wordt een rechtlijnige verplaatsing omgezet in een roterende beweging. Wanneer de roterende beweging precies 90° is kan hiermee een vlinderklep, kogelkraan of plugkraan open of dicht gestuurd worden.
Werkingsprincipe
Toepassing
Wanneer de aandrijving bij noodgevallen naar de open of dicht stand moet gaan. Dit wordt aangeduid als Normally open/Fail open (NO) of Normally closed/Fail closed (NC).
Werkingsprincipe
Toepassing
Wanneer de aandrijving bij perslucht uitval niet naar een open of dicht stand moet gaan. Er is geen fail actie nodig.
Scotch Yoke pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen voor kwartslagtoepassingen en zijn geschikt voor grote maten afsluiters.
Het productaanbod bestaat uit “Scotch Yoke” aandrijvingen met een stalen behuizing, die een bedieningsmoment leveren tot 250.000Nm.
Deze aandrijvingen zijn ontworpen en gebouwd om de meest zware toepassingen en omgevingsomstandigheden te weerstaan en worden dus veelvuldig toegepast in de offshore industrie en explosieveilige omgevingen.
De Econ® Scotch Yoke pneumatische aandrijvingen is er tevens in twee varianten:
Om het werkingsprincipe van een Scotch Yoke aandrijving te begrijpen laten we zien uit welke hoofdonderdelen de aandrijving bestaat:
Net als bij een Rack & Pinion aandrijving wordt bij de Scotch Yoke aandrijving een rechtlijnige verplaatsing omgezet in een roterende beweging. De roterende kwartslag beweging wordt bereikt door de hefboomoverbrenging. Wanneer de aandrijving dubbelwerkend moet worden uitgevoerd zal de verencylinder komen te vervallen.
Een belangrijk aspect bij pneumatische aandrijvingen is dat de aandrijving voorzien kan worden van allerlei opties:
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies