Handgrepen en wormwielkasten

Handgrepen en wormwielkasten
Vaak worden afsluiters met de hand bediend d.m.v. een handwiel, handgreep of wormwielkast. Het is echter ook mogelijk om afsluiters op afstand te bedienen d.m.v. een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.
ERIKS biedt u een breed programma aandrijvingen van gerenommeerde fabricaten én eigen labels (econ en AMG). Automatisch bedienbare afsluiters zijn zeer breed inzetbaar. De variatie in typen en uitvoeringen is dan ook enorm. Dankzij ons gevarieerde aanbod kunnen wij u een oplossing bieden voor vrijwel elk medium – variërend van gas, stoom en vloeistoffen tot viskeuze media en bulkgoed – en voor een tal van functies, zoals afsluiten, mengen, doseren, storten en snijden. Ook klantspecifiek maatwerk is daarbij mogelijk!
ERIKS Valve Automation Centre
Het opbouwen van een aandrijving op een afsluiter is specialistisch werk, waarvoor het ERIKS Valve Automation Centre tot uw beschikking staat: een moderne, goed geoutilleerde werkplaats waar vakbekwame monteurs uw afsluiters voorzien van de juiste pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving, al dan niet voorzien van de benodigde toebehoren voor de aansturing en/of terugmelding. Na assemblage wordt elke complete unit afgesteld en getest, zodat de geautomatiseerde afsluiter direct in uw applicatie kan worden geïnstalleerd.
Overzicht handgrepen en wormwielkasten

Handgreep voor vlinderkleppen
Kenmerken
- Leverbaar in diverse materialen, zoals staal, aluminium, gietijzer en roestvaststaal.
- Vaak voorzien van arreteerplaat om de klep in een tussenstand te positioneren.
Toepassingsgebied
- Voor vlinderkleppen t/m maat DN200

Handgreep voor kogelkranen
Kenmerken
- Leverbaar in diverse materialen, zoals staal, aluminium, gietijzer en roestvaststaal.
- Vaak voorzien van locking divice om de handreep in de open of dichtstand te vergrendelen.
Toepassingsgebied
- Voor kogelkranen t/m maat DN100
- Voor grote maten kogelkranen t/m DN150 wordt gebruik gemaakt van een T-bar.

Aluminium wormwielkast
Kenmerken
- Huis : Aluminium
- Coating : Polyurethaan (60Mu)
- Beschermingsklasse : IP65
- Tot 1500Nm
Toepassingsgebied
- Binnen toepassingen

Gietijzeren wormwielkast Fig. 4023
Kenmerken
- Huis : Gietijzer (GG25)
- Coating : Polyurethaan (60Mu)
- Beschermingsklasse : IP65
- Tot 32000Nm
Toepassingsgebied
- Industriële binnen toepassingen

Wormwielkast met kettingwiel Fig. 4024
Kenmerken
- Huis : Gietijzer (GG25)
- Coating : Polyurethaan (60Mu)
- Beschermingsklasse : IP65
- Tot 32000Nm
- Met kettingwiel
Toepassingsgebied
- Industriële binnen toepassingen
- Wanneer kleppen op hoogte zijn gemonteerd.

Gietijzeren wormwielkast, robuuste uitvoering Fig 4025
Kenmerken
- Huis : Gietijzer (GG25)
- Coating : Amerlock (120Mu)
- Beschermingsklasse : IP68
- Tot 32000Nm
- Gesloten handwiel
Toepassingsgebied
- Industriële buiten toepassingen
Werkingsprincipe wormwielkasten
Om het werkingsprincipe van een wormwielkast te verklaren laten we zien uit welke hoofdonderdelen de wormwielkast bestaat:
- Huis
- As
- Kwadrant
- Deksel
- Afstelbouten
- Wormwiel
Door middel van een handwiel maakt de as en het wormwiel een roterende beweging. Doordat het wormwiel in het kwadrant aangrijpt zal het kwadrant een draaiende beweging maken. Het kwadrant is vaak voorzien van een insert die op de as van een afsluiter past. Afgebeeld is een wormwielkast voor een kwartslag afsluiter zoals een kogelkraan of vlinderklep.
Door middel van de afstelbouten kan de open en dicht positie van de afsluiter exact bepaalt worden doordat het kwadrant tegen de afstelbout aanloopt. Wormwielkasten zijn zelf remmend, dat betekent dat het wormwiel alleen het kwadrant in beweging kan brengen en niet andersom.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies