Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Aan elektrische aandrijvingen in een industriële of maritieme omgeving worden hoge eisen gesteld. De ECON® Fig. 7907 ELA aandrijving is dan ook bijzonder robuust uitgevoerd en kan worden toegepast op alle kogelkranen, vlinderkleppen, smoorkleppen en plugkranen, die zijn voorzien van een ISO 5211 montageflens. De ECON® afsluiters kunnen in de meeste gevallen rechtstreeks, zonder gebruik van een opbouwset, worden opgebouwd met deze ELA aandrijving. De ELA aandrijvingen bieden betrouwbaarheid, gebruikersgemak en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Elektrische aandrijvingen kunnen worden geleverd met diverse aansluitspanningen. Dit type aandrijving is geschikt om toe te passen op plaatsen waar geen perslucht of hydrauliek aanwezig is. Door de geïntrigeerde eindstandsignalering en noodhandbediening is dit type aandrijving zeer compleet in een compacte behuizing.
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Om het werkingsprincipe van een elektrische aandrijving te begrijpen laten we eerst zien uit welke hoofdonderdelen de aandrijving bestaat.
Wanneer de aandrijving de open of dichtstand bereikt zal de eindschakelaar de motor doen stoppen.
De eindschakelaars moeten altijd nauwkeurig worden afgesteld zodat deze overeenkomen met de open en dicht stand van de afsluiter. De twee potentiaalvrije contacten kunnen dienen als terugmeldsignaal. De momentschakelaar zorgt ervoor dat de aandrijving begrenst is tot een bepaald moment. Hierdoor wordt de motor beschermd tegen overbelasting. Momentschakelaars zitten voornamelijk in grote maten aandrijvingen.
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
In explosieveilige zones
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
Kenmerken
Toepassingsgebied
ELA40
Een bijzonder compacte, lichtgewicht "multi-voltage" aandrijving voor kleine kogelkranen met een maximaal losbreekmoment tot 40 Nm
Aansluitspanning | 24 VDC en 95-245, 50/60Hz, ±10%
Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 5A
Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 5A
Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211
Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C
ELA60
Een compacte aandrijving voor kogelkranen en vlinderkleppen met een maximaal losbreekmoment tot 60Nm
Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±10%
Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 5A
Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 5A
Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211
Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C
ELA80 tm ELA3000
Een serie robuuste aandrijvingen voor alle kwartslag afsluiters met een losbreekmoment van 80 t/m 3000Nm
Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±10%
Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 16A
Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A (m.u.v. ELA 80&100)
Momentschakelaars| Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A rating (m.u.v. ELA 80&100)
Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211
Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C
ELA80 tm ELA3000 Ex
Naast de standaard IP67 behuizing is de ELA nu ook leverbaar als Explosieveilige uitvoering volgens ATEX Exd IIB T4
Gecertificeerd volgens ATEX Exd IIB T4
Moment van 80 tot maximaal 3000 Nm
Verkrijgbaar in 230V of 24VDC (t/m ELA300)
Voor kogelkranen en vlinderkleppen
Voorzien van 2 eindschakelaars + 2 potentiaalvrije schakelaars en voorzien van momentschakelaars (ELA80 & ELA100 niet voorzien van momentschakelaars)
ELSA50 t/m ELSA260
Een serie robuuste fail-safe aandrijvingen voor alle kwartslag afsluiters met een losbreekmoment van 80 t/m 3000Nm.
Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±5%
Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 16A
Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A
Momentschakelaars| Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A rating
Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211
Temperatuurbereik omgeving | -30°C tot +70°C
ELSA50 t/m ELSA260 Ex
Een serie robuuste fail-safe aandrijvingen voor alle kwartslag afsluiters met een losbreekmoment van 80 t/m 3000Nm.
Explosieveilige uitvoering volgens ATEX II 2G Ex db IIB T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db.
Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±5%
Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 16A
Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A
Momentschakelaars| Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A rating
Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211
Temperatuurbereik omgeving | -30°C tot +70°C
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies