Aandrijvingen voor afsluiters

Vaak worden afsluiters ter plaatse met de hand bediend door een handwiel, handgreep of wormwielkast. U kunt afsluiters ook op afstand bedienen door een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving te gebruiken. Wij hebben veel aandrijvingen van gerenommeerde fabricaten én eigen labels zoals Econ en AMG in ons assortiment. 

Gevarieerd aanbod van aandrijvingen

Automatisch bedienbare afsluiters zijn zeer breed inzetbaar en de variatie in typen en uitvoeringen is enorm. Dankzij ons gevarieerde aanbod kunnen wij u een oplossing bieden voor vrijwel elk medium. Denk aan gas, stoom, vloeistoffen, viskeuze media en bulkgoed. Ook bieden wij afsluiters voor verschillende functies als afsluiten, mengen, doseren, storten en snijden. Uiteraard is het ook mogelijk om maatwerk aan te vragen.

 

  

Handgrepen en
wormwielkasten

Afsluiters worden over het algemeen bediend met een handwiel of handgreep. Bij grotere afsluiters waar het bedieningsmoment te groot word, kan worden gekozen voor een wormwielkast. Kleinere afsluiters kunnen ook naar wens worden uitgevoerd met een wormwielkast.

 

Pneumatische aandrijvingen

Leverbaar in 2 versies: 

  • dubbelwerkend
  • enkelwerkend 

Dit type aandrijving wordt toegepast indien een hoge schakelfrequentie of een fail safe actie gewenst is. Door de constructie met weinig bewegende onderdelen bieden deze aandrijvingen een hoge bedrijfszekerheid.

 

Elektrische aandrijvingen

Leverbaar voor diverse aansluitspanningen. Dit type aandrijving is geschikt om toe te passen op plaatsen waar geen perslucht of hydrauliek aanwezig is. Door de geïntegreerde standaard voorzieningen zoals eindstandsignaleringen en een noodhandbediening bieden deze aandrijvingen een complete aandrijving in een compacte behuizing

 

Hydraulische en elektro-hydraulische aandrijvingen

Zetten hydraulische energie om in een 90° uitgaande rotatie, geschikt voor het bedienen van alle kwartslag afsluiters. Door de hoge stuurdruk biedt dit type aandrijving een hoog uitgaand moment in combinatie met een compacte behuizing. Door dit kenmerk is dit type aandrijving geschikt voor grotere afsluiters en toepasbaar in kleine ruimtes. De robuuste constructie van deze aandrijvingen biedt een hoge bedrijfszekerheid.

 

  

Valve Automation Center

Om een afsluiter te automatiseren, heb je een specialist nodig. Daarom beschikken wij in het ERIKS Valve Automation Center over state-of-the-artwerkplaatsen. Deze werkplaatsen zijn uitgerust met grote bovenloopkranen waar we seriematig grote afsluiters en aandrijvingen kunnen samenbouwen. Onze goedopgeleide monteurs kunnen hier alle afsluiters voorzien van een pneumatische, hydraulische of elektrische aandrijving. Het is ons doel om de beste totaaloplossingen voor ons klant te bieden, waaronder het leveren van geautomatiseerde afsluiters en sensoren. Bent u op zoek naar partner in procesautomatisering? U kunt het totale project aan ons uit handen geven. 

Assemblage actuator op een kogelkraan

Productoverzicht aandrijvingen voor afsluiters

Elektrische aandrijvingen kwartslag

Elektrische aandrijvingen kwartslag

Dit type aandrijving is geschikt om toe te passen op plaatsen waar geen perslucht of hydrauliek aanwezig is.

Lees meer
Hydraulische aandrijvingen

Hydraulische aandrijvingen

Door de hoge stuurdruk is dit type aandrijving geschikt voor grotere afsluiters en toepasbaar in kleine ruimtes.

Lees meer
Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen

Dit type aandrijving wordt toegepast indien een hoge schakelfrequentie of een fail safe actie gewenst is.

Lees meer
Reserveonderdelen en toebehoren

Reserveonderdelen en toebehoren

Wormwielkasten en andere handbedieningen

Wormwielkasten en andere handbedieningen

Afsluiters worden over het algemeen bediend met een handwiel of handgreep. Bij grotere afsluiters waar het bedieningsmoment te groot word, kan worden gekozen voor een wormwielkast.

Lees verder

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Smart Asset Management

Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
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
Brochures

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 03

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies