Exclusief dealerschap ERIKS van Guth Ventiltechnik
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
Een klembus is een manier om een V-remschrijf, tandriemschrijf of kettingwiel op de as te bevestigen. De klembus wordt tussen de as en de naaf (schijf) geklemd met een voorgeschreven aanhaalmoment. Dit zorgt voor een spelingsvrije verbinding met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Overal waar aandrijfschijven gebruikt worden, kunnen ook klembussen worden ingezet. In principe komen we klembussen in iedere branche tegen.
Een groot voordeel van een klembus is dat het eenvoudig te monteren en demonteren is. Daarnaast ontstaan er tijdens het bevestigen geen axiale uitlijnfouten. Bij toepassingen waarbij er met kleine diameters een hoog koppel overgebracht moet worden, biedt de klembus uitkomst.
De meeste klembussen zijn gemaakt van gietijzer (GG) of staal. In ons assortiment vindt u ook klembussen van ander materiaal, zoals rvs. Wij kunnen op aanvraag klembussen vernikkelen of voorzien van een oppervlaktebehandeling. U kunt hiervoor kiezen als de bus bestand moet zijn tegen vocht, roestvorming of andere agressieve omstandigheden.
Bij ERIKS hebben we een ruim assortiment klembussen. Welk type klembus het meest geschikt is voor uw toepassing hangt af van een aantal factoren, zoals:
In ons assortiment vindt u conische en cilindrische klembussen. Conische klembussen zijn kegelvormig en worden ook wel taperbus, taperbush of taperlock genoemd. Ze worden gebruikt in combinatie met taperbusschijven, tandriemschijven, kettingwielen of V-riemschijven. Onze conische klembussen worden geleverd met (imbus-) bouten en hebben tapgaten voor het monteren op de as. U kunt kiezen voor verschillende pasboringen met spiebaan in metrische- of inchmaten.
Cilindrische klembussen worden ook wel spanelementen of spanbussen genoemd. Ze bestaan uit een conische binnen- en buitenring met klembouten. Cilindrische klembussen verschillen van conische klembussen doordat deze bussen gemonteerd worden in een cilindrische boring. Bij het aandraaien van de klembouten, wordt de buitenring op de binnenring getrokken voor de verbinding tussen de as en de schijf. U kunt een cilindrische klembus gebruiken als er kracht overgebracht moet worden zonder spiebaan.
Bij sommige klembussen vindt er tijdens het aandraaien van de bouten een minimale axiale verplaatsing van de as plaats. Als dit in uw proces niet wenselijk is, kunnen we u adviseren over klembussen waarbij dit niet optreedt.
In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.
Uw kritische procesventilatoren, zoals in de koelsystemen, moeten volcontinu presteren. Ze mogen absoluut niet uitvallen tijdens het productieproces, want dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. ERIKS denkt met u mee hoe uw complete productieproces storingsvrij kan verlopen.
Transportsystemen zijn in de loop der tijd vaak inefficiënt geworden en verbruiken onnodig veel energie. Is het nuttig om een bestaand systeem al vóór het einde van de levensduur te vervangen? Moderne systemen verbruiken minder energie en de investeringen verdienen zich daarom snel terug. ERIKS ontzorgt met advies en de uitrol van complete conveyor systemen en de bijbehorende aandrijftechniek.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters ...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.