Bewerking kunststoffen Bewerking kunststoffen

ERIKS levert naast kunststof halffabrikaten ook compleet bewerkte eindproducten volgens uw eigen specificaties. In ons eigen, zeer complete bewerkingscentrum in Ede kunnen wij alle mogelijke bewerkingen voor u uitvoeren.

Behalve verspanende bewerkingen als zagen, boren, draaien en frezen (conventioneel en CNC), kunnen wij ook kunststoffen buigen, koud zetten en warm vervormen. Ook lassen, lijmen en polijsten behoren tot de mogelijkheden, evenals het assembleren en monteren van samengestelde producten. Daarnaast biedt ERIKS u de mogelijkheid om uw kunststof producten professioneel te laten reinigen en stofvrij te verpakken in onze eigen gecertificeerde cleanroom.

video-robot

Zagen

Vanuit diverse vestigingen leveren wij een zeer groot assortiment kunststof platen uit voorraad. Het kan natuurlijk gebeuren dat u een standaard plaatformaat wat groot vindt, of dat u een plaat verzaagd wilt hebben naar kleinere afmetingen. Hiervoor zijn onze vestigingen uitgerust met volautomatische, computergestuurde zaagmachines. Op deze zaagbanken verzagen wij al het plaatmateriaal naar ieder gewenst formaat. Een grote plaat in tweeën of meerdere platen in diverse verschillende afmetingen alles is mogelijk. Indien nodig, klaar terwijl u wacht.

Wilt u geen zaagafval en/of reststukken of heeft u geen mogelijkheden tot zagen of gewoon geen tijd? Dan bent u bij ERIKS aan het juiste adres.

Draaien

Wij leveren een zeer breed assortiment aan kunststof rondstaf en dikwandige buizen (holstaf). Uit dit halffabrikaat kan een veelheid aan producten op maat worden gedraaid. U kunt hierbij denken aan ringen, lagerbussen en kraagbussen, maar bijvoorbeeld ook aan adapters en allerhande koppelingen.

Draaien

In onze uitgebreide bewerkingscenters beschikken wij over diverse draaibanken, zowel conventioneel als CNC gestuurd. Hierdoor zijn voor iedere productieserie, groot of klein, altijd de juiste machines en gereedschappen beschikbaar. U bent dus altijd verzekerd van een hoogwaardig eindproduct tegen een concurrerende prijs.

Warm vervormen

Thermoplastische materialen als bijvoorbeeld Polystyreen, Acrylaat en Polyethyleen kunnen in een heteluchtoven worden vervormd. Hiertoe wordt het kunststof halffabrikaat (meestal plaat) op een mal gelegd. In de oven maken wij het materiaal plastisch waarna het de vorm van de mal aanneemt. Warm vervormen wordt bijvoorbeeld toegepast voor het maken van grote ronde kunststof kappen. In ons uitgebreide bewerkingscenter staat hiervoor een heteluchtoven. U bent dus altijd verzekerd van een hoogwaardig eindproduct tegen een concurrerende prijs.

Warm vervormen

Buigen

Thermoplastische materialen waaronder Acrylaat, PVC (al dan niet geschuimd) en ABS kunnen onder invloed van warmte in een bepaalde hoek gebogen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld allerhande afschermkappen gemaakt worden. /ERIKS levert een breed assortiment kunststof platen uit voorraad.

Buigen

In onze uitgebreide bewerkingscenters hebben wij de beschikking over diverse precisie buigbanken. Door middel van een gloeidraad wordt de kunststof plaat plastisch gemaakt op de buignaad, waarna we de plaat in de gewenste hoek buigen. De maximale plaatlengte die op deze wijze kan worden gebogen, bedraagt 3 meter.

Lijmen

Materialen als bijvoorbeeld Acrylaat en PVC zijn onder de juiste omstandigheden vrijwel naadloos te verlijmen. Wij hebben hiervoor speciaal een geconditioneerde werkplaats ingericht waar onze ervaren medewerkers allerhande lijmwerkzaamheden voor u uitvoeren.

Lijmen

Assembleren / monteren

ERIKS Industriële kunststoffen levert allerhande bewerkte kunststof producten van hoge kwaliteit. Wij bieden u ook de mogelijkheid om deze losse componenten geheel of gedeeltelijk voor u te assembleren of voor te monteren. Hiermee bespaart u niet alleen tijd en geld, maar bent u ook verzekerd van een hoogwaardig eindproduct.

Assemblage

Naast assemblage voeren wij ook on-site montagewerkzaamheden voor u uit. U kunt hierbij denken aan het monteren van glasvezelversterkte kunststof roostervloeren. Maar ook het bekleden van transport- systemen of valtrechters met Rhino Hyde® slijtplaten behoort tot de mogelijkheden.

Frezen

Door middel van allerhande freesbewerkingen kunnen uit het brede assortiment aan kunststof halffabrikaten een veelheid aan eindproducten worden geproduceerd.

Frezen

In onze uitgebreide bewerkingscenters hebben wij de beschikking over diverse freesmachines, zowel conventioneel als CNC gestuurd. Voor de bewerking van grote platen naar vlakke eindproducten worden onze grote portaalfreesbanken ingezet. Deze zijn computergestuurd en voorzien van automatische gereedschapswissels.

Voor de bewerking van kleinere producten in wat grotere series hebben wij diverse CNC gestuurde bewerkingscentra’s en palletwisselaars. Op deze machines kunnen door middel van automatische gereedschapwissels een grote verscheidenheid aan bewerkingen in één opspanning worden gedaan.

Quick supply

Om u snel maatwerk te leveren, zijn in Nederland 10 locaties ingericht met voorraden kunststof halffabrikaten. Alle materialen kunnen op deze locaties voor u op maat worden gezaagd. Desgewenst kunnen wij hier ook lichte bewerkingen voor u uitvoeren. U kunt hierbij denken aan boren (ook tap-, pot- en verzonken gaten), kanten breken, sleuven frezen en polijsten.

quick-supply-klok

Deze bewerkingen kunnen desgewenst met zeer korte levertermijnen gerealiseerd worden, indien nodig zelfs binnen 24 of 48 uur.

Vlakken

Wij leveren een zeer breed assortiment kunststof platen uit voorraad. Op onbewerkte kunststof platen kan een grote diktetolerantie zitten. Deze kan variëren van enkele tienden millimeters op dunne platen tot meerdere millimeters op dikkere platen. Dit kan in sommige toepassingen lastig zijn.

Wij kunnen dit eenvoudig voor u oplossen op één van onze van-dikte-banken. Met deze machines kan iedere plaatdikte worden teruggevlakt naar de gewenste diktetolerantie.

Koud zettenKoud zetten

ERIKS levert een breed assortiment aan Polycarbonaat platen uit voorraad. Dit vrijwel onbreekbare materiaal wordt veel gebruikt voor het maken van allerhande beschermkappen. In ons uitgebreide bewerkingscenter hebben wij de beschikking over zetbanken waarop Polycarbonaat in iedere gewenste vorm koud gezet kan worden. De maximale plaatlengte die op deze wijze gezet kan worden bedraagt 3 meter.

Polijsten

Wij voeren een breed assortiment aan beglazings- materialen. Wanneer wij deze materialen bewerken, worden de bewerkingsvlakken mat. Om de snijvlakken weer helder te krijgen, polijsten wij de producten machinaal in ons bewerkingscentrum. Machinaal polijsten wordt uitgevoerd met een freeskop voorzien van diamant snijplaten, hiermee ontstaat een perfect optisch resultaat.

Polijsten

Lassen

Materialen als PVC, Polyethyleen en PVDF zijn lasbaar. Hierdoor zijn allerlei losse componenten vloeistofdicht aan elkaar te verbinden. U kunt hierbij denken aan vloeistoftanks, al dan niet voorzien van afvoeren en/of slangaansluitingen. In ons uitgebreide bewerkingscenter stellen wij producten samen door middel van draadlassen, spiegellassen en extrusielassen.

Lassen

Cleanroom reinigen en verpakken

Wij kunnen uw bewerkte kunststof producten in eigen huis cleanroom reinigen en verpakken. Naast kunststoffen kunnen wij uw slangen, afdichtingen en afsluiters op verschillende manieren voor u reinigen en/of stofvrij maken. Hierna worden de producten optimaal verpakt volgens ISO klasse 6.

Cleanroom_verpakken

lees verder

Meer informatie

Wilt u mee informatie over het bewerken van kunststoffen? Neem dan nu contact op met onze specialisten in Alkmaar of met een vestiging bij u in de buurt, T (072) 514 18 33.