Rocklight® is een veelzijdige polypropyleen sandwichplaat die ontworpen is om traditionele materialen zoals hout, spaanplaat, karton, aluminium en massieve kunststoffen te vervangen. Dit materiaal heeft een symmetrische honingraatstructuur en is chemisch resistent en gemakkelijk schoon te maken. Het is daardoor ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen.
Rocklight®
Productassortiment
Rocklight® is verkrijgbaar in verschillende diktes (3, 5 en 10 mm) en specifieke gewichten voor verschillende toepassingen. Standaardpanelen hebben afmetingen van 2400 mm x 2100 mm en zijn meestal grijs van kleur. Op maat gemaakte panelen met eigenschappen zoals uv-bestendigheid, elektrisch isolerende eigenschappen en verbeterde weerstand tegen vervorming onder belasting, zijn beschikbaar op basis van bestelhoeveelheden.
Eigenschappen en kenmerken
- Lichtgewicht, vermindert het totale materiaalgewicht zonder afbreuk te doen aan sterkte.
- Gestructureerde honingraatgeometrie biedt uitstekende schok- en compressieweerstand.
- De oppervlakken van Rocklight® zijn glad en parallel, wat de bruikbaarheid en eindkwaliteit verbetert.
- Remt schimmelgroei, waardoor het geschikt is voor hygiënische omgevingen.
- Trekt geen stof aan, waardoor het schoon blijft en er goed uitziet.
- Heeft een sterke weerstand tegen verschillende chemicaliën.
- Geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van drinkwater en voedingsmiddelen.
- De constante dikte zorgt voor lassen van hoge kwaliteit en biedt een goed verdeelde stijfheid.
- Eenvoudig te verwerken met standaardgereedschap en compatibel met de belangrijkste printsystemen.
- Volledig recyclebaar.
Toepassingen
- Wandpanelen en verplaatsbare scheidingswanden
- Reclamedisplays
- Bekleding en bescherming voor decoratieve panelen
- Interieurbekleding in motorvoertuigen
- Als vervanger van kartonnen verpakkingen
ERIKS Rocklight® varianten
ERIKS biedt Rocklight® aan in meerdere varianten die zijn afgestemd op specifieke industriële behoeften. Onze expertise garandeert hoogwaardige oplossingen die een uitstekende duurzaamheid, chemische weerstand en veelzijdigheid bieden.
Vraag het onze specialisten
Voor meer informatie over onze kunststof materialen, laat je gegevens achter. We nemen dan contact met je op.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.