Rhino Hyde® is een zeer slijtvast polyurethaan dat uitzonderlijk duurzaam en veelzijdig is voor diverse industriële toepassingen. Het is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en vormen, waaronder bekleding voor hefbakken, silo bekleding, strooischijven en platen. De platen zijn versterkt met katoenweefsel, strekmetaal of plaatstaal, waardoor oplossingen op maat voor specifieke slijtageproblemen mogelijk zijn. Rhino Hyde® biedt een superieure slijtvastheid, waardoor het een ideale keuze is voor veeleisende toepassingen.
Rhino Hyde®
Eigenschappen, kenmerken en toleranties
- De slijtvastheid is extreem hoog en garandeert een lange levensduur.
- De scheurvastheid is hoog, wat zorgt voor duurzaamheid onder druk.
- De los-eigenschappen zijn uitstekend, zonder adhesieproblemen.
- Anti-statische eigenschappen maken het geschikt voor toepassingen waar statische controle nodig is.
- Het is geschikt voor droge voedingsmiddelen en FDA-goedgekeurd.
- De geluidsabsorptie vermindert het geluid met maximaal 30 dB (A).
- Lage wrijvingscoëfficiënt van 0,15 / 0,25 droog (0,08 nat), ideaal voor diverse toepassingen.
- Geschikt voor glijsnelheden tot ongeveer 25 m/s.
- Hardheid is ongeveer 85 Shore A.
Toepassingen
Rhino Hyde® kenmerkt zich door duurzaamheid, hoge prestaties en slijtageverminderende kwaliteiten. Het wordt daarom vaak als voeringsmateriaal in meerdere industriële toepassingen gebruikt:
- Silo's
- Stortkokers
- Kettingtransporteurs
- Grondboren
- Hamermolens
- Betonmolens
Bewerkingstechnieken
Rhino Hyde® kan worden aangepast door te variëren in laagdikte, polyurethaansoorten en metaalsoorten om een kwaliteit te creëren die is afgestemd op jouw specifieke slijtageprobleem. Dit maatwerk zorgt ervoor dat Rhino Hyde® voldoet aan jouw unieke productie-eisen en biedt een betrouwbare oplossing.
ERIKS Rhino Hyde® materialen en varianten
ERIKS levert Rhino Hyde® in verschillende vormen, versterkt met structuur of met een metalen drager (strekmetaal of plaatstaal). Door de samenstelling aan te passen kan Rhino Hyde® worden geoptimaliseerd voor verschillende industriële toepassingen, waardoor maximale prestaties en een lange levensduur worden gegarandeerd.
Vraag het onze specialisten
Laat je gegevens achter voor meer informatie over onze kunststof materialen.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.