Eriflon PTFE (polytetrafluorethyleen), beter bekend als Teflon, is een veelzijdig polymeer dat uitblinkt door zijn uitzonderlijke chemische bestendigheid, lage wrijvingscoëfficiënt en hoge thermische stabiliteit. Dit maakt het onmisbaar in diverse industriële toepassingen, zoals chemische afdichtingen, pakkingen, voeringen, elektrische isolatie, lagers en glij- en smeercomponenten. PTFE wordt gewaardeerd om zijn brede toepasbaarheid en duurzaamheid. Het is vergelijkbaar met andere fluoropolymeren zoals PFA en FEP, die echter andere verwerkings- en toepassingsvoordelen bieden.
PTFE
PTFE eigenschappen en kenmerken
Eigenschappen
- Bestand tegen bijna alle chemicaliën, inclusief zuren en basen
- Hoog smeltpunt rond 327 °C, bestand tegen extreme temperaturen en tot - 200 °C
- Uitstekende elektrische isolator
- Een van de laagste wrijvingscoëfficiënten onder de vaste materialen
- Zeer niet-klevend, voorkomt kleven en opeenhoping
- Stoot water en vocht af
Kenmerken
- PTFE reageert niet met de meeste stoffen
- Behoudt flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
- Veilig voor medische toepassingen
- Bestand tegen ultraviolet licht, het behoudt zijn eigenschappen bij blootstelling aan zonlicht
- Ongeveer 2,2 g/cm³
- Hoewel sterk, is het zachter dan veel andere technische kunststoffen en kan het vervormen onder hoge belastingen
Industriële Toepassingen van PTFE
- Chemisch: Afdichtingen en voeringen voor corrosieve stoffen.
- Elektrisch: Isolatiemateriaal voor bedrading en kabels.
- Auto-industrie: Slangen, afdichtingen en lagers.
- Medisch: Medische instrumenten.
- Ruimtevaart: Afdichtingen voor brandstofsystemen en isolatie voor bekabeling.
- Voeding: Transportbanden en antikleefoppervlakken.
Gevulde ERIFLON PTFE
PTFE wordt vaak gecombineerd met vulstoffen om specifieke eigenschappen te verbeteren. Hier volgt een kort overzicht:
Glasvezel
Glasvezel wordt toegevoegd in percentages van 5 tot 40% om de slijtvastheid en, in mindere mate, de vervormingssterkte onder belasting te verbeteren. De elektrische en chemische eigenschappen blijven grotendeels ongewijzigd, hoewel glas zelf slecht bestand is tegen alkali's en hydrofluoridezuur. Glasvezel kan de wrijvingscoëfficiënt verhogen; daarom wordt soms grafiet toegevoegd om dit effect te compenseren.
Koolstof
Koolstof wordt toegevoegd in hoeveelheden van 10 tot 35%, vaak samen met een klein percentage grafiet. Het verbetert aanzienlijk de slijtvastheid en vervormingssterkte, terwijl de chemische weerstand vrijwel ongewijzigd blijft. De elektrische eigenschappen worden echter aanzienlijk aangepast.
Brons
Brons wordt toegevoegd in percentages van 40 tot 60%. Brons gevuld PTFE heeft de beste slijtvastheid, uitstekende vervormingssterkte en goede thermische geleidbaarheid, maar biedt beperkte elektrische eigenschappen en chemische weerstand.
Grafiet
Grafiet wordt toegevoegd in percentages van 5 tot 15% om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen. Het verbetert de vervormingssterkte en, in mindere mate, de slijtvastheid. Grafiet wordt vaak toegevoegd aan andere vulstoffen om de wrijvingseigenschappen te verbeteren.
Andere vulstoffen
Molybdeensulfide kan, ondanks een lagere slijtvastheid in vergelijking met brons, worden gebruikt om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen. Metalen poeders zoals roestvrij staal, nikkel en titanium worden soms gebruikt vanwege hun chemische bestendigheid, hoewel ze minder slijtvast zijn dan brons. Metaaloxiden verbeteren de slijtvastheid in combinatie met andere vulstoffen.
Alternatieven voor PTFE
ERIFLON FEP (Fluorinated Ethylene Propylene): FEP is een fluorpolymeer dat vergelijkbare chemische bestendigheid en lage wrijvingscoëfficiënt biedt als PTFE. Het heeft het voordeel dat het gemakkelijk kan worden gesmolten en verwerkt, wat het geschikt maakt voor toepassingen die nauwkeurige vormen vereisen. FEP is ook transparant, wat nuttig is voor visuele inspectie in bepaalde toepassingen.
ERIFLON PCTFE (Polychlorotrifluoroethylene): PCTFE biedt uitstekende chemische bestendigheid en lage gasdoorlatendheid, wat het ideaal maakt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, en voor vacuümpompen. Het heeft een hogere stijfheid en sterkte dan PTFE, maar is minder flexibel. PCTFE is ook beter bestand tegen schuren dan PTFE.
ERIFLON PFA (Perfluoroalkoxy): PFA combineert de chemische bestendigheid en lage wrijvingscoëfficiënt van PTFE met de verwerkbaarheid van een thermoplast. Het kan worden gesmolten en gevormd, wat het ideaal maakt voor complexe onderdelen en toepassingen die een hoge mate van precisie vereisen. PFA heeft ook een hogere weerstand tegen hoge temperaturen en chemische aanvallen dan PTFE.
Deze alternatieven bieden specifieke voordelen afhankelijk van de eisen van de toepassing, zoals verwerkbaarheid, transparantie, of verbeterde mechanische eigenschappen.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.