Epratal POM (polyoxymethyleen) is een veelzijdige, hoogwaardige technische kunststof. Dit kunststof materiaal is mechanisch sterk, vormvast en bestand tegen organische oplosmiddelen. Het is bijzonder geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen dankzij de uitstekende bewerkingsmogelijkheden en consistente prestaties in veeleisende omgevingen. De glij- en wrijvingseigenschappen van POM en de lage vochtabsorptie maken het de ideale keuze voor precisieonderdelen en componenten. Belangrijk om te weten: de slijtvastheid van POM is beperkt.
POM
Eigenschappen, kenmerken en toleranties
- Hoge stijfheid en hardheid.
- Lage waterabsorptie waardoor maatvastheid behouden blijft, zelfs in vochtige omstandigheden.
- Uitstekende bewerkbaarheid.
- Zwarte elementen bieden een goede weerstand tegen uv-straling, waardoor ze geschikt zijn voor buitentoepassingen.
- Lage wrijving zorgt voor een soepele werking van bewegende delen.
Toepassingen
De unieke eigenschappen van POM maken het geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
- Isolatoren, connectoren en andere precisiecomponenten
- Tandwielen, lagers en bussen die een hoge mechanische sterkte vereisen
- Onderdelen van brandstofsystemen, interieuronderdelen en veiligheidssystemen
- Geleiderails en kettingschakels voor transportbanden
- Rollen, geleiders en andere bewegende onderdelen voor de papier- en verpakkingsindustrie
- Onderdelen en componenten die worden blootgesteld aan oplosmiddelen en chemicaliën
Bewerkingstechnieken
POM is zeer geschikt voor diverse bewerkingsprocessen vanwege zijn uitstekende mechanische eigenschappen en stabiliteit. Veelgebruikte bewerkingstechnieken zijn:
- Draaien: precisiebewerking voor onderdelen met nauwe toleranties
- Frezen: complexe vormen en geometrieën
ERIKS POM materiaalvarianten
ERIKS biedt een assortiment POM-materialen die zijn afgestemd op specifieke toepassingsbehoeften. Onze selectie omvat:
- POM-C (copolymeer): verbeterde chemische weerstand en dimensionale stabiliteit.
- POM-H (homopolymeer): hogere mechanische sterkte en stijfheid.
Materiaal
Toepassingen
Eigenschappen
Temp°C
Tint
Datasheets
POM-C - Polyacetaal
Wrijvingsstrips, stangen, isolatoren, afdichtingen, montage-elementen
Goede chemische weerstand, hoge veerkracht
100
ondoorzichtig
POM GF 30 - Glasvezel versterkt Polyacetaal
Glijstrippen, stangen, isolatieveren, montage-elementen, stootkussens
Hoge mechanische eigenschappen
100
wit grijs
POM-C - Gesmeerd polyacetaal
Roterende onderdelen, frictiestrips, kettinggeleiders
Zeer goed glijvermogen, slijtvast, zeer lage waterabsorptie
100
blauw
POM-C - Polyacetaal + koolstof
Bewegende onderdelen
Zeer goed bewerkbaar, goede uv-bestendigheid
100
zwart
POM-C - Polyacetaal + koolstof
Onderdelen die warmteafvoer en elektrische geleiding vereisen
Elektrisch geleidend, goede uv-bestendigheid
100
zwart
POM-H acetaal (homopolymeer)
Algemene toepassing, maar hogere mechanische sterkte dan Tecaform AH
110
ondoorzichtig
POM-H - PTFE Gesmeerd Polyacetaal
Roterende onderdelen, glijrails, slijtringen, afdichtingen, schraperbladen, kettinggeleiders
Uitstekende glij-eigenschappen (bevat PTFE), lage waterabsorptie
100
ondoorzichtig
Vraag het onze specialisten
Meer informatie over kunststof materialen? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.