Epraform polystyreen (PS) is een veelgebruikte, van nature transparante thermoplast die bekend staat om zijn helderheid, stijfheid en kosteneffectiviteit. Met een hoge lichtdoorlaatbaarheid van ongeveer 90% is PS ideaal voor toepassingen als beglazing en verlichting. Het is licht, vochtbestendig en biedt een goede thermische en akoestische isolatie. Hierdoor is het gemakkelijk te bewerken en te vormen. PS is verkrijgbaar in zowel massieve als harde schuimvormen.
Polystyreen (PS)
Belangrijkste eigenschappen en prestaties
- Hoge lichttransmissie van ongeveer 90%, waardoor het geschikt is voor toepassingen die transparantie vereisen.
- Uitstekend bestand tegen water en maat- en vormvast. Onder wisselende externe omstandigheiden vervormt het dus niet.
- Betaalbaar materiaal voor diverse toepassingen.
Mechanische eigenschappen van PS
- Beperkte uv-bestendigheid
- Relatief breekbaar
- Stijf en lichtgewicht
Toepassingen van PS
- Verpakkingsmateriaal voor consumptiegoederen en elektronica.
- Verlichting en apparaten waar onderdelen transparant en stijf moeten zijn.
- Licht in gewicht en stijfheid, dus geschikt voor auto-onderdelen.
- Elektronicabehuizing en isolatie voor elektronische apparaten.
- Voedselverpakkingen zoals wegwerpartikelen en keukengerei. Bekijk hier onze voedselveilige materiaalgids.
- PS schuimvarianten bieden thermische isolatie.
- Medische apparatuur en onderdelen die dimensionale stabiliteit vereisen.
Bewerkingstechnieken
Polystyreen kan op verschillende manieren worden bewerkt:
- Vacuümvormen voor het maken van gedetailleerde vormen en onderdelen.
- Extruderen om continue vormen te produceren zoals vellen en folies.
- Draaien en frezen voor precisiebewerking om de gewenste afmetingen te bereiken.
ERIKS PS materiaalvarianten
ERIKS heeft zowel heldere PS als matte varianten in wit en zwart op voorraad. Ook is het verkrijgbaar in verschillende diktes.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.