Epratone PI polyimide folie is een hoogwaardig materiaal dat bekend staat om zijn uitzonderlijke thermische stabiliteit, mechanische sterkte en elektrische isolatie-eigenschappen. Het is daardoor bijzonder veelzijdig. Het onderscheidt zich door zijn duurzaamheid in extreme omgevingen en is ideaal voor toepassingen die een sterke balans van eigenschappen over een breed temperatuurbereik vereisen. Polyimide folies maken opmerkelijke nieuwe ontwerpinnovaties mogelijk, zoals de volgende generatie fotovoltaïsche cellen. Ze kunnen ook materialen zoals glas, staal en metaal vervangen.
Epratone PI Polyimidefolie
Polyimidefolie eigenschappen en kenmerken
- Verkrijgbaar van 25 tot 125 μm.
- Presteert betrouwbaar bij temperaturen van -269 °C tot 400 °C.
- Dichtheid: 1,42 g/cm³ (ASTM D-1505-90).
- Behoudt stabiliteit onder extreme thermische omstandigheden.
- Hoge trek- en druksterkte.
- Uitstekende elektrische isolatie.
- Bestand tegen verschillende chemicaliën en oplosmiddelen.
- Behoudt vorm en grootte onder druk en temperatuurschommelingen.
Toepassingen
- Mechanische onderdelen
- Elektronische onderdelen
- Isolatie in toepassingen met hoge temperaturen en hoge spanningen
- Kleefbanden voor hoge temperaturen
- Beschermende isolatie voor glasvezelkabels
- Thermische isolatie in diverse toepassingen
- Hoogwaardige componenten in de auto-industrie
- Sensortechnologie
- Precisieonderdelen voor diverse industriële toepassingen
Bewerkingstechnieken
- Lamineren
- Coaten met metalen voor betere geleiding of afscherming
- Perforatie
- Vormen
- Lijmcoating voor hechttoepassingen
ERIKS Polyimide folie varianten
ERIKS biedt een scala aan varianten van polyimide folie die zijn afgestemd op uiteenlopende industriële behoeften. Onze expertise garandeert dat je hoogwaardige materialen ontvangt die ontworpen zijn te zorgen voor superieure prestaties en betrouwbaarheid voor jouw specifieke toepassingen.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.