Epratex Polyester glasmat laminaten worden gemaakt door polyesterhars te combineren met een doorlopende glasmatten. Deze materialen bieden een kosteneffectieve productieoplossing en vormen een balans tussen de betaalbaarheid van papier- en katoenlaminaten en de hoge prestaties van geweven glassoorten. Tegenwoordig worden ze in vrijwel elke toepassing gebruikt: van de productie van boten en auto's tot gietharsen.
Polyester Glasmat
Polyester Glasmat eigenschappen en kenmerken
- Gemakkelijk gevormd.
- Duurzaam en betrouwbaar voor langdurig gebruik.
- Bestand tegen blootstelling aan agressieve chemicaliën en omgevingen.
- Uitstekende dempende eigenschappen.
- Verkrijgbaar in zowel ondoorzichtige als doorzichtige afwerkingen.
- Behoudt vorm en grootte na verloop van tijd.
- Bestand tegen weer, vocht en UV.
- Afhankelijk van de specifieke polyesterhars die wordt gebruikt, kunnen deze materialen tegen extreme temperaturen.
Toepassingen
- Gebouwen en infrastructuur
- Auto-onderdelen
- Industriële uitrusting
Bewerkingstechnieken
- Geschikt voor frezen en draaien om precieze diktes te bereiken.
- Snijden: effectief met snijmessen, stansen (0,5 tot 3 mm dik) of waterstraalsnijden (0,3 tot 90 mm dik).
- Verkrijgbaar in platen, staven en buizen voor diverse industriële toepassingen.
ERIKS Polyester Glasmat varianten
ERIKS biedt een breed assortiment polyester glasmatten dat is afgestemd op jouw specifieke eisen. Onze expertise garandeert hoogwaardige oplossingen met superieure mechanische eigenschappen, duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsfactoren.
Hars
Versterking
Standaardbenaming
Max. Temp.
Druksterkte
Diëlektrische sterkte
Hars
Versterking
Standaardbenaming
Max. Temp.
Druksterkte
ISO 604
Diëlektrische sterkte
IEC 60243
Hars
Polyester
Versterking
Glasmat
Standaardbenaming
UP GM 202* (GP02)
Max. Temp.
155 °C
Druksterkte
350 MPa
Diëlektrische sterkte
11 kV/mm
Hars
Polyester
Versterking
Glasmat
Standaardbenaming
OMHOOG GM 203* (GP03)
Max. Temp.
155 °C
Druksterkte
250 MPa
Diëlektrische sterkte
12 kV/mm
Hars
Polyester
Versterking
Glasmat
Standaardbenaming
UP GM 204*
Max. Temp.
155 °C
Druksterkte
400 MPa
Diëlektrische sterkte
9 kV/mm
* IEC 60893 aanduiding
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.