Epraform PET-G is een transparante en flexibele kunststof die qua prijs en technische eigenschappen tussen acryl (PMMA) en polycarbonaat (PC) in zit. Het wordt vaak gebruikt voor transparante toepassingen zoals verpakkingen en displays vanwege zijn sterkte, chemische weerstand en kosteneffectiviteit. PET-G heeft een kristalhelder uiterlijk en is geschikt voor vacuümvormen. Ook biedt het een goede slagvastheid.
PET-G
PET-G eigenschappen en kenmerken
- Zeer lage vochtabsorptie. Lager dan PC en PMMA, wat PET-G geschikt maakt voor vochtige omgevingen.
- De slagvastheid is beter dan bij PMMA, waardoor het een lange levensduur heeft.
- Beperkte uv-bestendigheid voor buitentoepassingen. Overweeg in dat geval het gebruik van PMMA of uv-gestabiliseerd PC.
- Redelijk goede chemische weerstand, geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Verschillen tussen PET-G en PET
PET-G is transparanter, gemakkelijker te thermovormen en is minder breekbaar bij lage temperaturen. Het is ook verkrijgbaar in een groter assortiment diktes. Aan de andere kant is PET goedkoper en chemisch resistenter. Beide materialen hebben dezelfde ontvlambaarheidsklasse (B1). PET-G is ideaal voor vacuümvormen (thermovormen), terwijl PET het beste is voor blow-molding, bijvoorbeeld voor voedselverpakkingen.
Eigenschappen en kenmerken van Epraform PET-G
- PET-G kunststoffen: PET-G heeft superieure vacuümvormende, brandwerende eigenschappen en mechanische kenmerken. Ook is het slagvast. Dit maakt het zeer geschikt voor complexe en transparante displays, winkelinrichtingen en verkoopautomaten van hoge kwaliteit.
- PET-G engineering kunststoffen: Qua technische eigenschappen en kosten ligt PET-G tussen acryl en polycarbonaat in. Het biedt uitstekende vacuümvormende eigenschappen, een goede slagvastheid en de mogelijkheid om te lassen met hoogfrequente en ultrasone methoden. Het heeft echter een lagere maximale gebruikstemperatuur dan Epraform PMMA en PC. Toepassingen zijn onder andere beschermkappen voor machines, transparante machinebeplating en bewegwijzering.
Verwerkingstechnieken
PET-G kan met verschillende technieken worden bewerkt, waardoor het veelzijdig is voor verschillende toepassingen.
- Draaien/frezen
- Lijmen
- Warm buigen
- Vacuümvormen
ERIKS Epraform PET-G materiaalvarianten
PET-G, PMMA of Polycarbonaat?
De drie meest gebruikte transparante kunststoffen (PET-G, polycarbonaat en acryl) verschillen op belangrijke aspecten van elkaar. Onderstaande tabel benadrukt deze belangrijke verschillen.
Kenmerken
PET-G
PMMA
Polycarbonaat
Gewicht
Laag
Laag
Laag
Transparantie
Middelhoog
Hoog
Middelhoog
Sterkte
Goed
Gemiddeld
Hoog
Koud buigen
Gemiddeld
Minimaal
Goed
Warm buigen
Goed
Goed
Goed
Boren, zagen en frezen
Ja
Ja
Ja
Weerbestendig
Goed
Hoog
Goed, indien UV-bestendig PC
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.