Epramid® PA Polyamide, beter bekend als nylon, is een veelzijdige en hoogwaardige thermoplast. ERIKS biedt het aan in verschillende vormen zoals staven, platen en buizen, ideaal voor machinale bewerking. Ons uitgebreide assortiment omvat populaire varianten zoals geëxtrudeerde nylon 6 (PA6), gegoten nylon 6 (PA6G), en nylon 66 (PA66), die elk unieke eigenschappen hebben die op specifieke industriële behoeften worden afgestemd. Het nylon is taai en wordt veel gebruikt in veeleisende toepassingen voor zijn thermische stabiliteit, slijtageweerstand, lage wrijving, sterke mechanische weerstand en slagvastheid.
PA (Polyamide)
Eigenschappen, kenmerken en tolerantie
- Verzekert een lange levensduur in toepassingen waar hoge wrijving plaatsvindt
- Behoudt prestaties onder hoge temperaturen
- Mechanische sterkte en hardheid
- Uitstekend vermogen om trillingen en schokken te absorberen
- Glij-eigenschappen: lage wrijvingscoëfficiënt voor soepele werking
- Goede chemische weerstand tegen oliën en diverse chemicaliën
Toepassingen
De diverse eigenschappen van polyamide maken het geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen, waaronder:
- Componenten met hoge mechanische weerstand
- Lichtgewicht structurele elementen
- Toepassingen die chemische- en olieweerstand vereisen
Bewerkingstechnieken
ERIKS levert polyamide in verschillende vormen om te voldoen aan uiteenlopende eisen op het gebied van bewerking en verwerking. Onze PA-materialen zijn eenvoudig te bewerken en betrouwbaar in afgewerkte componenten.
ERIKS Polyamide varianten
ERIKS levert een uitgebreid assortiment polyamide varianten, waaronder:
- Geëxtrudeerd Epramid 6 (PA6): bekend om zijn optimale combinatie van sterke eigenschappen en kosteneffectiviteit.
- Gegoten Epramid 6 (PA6G): biedt superieure slijtvastheid en dimensionale stabiliteit aan. Er zijn diverse gevulde Epramid-varianten beschikbaar met bijvoorbeeld olie, was of MoS2.
- Epramid 66 (PA66): zorgt voor verbeterde mechanische sterkte en thermische weerstand.
Door de juiste variant te kiezen, zorgt ERIKS ervoor dat aan jouw specifieke toepassingseisen wordt voldaan met materialen van de hoogste kwaliteit.
Vraag het onze specialisten
Voor meer informatie over onze plastic materialen, vul hieronder je gegevens in.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.