Epratex PF Fenolhars composieten, versterkt met materialen zoals papier, katoen of hout, zijn essentieel in elektrische constructies vanwege hun uitstekende isolerende eigenschappen. Deze composieten staan bekend om hun intrinsieke brandwerendheid, hebben een lage vlamverspreiding en minimale rookontwikkeling, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die hoge veiligheidsnormen vereisen. Hoewel fenolharsen minder bestand zijn tegen buig- en compressiedruk, bieden ze een reeks andere waardevolle eigenschappen die ze geschikt maken voor diverse industriële toepassingen.
Fenolhars Composiet
Fenolhars Composiet eigenschappen en kenmerken
- Goede mechanische sterkte.
- Wrijving en glij-eigenschappen.
- Uitstekend voor elektrische isolatie en trillingsdemping.
- Gemakkelijk machinaal te bewerken volgens nauwkeurige specificaties.
- Bestand tegen temperaturen tot ongeveer 120°C.
- Bestand tegen hoge vlaktedruk
Toepassingen
- Elektrische en verwarmingsapparaten: ideaal voor onderdelen in schakelaars, transformatoren en andere apparaten die goede elektrische en mechanische eigenschappen vereisen.
- Toepassingen die brandwerendheid vereisen, zoals onderdelen in openbaarvervoersystemen.
- Algemeen industrieel gebruik: rendabele oplossingen voor diverse elektrische en mechanische toepassingen.
Bewerkingstechnieken
- Bewerking: frezen en draaien om de gewenste dikte te bereiken.
- Snijden: bladgereedschap en ponsen voor diktes van 0,5 tot 3 mm of waterstraalsnijden voor diktes van 0,3 tot 90 mm.
- Vormfactoren: beschikbaar in bladen, staven, en buizen om aan te sluiten op diverse industriële behoeften.
ERIKS Fenolhars composiet varianten
ERIKS biedt fenolhars composieten in verschillende versterkingsmaterialen en vormfactoren, zodat je het beste materiaal krijgt voor jouw specifieke toepassing. Onze expertise staat garant voor hoogwaardige isolerende oplossingen op maat.
Hars
Versterking
Standaardbenaming
Max. Temp.
Druksterkte
Diëlektrische sterkte
ISO 604
IEC 60243
Fenol
Papier
PF CP 201*
120 °C
390 MPa
-
Fenol
Papier
PF CP 202*
120 °C
360 MPa
17 kV/mm
Fenol
Papier
PF CP 203*
120 °C
380 MPa
6 kV/mm
Fenol
Papier
PF CP 204*
120 °C
250 MPa
9 kV/mm
Fenol
Papier
PF CP 205*
120 °C
280 MPa
15 kV/mm
Fenol
Papier
PF CP 206*
120 °C
250 MPa
9 kV/mm
Fenol
Katoen
PF CC 201*
120 °C
270 MPa
1 kV/mm
Fenol
Katoen
PF CC 202*
120 °C
-
5 kV/mm
Fenol
Katoen
PF CC 203*
120 °C
-
1 kV/mm
Fenol
Katoen
PF CC 204*
120 °C
270 MPa
5 kV/mm
Fenol
Hout
KP 20 227**
90 °C
240 MPa
-
Fenol
Hout
KP 20 225**
90 °C
220 MPa
-
Fenol
Hout
KP 20 222**
105 °C
200 MPa
-
Fenol
Hout
KP 20 220**
-
50 MPa
-
Fenol
Hout
KP 20 215**
90 °C
170 MPa
* IEC 60893 aanwijzing ** DIN 7735 aanwijzing
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.