Epranite Polyester of PET-folie is een sterk, veelzijdig thermoplastisch polymeer dat bekend staat om zijn isolerende, beschermende en antimicrobiële eigenschappen. Dit materiaal biedt een uitstekende helderheid, chemische weerstand en dimensionale stabiliteit. Polyesterfolie wordt gebruikt in verpakkingen, elektronica, beschermende overlays, barrièrebescherming en verschillende industriële toepassingen. Dit materiaal biedt een unieke combinatie van eigenschappen waardoor het ideaal is voor veeleisende omgevingen.
Epranite PET-folie
Eigenschappen en kenmerken van PET-folie
- Diktebereik: verkrijgbaar van 19 tot 500 μm.
- Zonder weekmakers, waardoor archiefkwaliteit en consistente prestaties gegarandeerd zijn.
- Behoudt vorm en grootte onder verschillende omstandigheden.
- Kleurconsistentie, goede helderheid en niet vergelend.
- Werkt effectief van -55°C tot +205°C.
- Wordt niet broos bij het ouder worden onder normale omstandigheden.
- Biedt uitgebalanceerde trekeigenschappen en uitstekende vochtbestendigheid (niet-absorberend).
Toepassingen
- Elektrische motorsystemen (Klasse B, 130°C): gebruikt voor sleufisolatie, fase-isolatie en wiggen voor motoren en generatoren.
- Isolatie van transformatoren en relais.
- Verpakkingen en drukwerk.
- Beschermende overlays en barrièrebescherming voor elektronische componenten.
- Gebruikt in beschermende kleding en andere kledinggerelateerde toepassingen.
- Apparatuur zoals boekomslagen, carbonlinten, stuurlinten, trommelvellen en membraanaanraakschakelaars.
Bewerkingstechnieken
- Zelfklevende versies: alle producten kunnen worden geleverd met een zelfklevende achterkant.
- Snijden op maat: precisiesnijden van linten van 6 mm breed en aangepaste materialen volgens exacte specificaties.
- Prototyping en productie van kleine series: snelle productie van kleine series en prototypes om aan dringende en specifieke eisen te voldoen.
ERIKS Polyester folievarianten
ERIKS levert polyester filmvarianten van hoge kwaliteit voor een breed spectrum aan industriële toepassingen. Onze expertise zorgt ervoor dat je materialen ontvangt die superieure prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid bieden.
PET t.o.v. PVC
- PET is over het algemeen sterker en duurzamer dan PVC.
- PET-folie is een uitstekende keuze voor verschillende bewerkingsmethoden, zoals metalliseren, vacuümcoaten en lamineren, vanwege de verwerkingstolerantie en mechanische eigenschappen.
- PVC, ook wel polyvinylchloride genoemd, wordt gemaakt van vinylchloride monomeren door extra polymerisatie.
- PVC is een harde kunststof die bestand is tegen hoge temperaturen en staat bekend om zijn duurzaamheid.
- Terwijl PET een thermoplastische polymeerhars van polyester is die in verschillende vormen kan worden gegoten en bestand is tegen uv-stralen, biedt PVC niet dezelfde uv-bestendigheid.
- Dit onderscheid is cruciaal bij het kiezen van materialen voor specifieke toepassingen.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.