Epratex EP Epoxy glasvezel wordt ook wel glasvezel versterkte epoxy composiet of epo genoemd. Het biedt tal van voordelen op verschillende engineeringonderdelen dankzij de uitzonderlijke eigenschappen. De belangrijkste voordelen zijn een hoge stijfheid en sterkte, uitstekende demping, superieure weerstand tegen corrosie en een lage thermische uitzetting. Epoxy glasvezel heeft veel industriële toepassingen in de bouw, auto-industrie, scheepvaart, luchtvaart en semicon.
EP Epoxy Glasvezel
Epoxy glasvezel eigenschappen en kenmerken
- Hoge mechanische sterkte
- Zeer goed bestand tegen corrosieve omgevingen
- Lichtgewicht en zorgt voor gewichtsvermindering in constructies zonder afbreuk te doen aan de sterkte ervan
- Behoudt afmetingen en fysische eigenschappen onder temperatuur- en vochtigheidsvariaties
- Isolerende eigenschappen
- Gefabriceerd volgens strikte toleranties, waardoor consistente kwaliteit en hoge precisie in industriële toepassingen gewaarborgd zijn
Toepassingen
- Productie van tanks en leidingen
- Machinecomponenten
- Thermische en elektrische isolatie
- Gereedschap en mallen
- Beschermende coating
Bewerkingstechnieken
- Snijden op maat: op maat snijden van materialen volgens nauwkeurige specificaties.
- Snelle productieturnarounds voor kleine series en prototypes om tijdige levering van maatwerkoplossingen te garanderen.
ERIKS Epratex EP epoxy glasvezel
ERIKS biedt een scala aan epoxy glasvezelmaterialen op maat om aan specifieke eisen te voldoen. Onze expertise zorgt voor hoogwaardige oplossingen die superieure mechanische eigenschappen, duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsfactoren bieden.
Hars
Versterking
Standaardbenaming
Max. temp.
Druksterkte
c
ISO 604
IEC 60243
Epoxy
Glasweefsel
EP GC 201
130°C
630 MPa
15 kV/mm
Epoxy
Glasweefsel
EP GC 202
130°C
520 MPa
17 kV/mm
Epoxy
Glasweefsel
EP GC 203
155°C
560 MPa
15 kV/mm
Epoxy
Glasweefsel
EP GC 204
155°C
600 MPa
16 kV/mm
Epoxy
Glasweefsel
EP GC 308
180°C
620 MPa
18 kV/mm
Epoxy
Glasmat
EP GM 203
180°C
450 MPa
13 kV/mm
Epoxy
Glasmat
EP GM 204
180°C
450 MPa
13 kV/mm
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.