Epratone aramide materiaal, ook bekend als meta-aramide papier, is een geavanceerd isolatiemateriaal dat veel gebruikt wordt in elektrische apparatuur. Dit materiaal staat bekend om zijn hoge diëlektrische sterkte, mechanische kracht, flexibiliteit en veerkracht. Het wordt vervaardigd uit pure aromatische polyamidevezels door middel van kalanderen bij hoge temperatuur. De unieke eigenschappen maken het een essentieel onderdeel in een verscheidenheid aan veeleisende elektrische en industriële toepassingen.
Aramide
Aramide eigenschappen en kenmerken
- Dikte: varieert van 0,05 tot 0,76 mm.
- Dichtheid: varieert tussen 0,72 en 1,08 g/cm³.
- Uitstekend vlamgedrag volgens UL94 V-0 en UL746B RTI bij 220°C (UL bestand E34739).
- Smelt niet in lucht, onbrandbaar en behoudt tot 10 jaar lang stabiele prestaties.
- Bestand tegen de meeste oplosmiddelen, zuren en alkaliën, waardoor het corrosiebestendig is en compatibel met transformatoroliën, smeermiddelen, koelmiddelen en lakbinders.
- Heeft een compacte structuur, een glad oppervlak, hoge mechanische sterkte, flexibiliteit en veerkracht.
- Goede weerstand tegen vochtigheid, hoewel de diëlektrische sterkte in hoge vochtigheidsvoorwaarden licht kan verminderen.
- Niet giftig en voldoet aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.
- Hoge weerstand tegen onmiddellijke overbelasting, geschikt voor bijna alle elektrische isolatietoepassingen.
Toepassingen
- Elektrische isolatie in transformatoren, elektromotoren en generatoren voor sleufisolatie, fase-isolatie en wiggen.
- Gebruikt in diverse industriële machines die een hoge diëlektrische sterkte en mechanische duurzaamheid vereisen.
- Automotive onderdelen die weerstand en elektrische isolatie op hoge temperatuur vereisen.
- Biedt thermische en elektrische isolatie in ruimtevaarttoepassingen.
- Gebruikt in omgevingen die vlambestendigheid en chemische stabiliteit vereisen.
Bewerkingstechnieken
- Snijden: precisiesnijden tot specifieke vormen en afmetingen.
- Bewerking: frezen of draaien om de gewenste dikte en afmetingen te bereiken.
- Lamineren: combineren van meerdere lagen voor verbeterde sterkte en isolerende eigenschappen.
ERIKS Aramide papiervarianten
ERIKS biedt een scala aan aramide papiervarianten die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën. Onze expertise garandeert hoogwaardige isolatieoplossingen met superieure elektrische, mechanische en thermische eigenschappen.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.