Industriële kunststoffen bewerken

Verspanende bewerkingen worden bij ERIKS uitgevoerd op speciale machines. Bij de bewerking van kunststoffen vereist dit verspanen echter specifieke kennis die bij metaal niet gebruikelijk is. Ondeskundigheid van de bewerker op dit gebied kan leiden tot een onbevredigend resultaat en onnodig materiaaluitval.

Ditzelfde geldt voor de niet-verspanende bewerkingen als buigen, zetten, lassen en lijmen. Ook hiervoor beschikt ERIKS over een eigen, modern machinepark. Dit machinepark is geschikt voor zowel voor grote als kleine series. Maar evenzo belangrijk, u kunt vertrouwen op de vakmensen en kennis van ERIKS.

Bewerkingen

In ons bewerkingscentrum in Ede voeren wij alle mogelijke bewerkingen voor u uit. Ook compleet bewerkte eindproducten volgens uw eigen specificaties. Naast verspanende bewerkingen als zagen, boren, draaien en frezen (conventioneel en CNC), kunnen wij ook kunststoffen buigen, koud zetten en warm vervormen.

Ook lassen, lijmen, polijsten en cleanroom reinigen behoren tot de mogelijkheden, evenals het assembleren en monteren van samengestelde producten.

Matrijsproductie

Wanneer de aantallen groter worden, kan productie middels matrijzen interessant zijn. Matrijsproductie doen wij in alle formaten producten, grote en kleine series met alle mogelijke technieken. Bij productontwikkeling kan veel kostbare tijd verloren gaan in het zoeken naar juiste configuratie of productiemogelijkheid of materiaal. Onze specialisten ondersteunen u al bij de engineering zodat u direct de juiste weg kiest. Dit bespaart kosten en tijd in het hele traject van concept tot en met realisatie van het eindproduct.

Overzicht bewerkingsvormen

Frezen

ERIKS beschikt over diverse freesbanken waaronder de meest geavanceerde 3- en 4-assige bewerkingscentra met aangedreven gereedschap, en 5-assige plaatfrezen met een bereik van 4,2 x 2 meter. De banken zijn geschikt voor zowel kleine als grote series.

Draaien

Het draaien van kunststof onderdelen gebeurt ondermeer op CNC-gestuurde machines met aangedreven gereedschappen en op draaiautomaten, met stangenmagazijn voor automatische materiaal aanvoer, die zeer geschikt zijn voor grote series.

Koud zetten

Het koud zetten van kunststoffen voor bijvoorbeeld afschermkappen wordt uitgevoerd met behulp van een CNC gestuurde kantbank. Mogelijk tot op een lengte van 3 meter.

Warm vervormen

Warm vervormen vindt plaats door het kunststof materiaal onder nauwkeurig gestuurde en gecontroleerde omstandigheden in een heteluchtoven te verwarmen zodat het plastische kunststof de vorm van de onderliggende mal aanneemt.

Lijmen

Voor het verlijmen van kunststof onderdelen is een geconditioneerde werkplaats ingericht waar de werkzaamheden door specialisten worden uitgevoerd.

Lassen

Diverse kunststof onderdelen kunnen door middel van draadlassen, spiegel- of extrusielasmethoden met elkaar worden verbonden.

Polijsten

Machinaal polijsten doet ERIKS met een freeskop voorzien van diamantsnijplaten voor het verkrijgen van een perfect optisch resultaat. Ook heeft ERIKS de mogelijkheid om kunststoffen te vlampolijsten. Dit is het smelten van een kleine plastic toplaag met een gasbrander. Door dit een paar keer te herhalen verdwijnen de bewerkingssporen.

Matrijs gebonden producten

Zowel voor grote als kleinere series. Geproduceerd volgens onder andere de volgende productiemethoden; spuitgieten, 2K-samenstellingen, rotatiegieten, vacuüm vormen en blow molding.

Buigen

Het buigen gebeurt met behulp van precisiebuigbanken waarbij het kunststof materiaal op de buignaad door middel van een gloeidraad warm wordt gemaakt. Mogelijk tot lengtes van 3 meter.

Zagen

Het op maat zagen van kunststof platen gebeurt op elke vestiging met behulp van moderne, CNC-gestuurde zaagbanken. Graag zagen wij de materialen direct voor u op maat.

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Clean Manufacturing - schoon verpakte producten

De vraag naar schone productie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In onze nieuwe Clean Manufacturing Facility produceren, cleanen en verpakken wij slangen, afdichtingen en afsluiters voor bedrijven in de food, farma en de semicon. Door minder schakels in de Supply Chain profiteert u van kostenbesparingen en snellere leveringen.

Productie & assemblage
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
T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.