Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Het rendement van een hydraulische installatie ligt tussen de 60 en 85%. Dit betekent nogal wat warmteontwikkeling. Deze warmte wordt opgenomen door de olie en afgegeven aan componenten, reservoir enz. Voor de meeste installaties geldt een Tolie van max 60ºC. Loopt de temperatuur hoger op dan kunnen problemen ontstaan. Dit kan worden voorkomen door oliekoelers toe te passen, die de olietemperatuur begrenzen. In de industrie gebruikt men vaak waterkoelers, terwijl in de mobiele hydrauliek overwegend luchtkoelers gebruikt worden. Luchtkoelers kunnen worden aangedreven met hydromotoren, of AC/DC elektromotoren. Onder extreem koude omstandigheden kan het nodig zijn de olie eerst te verwarmen. Dit wordt vaak gedaan met elektrische verwarmingselementen die in de olie worden gedompeld.
Een normale hydraulische installatie wordt reeds gekoeld door zijn warmte uitwisselende oppervlakken, zoals tankwanden, hogedrukleidingen enz. (slangen doen hier niet aan mee). Bij een kleine installatie kan dit voldoende zijn, bij een grote installatie die intensief gebruikt wordt, is het warmte overdragend oppervlak vaak te klein.
Indien de olietemperatuur te hoog wordt, kan er in een hydraulische installatie gebruik gemaakt worden van een olie koeler. In de hydrauliek komen over het algemeen twee typen koelers voor:
De keuze van de koeler is vooral een kwestie van eisen die aan de koeling gesteld worden en de omvang van het beschikbare budget.
Luchtkoelers zijn voordeliger in gebruik, vereisen weinig onderhoud en bij eventuele lekkage zijn er geen direct schadelijke gevolgen. Luchtkoelers zijn vrij duur in aanschaf, en koelen minder diep dan een vloeistofkoeler. Door de grote omvang en de benodigde luchtstroom, zijn luchtkoelers niet geschikt voor kleine, afgesloten ruimten.
Vloeistofkoelers worden zeer veel ingezet bij industriële installaties en hebben doorgaans compacte afmetingen. Daarnaast produceren ze weinig geluid, en zijn ze voordelig in aanschaf. Een nadeel kan zijn, dat mogelijke lekkage schadelijk is voor de installatie en het milieu. Tevens zijn ze niet geschikt voor mobiele installaties, is veel onderhoud vereist en dient de olietoestand goed bijgehouden te worden.
Zoek je direct technische ondersteuning, maatwerk advies of een offerte? Bel dan onze hydrauliek experts via tel +31 88 855 82 98.
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.