Contarini cilinders

Hydraulische standaardcilinders

ERIKS levert hoogwaardige standaard hydraulische cilinders van Contarini die uitblinken in betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De dubbelwerkende cilinders zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen in de industrie, landbouw en mobiele sectoren. Met een maximale werkdruk tot 350 bar en een robuuste constructie van St 52.3 staal en verchroomde stangen, bieden deze cilinders langdurige prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.

Oplossingen voor industriële en agrarische uitdagingen

  • Hoge betrouwbaarheid: Minimaliseert stilstand en onderhoudskosten.
  • Snelle beschikbaarheid: Meer dan 1300 standaardcilinders op voorraad of met korte levertijd.
  • Flexibele integratie: Geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bevestigingsopties en maatvoeringen.
  • Hoge werkdrukken: Beschikbaar in 3 drukklasses: C200 (200 bar), M250 (250 bar), P350 (350 bar).
  • Duurzaamheid: Bestand tegen zware belasting en extreme omstandigheden.
  • Kostenefficiëntie: De standaard cilinders zijn zeer aantrekkelijk in prijs.

 

Belangrijkste toepassingen

  • Industriële voertuigen: Efficiënte krachtoplossingen voor diverse machines.
  • Landbouwmachines: Optimaliseert functies in onder andere ploegen, zaaimachines en oogstmachines.
  • Grondverzetmachines: Betrouwbare prestaties bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden.
  • Afvalverwerking: Essentieel in systemen van vuilniswagens en recyclingapparatuur.
toepassing cilinder

Unieke kenmerken Contarini

  • Ruim assortiment: Meer dan 100 modellen in diverse diameters en slaglengtes.
  • Kwaliteitsborging: ISO 9001:2015 gecertificeerd voor ontwerp en productie.
  • Innovatie: Wereldleider in hydraulische componenten.

Bestel nu

Bekijk ons complete Contarini assortiment op onze Webshop en bestel direct.

Belangrijkste merken


 

Nieuws, Cases en Blogs
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
+31 88 855 82 98

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.