Fit Test
Waarom Fit Test?
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dienen een bescherming te bieden tegen een specifiek risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Echter kunnen PBM's door een verkeerd gebruik of verkeerde toepassingen ook risico's voor de gebruiker inhouden. De juiste keuze van PBM's en het correct gebruik ervan zijn dan ook van essentieel belang.
Meer nog dan bij veiligheidshandschoenen, -schoenen of -brillen, is het juist hanteren en aanbrengen van de maskers cruciaal voor de werking ervan. Met de Fit Test bieden we uw werknemers een tool om te controleren of het masker of model goed past. Bovendien worden uw mensen op zeer efficiënte wijze getraind in het correct hanteren van de maskers.
Het belang van een goede pasvorm
Afdichting
Een goede pasvorm betekent dat het masker dicht tegen jouw huid aan zit. Een masker kan alleen zijn werk doen als er lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de minste weerstand volgen, dus als er geen afdichting is, gaat de lucht rondom in plaats van via het masker en dan neemt de bescherming af.
Betrouwbaarheid
Hoe beter een stofmasker past, des te stabieler het tegen het gezicht van de drager bljift zitten. Tijdens de pasvormtest controleert men of de afdichting van het stofmasker standhoudt wanneer de werknemer zich beweegt. Als een stofmasker verschuift tijdens een beweging, blijft de afdichting mogelijks niet gehandhaafd.
Compatibiliteit met andere PBM's
Andere PBM's zoals veiligheidsbrillen, oorkleppen, veiligheidshelmen, etc. kunnen elkaar in de weg gaan zitten op iemands gezicht of hoofd. Als een halfgelaatsmasker bijvoorbeeld te groot is, kan het een bril overlappen waardoor er geen goede fit meer is. Gevolg hiervan is een verminderde bescherming met eventueel nadeel: het beslaan van de bril. Om dit te voorkomen, vereisen pasvoorschriften dat PBM's die afbreuk doen aan de afdichting ook tijdens de pasvormtest gedragen moeten worden.

Werkwijze
Met een vernevelaar wordt een zoete of bittere nevel van ongeveer 5 micrometer in de kap verneveld. Als de drager de stof proeft, wordt de test herhaald en worden er aanpassingen gedaan zolang de lekkage zich voordoet.
Enkel wanneer de werknemer niets meer proeft, is de test geslaagd en wordt het masker goedgekeurd.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies