Loctite snellijmen
Voor een snelle en betrouwbare verlijming
Loctite producten voor snellijmen zijn ééncomponentlijmen die uitharden bij kamertemperatuur en in meerdere viscositeitsgraden verkrijgbaar zijn. Snellijmen zijn ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen met gladde en nauwaansluitende oppervlakken.
Voordelen van deze technologie
Ze harden snel uit, hebben een uitstekende hechtkracht en zijn geschikt voor gebruik in combinatie met heel wat materialen zoals rubber, polystyreen, hout, metaal en zelfs de kunststoffen van de nieuwste generatie. De nieuwste innovaties omvatten een assortiment snellijmen en activatoren met een formulatie die beter scoort op het vlak van 'Health and Safety'.
Hoe kiest u de juiste loctite snellijm
Hou rekening met deze 4 factoren om zo de juiste Loctite snellijm te vinden:

Health & Safety
De volgende producten hebben geen gevarenlabels op het etiket en respecteren meer de gezondheid en veiligheid van de gebruiker.
Bovendien hebben ze slechts een geringe geurverspreiding en een lage blooming (witte waas).
De volgende snellijmen hebben een nieuwe en verbeterde formulatie: zonder toevoeging van de schadelijke stof Hydrochinon (HQ) maar met behoud van hetzelfde kwalitatieve eindresultaat. Op de nieuwe verpakking zie je het logo ‘zonder hydrochinon’
- Loctite 3090
- Loctite 401
- Loctite 402
- Loctite 406 (incl de O-Ringkit)
- Loctite 416
- Loctite 422
Al deze producten zijn CMR-free
- Loctite 431
- Loctite 454
- Loctite 495
- Loctite HY 4070
- Loctite HY 4080
- Loctite HY 4090

Ook de activatoren hebben een verbeterde formulatie: vrij van DMPT.
- Loctite SF 7452 en Loctite SF 7455
Loctite 401
MEDIUM VISCOSITEIT - snel, medium viscositeit
1. Viscositeit: 100 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 20 N/mm2
4. Materiaal: Geschikt voor verschillende materialen: metaal, rubber, hout, karton, keramiek en kunststof
Universele snellijm | Fixatietijd : 3-10 sec | Volledige uitharding:24 u | Uitzicht: kleurloos | Temperatuurbestendigheid: tot +120°C
Zonder toevoeging van hydrochinon | P1 NSF Reg.nr. 123011
Loctite 402
ULTRA-PERFORMANTE LIJM - Temperatuur-bestendigheid tot wel 135°c
1. Viscositeit: 110 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 20 N/mm2
4. Materiaal: Heel wat materialen uit kunststof en rubber, metaal, ook moeilijk te verlijmen materialen
Temperatuurbestendigheid : tot 135°C | Gepatenteerde formulatie met minder gevaarlijke grondstoffen
Zonder toevoeging van hydrochinon
Loctite 406
SNELLE VERLIJMING VAN KUNSTSTOF EN RUBBER - waaronder EPDM
1. Viscositeit: 20 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 15,5 N/mm2
4. Materiaal: voor kunststoffen en rubbers (voor moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PE, PP en PTFE te gebruiken in combinatie met primer LOCTITE SF 770)
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot 120°C | Snelle fixatie
Loctite 454
SNELLIJM IN GELVORM - Ideaal voor POREUZE en verticale opervlakken
1. Viscositeit: Gel
2. Spelingvulling: Tot 0.25 mm
3. Afschuifsterkte: 21 N/mm2
4. Materiaal: Poreuze materialen: zoals hout, papier, leder en textiel
Uitzicht: kleurloos | Temperatuurbestendigheid : +120°C | Voldoet aan NSF 123009, catogorie P1 | Fixatietijd : 5-10 sec
Totale uithardingstijd : 24 u | Zonder toevoeging van hydrochinon
Loctite 495
SNELLIJM VOOR ALGEMEEN GEBRUIK - Lage viscositeit geschikt voor meerdere materialen
1. Viscositeit: 30 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 14,2 N/mm2
4. Materiaal: Geschikt voor kunststoffen, rubbersoorten en metalen
Uitzicht: kleurloos | Temperatuurbestendigheid : +120°C | Voldoet aan NSF 123009, catogorie P1 | Fixatietijd : 5-10 sec
Totale uithardingstijd : 24 u | Zonder toevoeging van hydrochinon
Loctite 3090
TWEECOMPONENT GEL - Groot spelingvullend vermogen
1. Viscositeit: Gel
2. Spelingvulling: Tot 5 mm
3. Afschuifsterkte: 21 N/mm2
4. Materiaal: Uitstekende hechtkracht op materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, kunststof, ...
Uitzicht: transparant tot licht opaak | Temperatuur-bestendigheid : +80°C | Zonder toevoeging van hydrochinon
NIEUW Loctite 402

De ultra-performante snellijm
Of het nu gaat om langzaam uithardende lijmen, ingewikkelde en dure bevestigingsmethoden, of handmatige assemblage- processen: de nieuwe Loctite 402 is uw oplossing. Deze snel uithardende lijm biedt een hoge sterkte en zal niet verouderen bij zeer hoge temperaturen. De Loctite 402 ontwikkelt een snelle en sterke hechting op verschillende ondergronden, ook op moeilijk te verlijmen materialen. Van snelle, eenvoudige reparaties tot het assembleren van kleine onderdelen in snelle processen.
Bekijk hier het filmpje over de nieuwe Loctite 402!
- Verhoogt productiviteit
- Verbetert de betrouwbaarheid
- Vereenvoudigt het ontwerp
- Verhoogt de veiligheid
Verlijming tegenover traditionele bevestigingsmethoden
Waarom verlijmen? Bekijk de video ter inspiratie.
Algemene voordelen Loctite
- een gelijkmatige spanningsverbinding over de gehele verbinding
- elimineert het risico op verzwakking van het materiaal
- besparing van gewicht
- afdichting van verbinding
- verbinden van ongelijksoortige materialen is mogelijk
- vermindert het risico op corrosie
- zorgt voor een esthetisch uitzicht van het eindresultaat
- is eenvoudig te automatiseren
Gebruiksinstructies
1. Voorbereiden

Reinigen
Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Primer
Om de hechting te verbeteren op moeilijk te verlijmen kunststoffen, gebruik LOCTITE 7239 of LOCTITE 770 op de te lijmen oppervlakken. Gebruik een borstel. Vermijd overdosering van primer. Laat de primer volledig verdampen.

Activeren
Als de uitharding te traag verloopt, gebruik de activator LOCTITE SF 7458 (zie de grafiek ‘cure speed vs. activator’ op het Technisch Datablad). Breng de activator op één zijde aan door middel van spuiten, borstelen of onderdompelen (niet op geprimerde oppervlakken). Laat de activator volledig verdampen.

Mengen
Mengen met statische menger (LOCTITE 3090) Duw al een kleine hoeveelheid product uit alvorens het monteren van de statische mengbuis op de koker, om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product uit totdat een egale kleur bereikt is. De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.

2. Aanbrengen
Breng de lijm op één zijde aan (niet op geactiveerde oppervlakken). Aanbevolen doseerapparatuur. Maak gebruik van de doseernaalden voor het nauwkeurig aanbrengen van kleine hoeveelheden lijm. Extra statische mengbuizen voor LOCTITE 3090: IDH 1453183.

3. Assembleren
Assembleer onmiddellijk de onderdelen. De onderdelen moeten meteen op de juiste manier gepositioneerd worden, omdat de korte fixatietijd weinig of geen tijd over laat om te herpositioneren. Vermijd dat de geassembleerde onderdelen bewegen tijdens de verdere uitharding.
Tip: Bij overmatig lijmgebruik kan een activator LOCTITE SF 7458 gebruikt worden.Spuit of druppel de activator op het teveel aan lijm dat aan de randen tevoorschijn komt.
Professioneel doseren
Apparatuur + Lijmen = Onbeperte mogelijkheden
Loctite biedt totaaloplossingen aan voor een geautomatiseerde lijmdosering. Naast een uitgebreid assortiment lijmen bestaat er ook een compleet aanbod van gebruiksvriendelijk doseer- en uithardingsapparatuur. Dit is een hele range, gaande van eenvoudige spuitmondjes over doseerpistolen tot ingewikkelde robotica.
Voor het selectieren, aanpassen en installeren van uw doseerapparatuur kunt u contact opnemen met onze specialist.
Manuele dosering

Automatische dosering

UV-uitharding

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies