Clipperlon PTFE flenspakkingen

Verbeteren voedselveiligheid

Voor iedereen die er 100% zeker van wil zijn dat de pakkingen in een installatie bijdragen aan de veiligheid van voedingsmiddelen biedt ERIKS zekerheid met de Clipperlon PTFE flenspakkingen. 

In tegenstelling tot het gebruik van andere materiaalsoorten onderscheidt de Clipperlon PTFE zich door extreem goede afdichtingseigenschappen, volledig schone aanlevering en volledige certificering voor gebruik in food. Mogelijk lijkt het buitensporig om zo’n hoogwaardige pakking toe te passen in een installatie voor de productie van een eenvoudig levensmiddel. Gebruikers van de Clipperlon PTFE hebben echter al snel ontdekt dat deze pakking ongekende zekerheid biedt op het gebied van voedselveiligheid en afdichtingszekerheid. Naast de voedingsmiddelnindustrie worden deze flenspakkingen van Leader Gasket ook toegepast in de farmacie, semicon en de waterstoftechnologie.

 

ERIKS biedt met de Clipperlon PTFE een afdichting die:

 
  • Door het schone productieproces en verpakking een schone aanlevering garandeert wat er voor zorgt dat de pakking direct ingebouwd kan worden, zonder zorgen over verontreiniging.

  • Is goedgekeurd volgens de geldende internationale wetgeving voor Food Contact Materials en wordt geleverd met een certificaat dat een probleemloze audit van klanten of controlerende instanties garandeert.

  • Over de beste afdichtingseigenschappen beschikt waardoor correcte montage sterk vereenvoudigd is. Snelle montage en minder lekkages realiseren een besparing op werkuren voor assemblage

Features

  • PTFE
  • Schone productie en verpakking
  • EC 1935 2004
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • USP class VI USP 88
  • GMP Good Manufacturing Practices
  • Batchcode and full traceability
  • Chinese Food Safety Regulation
  • High Purity

Wil je meer informatie?

Neem contact op met onze expert Michel Maijer

Bekijk de film
en leer zo in een paar minuten de Clipperlon PTFE helemaal kennen
 

De veelzijdigheid van Clipperlon PTFE-materiaal

ERIKS biedt een breed gamma aan PTFE-gaskets en -tapes die in schone omgevingen haar werk doen. Ons eigen merk Leader Gaskets heeft een grote reeks aan Clipperlon PTFE-materialen ontwikkeld met uitstekend dichtende eigenschappen onder verschillende omstandigheden. Op deze pagina vindt u alle variaties en specificaties opgesomd. 

Versterkt PTFE biaxiaal geörienteerd

Clipperlon “Biaxially filled PTFE” is een nieuwe generatie gemodificeerde PTFE met specifieke vulstoffen in biaxiaal georiënteerde molecuulketen structuur. De structuur van het materiaal zorgt voor uitstekende afdichtingseigenschappen met uitstekend herstel en sterk verminderde koudvloei. Alle componenten en ingrediënten uit het Clipperlon-assortiment zijn:

  • EC 1935 / FDA-compliant 
  • Hoog rein van aard
  • Toepasbaar in voedsel, farmaceutische en ultra zuivere toepassingen in een temperatuurbereik van -240 tot +260°C bij medium drukken tot 85 Bar (afhankelijk van design)

Geëxpandeerde PTFE

Clipperlon geëxpandeerde PTFE is 100% (mono- of multidirectioneel) ePTFE met de hoogste zuiverheid en conformiteit zonder vulstoffen of pigmenten en chemisch inert. Het materiaal is naast zeer goed samendrukbaar, ook: 

  • Mechanisch sterk
  • Beschikt over goede afdichtingseigenschappen bij voldoende vlaktedruk
  • De hoogste zuiverheid volgens USP klasse VI voor ePTFE
  • materiaal geschikt bij een temperatuurbereik van -240 tot +260°C bij interne drukken tot 60 Bar (afhankelijk van design)

Certificaten en goedkeuringen

Versterkt PTFE biaxiaal geörienteerde pakkingen

Clipperlon 2100

Gemodificeerde PTFE plaat [pakking] met Silica Vulstof | Universele uitvoering met goede bestendigheid tegen koudvloei en drukvervorming bij wisselende belastingen | Toepasbaar op stalen flenzen

Clipperlon 2110

Gemodificeerde PTFE plaat [pakking] met micro holle glasvezel versterking | Goede indrukking bij homogene structuur met goede afdichtende eigenschappen en aanpassingsvermogen zelfs bij lage vlaktedrukken | Toepasbaar op alle flenstypen inclusief (versterkte) kunststof en beschadigde of zwakke flensvlakken

Clipperlon 2115

Naturel wit gemodificeerde PTFE plaat [pakking] met micro holle glasvezel versterking; pigmentvrij USP VI conform | Goede indrukking bij homogene structuur met uitstekende afdichtende eigenschappen en aanpassingsvermogen zelfs bij lage vlaktedrukken | Toepasbaar op alle flenstypen incl. (versterkte) kunststof en beschadigde of zwakke flensvlakken

Clipperlon 2120

Gemodificeerde PTFE plaat [pakking] met barium sulfide vulstof | Barium sulfide gevulde PTFE plaat specifiek toepasbaar voor hydrofluoric en chlorine applicaties goedgekeurd door Chlorine Institute | Toepasbaar op stalen flenzen

Geëxpandeerde PTFE pakkingen

Clipperlon 2135

Multidirectionele 100% ePTFE plaat [pakking] | Zeer goed aanpassingsvermogen met TA Luft “non blow out” attest | Inktvrije “embossed” markering | Toepasbaar op stalen flenzen

Clipperlon 600

Monodirectionele 100% ePTFE afdichtingsband | Universele afdichtingsband die onder invloed van vlaktedruk een sterke en betrouwbare afdichting waarborgt | Geschikt voor grote, complexe (bijvoorbeeld luchtkanalen) en beschadigde flenzen | Verbinding door middel van overlap

Clipperlon 660

Multidirectionele 100% ePTFE afdichtingsband | Nieuwste generatie afdichtingsband van multidirectioneel georiënteerde ePTFE-vezels structuur met aanzienlijk verbeterde koudvloei eigenschappen en verhoogde kruipweerstand | Uitermate geschikt voor flens, apparatuur en HE-pakking; goed aanpassings- vermogen | Verbinding door middel van schuine overlap

Speciale toepassingen

Clipperlon gelaste afdichtingen

Clipperlon BIAX PTFE gelaste pakkingen | Vervaardigd volgens unieke procedé | Onbeperkt in afmeting

High purity 2135 sanitaire afdichting

100% chemisch inert | High Purity voorgevormde sanitaire afdichting voor koppelingen of gemailleerde flenzen | Hoge zuiverheid

Schone productie en verpakking

ERIKS biedt in haar CMF (Clean Manufacturing Facility) een “Lean in Clean” productie- en verpakkingsservice in overeenstemming met GMP 2023/2006, als onderdeel van de EC1935/2004-richtlijn voor flensafdichtingenvoor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

In een gecontroleerde schone omgeving (lichte overdruk) worden halffabricaten geconditioneerd opgeslagen en geproduceerd tot eindproduct, vrij van stof, vocht of vervuiling.

Onder ideale omstandigheden worden de artikelen verpakt in antistatische PE-verpakking met duidelijke vermelding van materiaal, afmetingen, normen (waar vereist) en batchcode(s) voor volledige traceerbaarheid. 

Meer weten: eriks.nl/leaninclean

Vragen over de 'schone pakkingen' of hulp nodig?

Neem contact op met onze pakkingspecialisten voor meer informatie. Dit kan via onderstaand formulier. Bellen kan natuurlijk ook: +31 88 855 80 44

Aanvraagformulier

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 81 75

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.