Rubber flensafdichtingen

 

 

Bij ERIKS leveren we een grote verscheidenheid aan rubber soorten als vlakke dichtingen en  machineonderdelen. In het algemeen is een rubber afdichting gestanst uit een plaat of rol en is het geschikt voor een interne druk van maximaal 10 Bar. 

Voor een rubber afdichting heeft u te maken met een minimale en maximale vlaktedruk. Minimaal mag u maximaal 2N/mm2  aanbrengen en de maximale vlaktedruk bedraagt 10 N/mm2. Rubber wordt veel gebruikt bij zwakke (dunne) en breukgevoelige (glasgecoate en kunststof) flenzen.

Rubber platen en vormen

Wij hebben altijd diverse soorten platen op voorraad. Uit deze platen kunnen wij elke gewenste vorm snijden of stansen. Zo kunnen wij u ook snel helpen aan niet-standaard vormen, of rubber delen die niet als pakking toegepast worden..

Naast de gestanste afdichtingen bestaan er ook afdichtingen met een staalinlage, de ELASTOMET. Voor de Elastomet zijn er diverse uitvoeringen (vormen) in verschillende rubbersoorten      

Cel- en sponsrubber

Naast onze volrubbers kunnen we ook cel- en sponsrubber leveren. Cel- en sponsrubber zijn relatief zacht. Deze materialen kunt u gemakkelijk indrukken. Het wordt vaak gebruikt als afdichting, maar u kunt er geen (hoge)druk opzetten. Cel- en sponsrubber worden vaak gebruikt voor het afdichten van deuren of het opvangen van trillingen.

Configureer en bestel zelf uw pakking online

Met de nieuwe gasket configurator kunt u zelf 24/7 online  maatwerkpakkingen ontwerpen en bestellen. U hoeft geen professional te zijn voor het selecteren van het juiste materiaal en het vormen en dimensioneren van de afdichting. De afmeting is direct zichtbaar via een grafische presentatie van het product dat wordt geconfigureerd. Als uw pakking overeenkomt met de vorm en grootte van een standaard pakking die in onze webshop verkrijgbaar is, me;den we dit.

Probeer de nieuwe ERIKS pakkingconfigurator direct en klik op de oranje button! 

Productoverzicht rubber

Rubber flensafdichtingen

Rubber flensafdichtingen

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Supply Chain Solutions - een kritische kijk op de keten

Goed voorraadbeheer in combinatie met onze technische kennis kan voordelen hebben voor uw bedrijf. Dat gaat veel verder dan magazijnbeheer. Onze ervaren teams helpen u operationele verbeteringen in uw Supply Chain te ontdekken. Wij laten u zien hoe die wijzigingen aantoonbare kostenbesparingen en een verbeterde productiviteit realiseren. Sneller dan u denkt.

Systeemoplossingen

De wijze hoe wij met elkaar communiceren, hoe u componenten bestelt of hoe u onderhoud uitvoert, is het afgelopen decennium radicaal veranderd. ERIKS heeft nieuwe (digitale) systeemoplossingen geïntroduceerd om het managen van uw productieproces of zelfs een gehele plant efficiënter te laten plaatsvinden.
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
Bel direct met onze specialisten
+31 88 855 80 44

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.

Paul Lemmens