Chemische resistentie gids rubber
Raadpleeg voor meer informatie over chemische bestendigheid onze Chemische Weerstandsgids Rubber
FKM is een familie van op fluorkoolstoffen gebaseerde fluorelastomeren gedefinieerd door de ASTM International D1418-norm en ISO-norm 1629. Het wordt meestal fluorrubber genoemd. FKM is een afkorting van Fluor Kautschuk Material. In sommige landen wordt eerder FPM gebruikt als afkorting, maar FPM en FKM zijn hetzelfde.
Fluorkoolstofelastomeren zijn belangrijk geworden in de afdichtingsindustrie. Door zijn brede chemische compatibiliteit, temperatuurbereik, goede vormvastheid onder compressie en uitstekende verouderingskenmerken is fluorkoolstofrubber een van de belangrijkste elastomeren die in de recente geschiedenis zijn ontwikkeld.
FKM-polymeer wordt gemaakt van vinylideenmonomeren (VDF) met een hoge concentratie fluor en op koolstof gebaseerde monomeren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door DuPont en Chemours onder de merknaam Viton™, maar nu zijn er verschillende FKM-fabrikanten waarvan sommige een eigen merknaam gebruiken: Dai-El (Daikin) en Tecnoflon (Solvay). Dyneon®/Fluorel® (3M) is ook heel bekend, maar zal tegen 2025 van de markt verdwijnen. Bij ERIKS gebruiken we de ISO-afkorting FKM. Mensen vragen vaak naar ''viton'', zonder dat ze daarmee ze specifiek het merk Viton™ bedoelen.
Als u op zoek bent naar gefluoreerde rubbermaterialen voor gebruik in high-tech industrieën waar een lage uitgassing en lage deeltjesemissie van de materialen vereist zijn, bijvoorbeeld in de optiek- of halfgeleiderindustrie, kijk dan eens naar ons SCVBR®-aanbod.
FKM-materialen verschillen onderling in:
Over het algemeen zorgt een groter fluorgehalte voor betere weerstand tegen chemische aantasting, terwijl de eigenschappen bij lage temperaturen daardoor afnemen. Er zijn echter fluorkoolstoffen van speciale kwaliteit die een hoog fluorgehalte kunnen leveren in combinatie met goede eigenschappen bij lage temperaturen.
De verschillen hebben een aanzienlijke invloed op de chemische weerstand en temperatuurprestaties. De ASTM D1418-aanduiding is een manier om FKM's te categoriseren, maar ze worden vaak type A-B-F-GF-GLT genoemd (typenamen gedefinieerd door Chemours voor hun Viton™)
ASTM D1418
Vaak gebruikte namen
Uithardingssysteem
Fluorgehalte
Beschrijving
Type 1
Viton™ A
Bisfenol of amine
66 %
Algemeen gebruik met goede compressieset
Type 2
Viton™ B, F or GF
Bisphenol, amine of peroxide |
66-70 %
Verbeterde weerstand tegen oplosmiddelen, koelmiddelen en heet water
Type 3
Viton™ GLT |
Peroxide |
64-67 %
Verbeterde weerstand tegen lage temperaturen, maar vermindere chemische weerstand |
Type 4
Aflas® |
Peroxide |
55 %
Type 5
Viton™ ETP |
Peroxide |
67 %
Verbeterde weerstand tegen amines |
-
Ultra-lage
temperaturen
Peroxide |
66 %
Verbeterde weerstand bij lage temperaturen vergeleken met type 3
Raadpleeg voor meer informatie over chemische bestendigheid onze Chemische Weerstandsgids Rubber
Om de beste kwaliteit voor producten op maat te garanderen, werken we met Six Sigma-engineeringmethoden, simulaties met Finite Element Analysis (FEA) en speciale ontwikkelingsprocessen.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.