RACO cilinders
Zware en compacte elektrische aandrijvingen
RACO-cilinders zijn robuuste elektromechanische cilinders en ontworpen voor industrieel gebruik. Ze hebben geen olie of complexe leidingen nodig en door de levenslange smering zijn ze onderhoudsvrij.
Voor elke lineaire positioneringsfunctie
De elektrische cilinders van RACO zijn speciaal ontworpen voor elke lineaire positioneringsfunctie. Ze zijn geschikt voor zowel eenvoudige positieregeling als voor een complexe close-loop regeling. Het geïnstalleerde aandrijfvermogen wordt door RACO-cilinders met een hoog rendement omgezet in elke gewenste kracht, snelheid en beweging. RACO EPS-sensoren zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid. Als mechatronische aandrijfsystemen zijn RACO-cilinders autonoom te gebruiken als gedecentraliseerde actuatoren. De besturing verloopt via de modernste communicatiesystemen.
De voordelen van elektrische cilinders
Elektrische cilinders hebben verschillende voordelen ten opzichte van hydraulische cilinders:
- Ze hebben minder onderhoud nodig
- Daardoor zijn ze duurzamer en gaan langer mee
- Geen kans op lekkages en dus ook milieubewuster
- Door de elektrische besturing hebben ze een hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Installatie en besturing zijn eenvoudig
Toepassingsgebieden
De lineaire actuators van RACO zijn modulair, compact en duurzaam. Door hun milieubewuste eigenschappen worden RACO-cilinders vaak gebruikt in infrastructurele toepassingen, zoals sluizen en bruggen. Maar ook in de energiesector, automotive, maritiem, machine- en apparatenbouw, utiliteit, papier en pulp, basisindustrie en food. De elektrische besturing helpt om absoluut soepele bewegingen te bereiken en garandeert een exacte positionering.
Modulair ontwerp voor jouw behoeften
De modulaire RACO-cilinders zijn compleet af te stemmen op je individuele behoeften en wensen. De speciale elektrische actuators van RACO zijn uit te rusten met DC-motoren, AC-motoren, stappenmotoren of servomotoren. Het modulaire ontwerp biedt zelfs ruimte voor sensorische apparatuur zoals eindschakelaars, roterende impulsgevers en positiezenders.
Wil je meer weten over de modulaire en speciaal op maat gemaakte cilinders van RACO? ERIKS weet welke maatwerkoplossing het beste bij je past. Vul direct het aanvraagformulier in.
Het totaalpakket van RACO en ERIKS
Met RACO-cilinders ben je verzekerd van een lange levensduur. Daarnaast zijn ze bestand tegen corrosie en beschikken ze over de juiste classificatie. En als je jouw cilinder bij ERIKS bestelt, kun je uitgaan van een betrouwbare levertijd en uitstekende kwaliteit in klantspecifieke ontworpen cilinders, afgestemd op jouw segment. Maar dat is niet het enige wat je kunt verwachten.
RACO en ERIKS bieden je de ervaring en de technologie die nodig is om moderne bedieningsconcepten volledig te integreren in nieuwe machinesystemen en bestaande installaties. Deze service krijg je vanaf de eerste installatie tot de verdere complete levensduur, inclusief onderhoud en reparaties.
Productoverzicht RACO cilinders
Het elektromechanische aandrijfprincipe van RACO is gebaseerd op de gepatenteerde kogelomloop-, trapezium- of planetaire rolspindelaandrijvingen, afhankelijk van je eisen. Juist voor de speciale oplossingen denken wij met je mee voor een maatwerk clinder.
- Compacte elektrische aandrijvingen
voor industriële omgevingen, robuust en duurzaam, geoptimaliseerd voor kleine installatieruimte en kostenbesparend - Zware elektrische aandrijvingen
breed toepassingsgebied, zelfs onder zware omstandigheden, hoge inschakeltijd en extreem lange levensduur - Custom made kogelomloop-entrapeziumspindels
speciaal op maat gemaakte oplossingen voor verschillende toepassingen waaronder infrastructurele werken als sluizen en bruggen, alle constructiematen zijn leverbaar met trapeziumvormige of kogelomloopspindels
Het assortiment van RACO met alle standaard uitvoeringen vind je in de ERIKS-webshop en bestaat uit:
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.