Festo Simplified Motion Series

Mogelijkheden met elektrische aandrijvingen

Productieprocessen worden geautomatiseerd om efficiënter te werken en daarmee kosten te besparen. Er zijn genoeg voorbeelden waar elektrische aandrijvingen bijdragen aan een efficiënter productieproces. ERIKS Application Engineer Pneumatiek Jonny Drenth geeft een aantal voorbeelden.


“In de praktijk kom ik veel pneumatische pick & place toepassingen tegen. Bij de vaak gebruikte pneumatische grijpers is de kracht vooraf ingesteld en wordt er geen rekening gehouden met eventuele belemmeringen die zich tijdens het proces kunnen voortdoen. Machinedelen of het product kunnen hierdoor beschadigd raken. Met de Festo SMS elektrische aandrijvingen kan ook op snelheid worden gestuurd in plaats van alleen krachtgeregeld, waarmee beschadigingen aan machines of producten worden voorkomen.

Een ander voordeel is te vinden bij formaatwissel. Bij formaatwissel in pneumatische toepassingen gaat er veel tijd verloren in het omstellen van de machine. Elektrische aandrijvingen daarentegen kunnen elke gewenste positie innemen. De verschillende formaten kunnen vooraf worden ingeregeld in de PLC. Zo kan er tijdens een formaatwissel met één druk op de knop worden geschakeld naar een ander formaat.

Om de Simplified Motion Series voor elke TD-er toegankelijk te maken is deze serie voorzien van een eenvoudige drukknopbediening.”

Toepassingen met Simplified Motion Series

In het overzicht hieronder ziet u verschillende toepassingen met de Festo Simplified Motion Series. Is de elektrische aandrijving ook geschikt voor uw toepassing? Klik op de pijltjes om verschillende toepassingsvoorbeelden te bekijken.
 

Hoe werkt deze elektrische aandrijving van Festo?

De Simplified Motion Series voorziet in een snelheid geregelde beweging tussen twee eindposities met daar bovenop de mogelijkheid voor een krachtgeregelde persfunctie. De besturing via twee digitale in-en uitgangen is laagdrempelig en te vergelijken met de werking van een 5/3 ventiel.
 

  

1. Parameters handmatig instellen via het bedieningspaneel of PC

  • Snelheid in- en uitgaande slag
  • Kracht voor uitgaande slag
  • Begin- en eindpositie
  • Positie start klem/ pers beweging
  • Handmatige start

2.  Aansluiten via M12 connectoren

  • Voeding van motor
  • Stuursignalen (2DI/ 2DO of IO-Link)

       Standaard met IO-Link

  • Remote parameter setting
  • Back-up/ restore functie
  • Diagnose

Festo SMS | Producten en eigenschappen

Nogmaals de voordelen ten opzichte van pneumatische aandrijvingen op een rij:

  • Stabiele snelheid, ook in het lage bereik
  • Nauwkeurige positie-instelling
  • Data voor preventief onderhoud
  • Soepel voor versnellen en afremmen
  • Geen additionele energiebron nodig (perslucht)
     

EGSS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 200mm
Belasting tot 10kg
Snelheid tot 235mm/s
Duwkracht tot 250N

ELGE

Bouwgrootte 35
Slag tot 800mm
Belasting tot 2,8kg
Snelheid tot 1100mm/s
Duwkracht tot 50N

ELGE-BS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 800mm
Belasting tot 20kg
Snelheid tot 240mm/s
Duwkracht tot 200N

ELGS-TB

Bouwgrootte 45, 60
Slag tot 2000mm
Belasting tot 5kg
Snelheid tot 1300mm/s
Duwkracht tot 75N

EPCS-BS

Bouwgrootte 32, 45, 60
Slag tot 250mm
Belasting < 75kg
Snelheid < 235mm/s
Duwkracht < 1000N

ERMS

Bouwgrootte 25, 32
Draaihoek 90°, 180°
Draaimoment tot 5Nm
Snelheid 150rpm

Wil je meer informatie over de Festo Simplified Motion Series?

Laat hieronder jouw gegevens achter en onze specialist neemt contact met je op.

Onze services voor maatwerk

Luchtlekkage inspectie

ERIKS kan u uitstekend helpen energie te besparen door lekkage in uw persluchtsysteem op te sporen en te verhelpen. Volgens Europees onderzoek is persluchtlekkage de grootste oorzaak van energieverlies binnen de industrie. Wij voeren de controle van het volledige persluchtsysteem bij u uit; van compressor tot aan de pneumatische toepassingen.

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 81 75

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.