Festo Proportionele drukregelventiel VPPI
Zeer nauwkeurige en betrouwbare controle
Om continu een andere druk te regelen binnen een toepassing, gebruik je een proportioneel drukregelventiel. Met de Festo proportionele drukregelventiel VPPI stuur je alle nominale afmetingen direct aan. Je hoeft geen gebruik te maken van voorstuurventielen . Een innovatief onderdeel, want ook bij grote nominale afmelding regelt dit drukcompenserende element alles dynamisch én nauwkeuring.

Efficiente productie
Om duurzaam en efficiënt te produceren is het noodzakelijk om ook efficiënt met energie om te gaan. Wijzig krachten van cilinders of zet volumes op verschillende drukken. Je kunt het allemaal regelen met een proportioneel drukventiel.
De drukregelventiel met de beste prestatie
Zowel in vacuümbereik, als in drukken tot 12 bar en 1630 l/min: de VPPI regelt het moeiteloos. In beide stromingsrichtingen zijn de nominale afmetingen identiek. De Festo VPPI kent een snelle respons met een maximale frequentie van 30 Hz dankzij een krachtige en wrijvingsarme moving coil actuator.
De VPPI kan goed:
- Druk regelen
- Testen
- Aandrukken
- Doseren
- Inpersen

Voordelen proportioneel drukregelventiel VPPI

Zowel vooringesteld als op maat
Het drukregelventiel kent drie vooringestelde waarden, die voor kleine of grote volumes een continue, dynamische stroming regelt. Ook is het mogelijk om dit op maat in te stellen, dit definieert onafhankelijk het bijbehorende regelgedrag en versnelt het instellen van de gewenste waarde.
Extreem flexibel
Detecteert de VPPI een PWM-signaal (pulse-width modulation) dat binnen een frequentiebereik van 200-800 Hz valt, dan zal de interne regelelektronica zich automatisch aanpassen. Regel bovendien eenvoudig het ingestelde drukbereik op hoog niveau van 20-100%. Signalen kunnen omschakelen naar digitale ingangen tot wel zeven vooringestelde waarden.
Volledig grafische TFT display
Duidelijke teksten, duidelijke beelden. De TFT-display is led-verlicht en volledig grafisch. Een kwalitatief display dat het mogelijk maakt om alle instellingen gemakkelijk te doen. Bovendien is het display draaibaar (afhankelijk van de montagepositie) en kan je het dus altijd optimaal aflezen.
Veelzijdig toepasbaar
De VPPI is toepasbaar in verschillende industrieën, waaronder:
- Automotive
- Elektronica en assemblage
- Gereedschapsmachines
- Voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie
Vragen over de VPPI of hulp nodig?
Bekijk het assortiment van Festo of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie. Dit kan via onderstaand formulier. Bellen kan natuurlijk ook: +31 88 855 81 78
Aanvraagformulier
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.