Luchtverzorgingsunit Festo MS-Basic
Krachtig, lichtgewicht en betaalbaar
Om veiligheid en zekerheid van een pneumatisch systeem te bepalen, dien je luchtverzorging toe te passen aan het begin van een machine of applicatie. Zo ben je verzekerd van een goede persluchtconditionering. Met de MS-Basic luchtverzorgingsunit van Festo zet je een stevige basis voor elke pneumatische toepassing.
De MS-Basic is misschien wel de meest complete standaardtoepassing voor pneumatische applicaties. Het richt zich op alle belangrijke technische functies van persluchtbereiding: drukregeling, filterregeling en handmatige of elektrische inschakeling. Op zoek naar een mix van betaalbare basismogelijkheden en high-end functies? Ook dat kan; de MS-Basic is volledig compatibel met de MS-Serie.

Voordelen MS-Basic luchtverzorgingsunit

Krachtig en toch lichtgewicht
- Gemaakt van polymeerbehuizing, dus 30% minder gewicht ten opzichte van de MS-serie in metaal. Hoog debiet tot wel 5800 l/min.
Compact en ruimtebesparend
- De filter in de filterregelaar is in de (transparante) beker geïntegreerd. Zo zie je direct of je vuil moet verwijderen.
Snelle of langzame inschakeling
- Elektrische inschakelventiel is verkrijgbaar met een softstart en snelontluchting (EDE) of als inschakelventiel (EE).
Volledig uitwisselbaar met MS-Series
- Van standaardtoepassing tot een high-end oplossing: MS-Basic is volledig uit te breiden met onderdelen uit de MS-serie.
Los of volledig turn-key geleverd

Op zoek naar individuele onderdelen of juist één compleet onderdeel met verschillende functies? Het kan allebei. Losse componenten bestel je gemakkelijk online. Een compleet geassembleerd onderdeel met meerdere functies leveren we onder één artikelnummer.
Vragen over Festo MS-Basic of hulp nodig?
Bekijk het assortiment van Festo of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie. Dit kan via onderstaand formulier. Bellen kan natuurlijk ook: +31 88 855 81 78
Aanvraagformulier
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.