Festo Compact Solutions
Energie besparen, productiviteit verhogen
Pneumatische componenten worden veelvuldig ingezet in machinelijnen dankzij de hoge krachtdichtheid. Ook op het gebied van gebruiksgemak, energie besparen en productiviteit verhogen, valt veel terrein te winnen. Kleinere componenten bewijzen hier hun kracht. Want hoe lager de massa van de componenten, hoe hoger de snelheid van de end-of-arm tooling. Festo heeft een uniek aanbod van compacte elementen.
Waarom kiezen voor compacte elementen?

- Lager energieverbruik
- Minder materiaalgebruik, dus lagere CO2-footprint
- Meer ruimte voor andere bewegingen
- Hogere snelheid, dus hogere productiviteit
- Minder kostbare m2 per machine

ADN-S: compact en lichtgewicht
Ontwikkeld voor toepassingen waar extreem weinig ruimte is: de ADN-S is tot 45% korter en lichter dan de reguliere ADN. Uniek compact, want de kleinste ADN-S is net zo groot als een LEGO-blokje.

DFM: robuust en betrouwbaar
Zelfs in krappe ruimtes kan de DFM hoge belastingen aan, dankzij de combinatie van een lineaire cilinder en sterke geleiding. De DFM komt in verschillende uitvoeringen, de meest kleine DFM is net zo groot als een telefoonoplader.

DGST: sterk en nauwkeurig
De DGST staat bekend om zijn hoge nauwkeurigheid in iedere applicatie. Dit is de meest compacte slede in de markt. Logisch, want de kleinste DGST is net zo groot als een luciferdoosje.

DSNU-S: goed presterend en lange levensduur
Beroemd om zijn extreem lange levensduur, mede dankzij het gebruik van slijtagebestendige materialen. De DSNU-S is de tegenhanger van de standaard ISO-cilinder: slanker, korter en daardoor geschikt voor nóg kleinere ruimtes. De kleinste DSNU-S is net zo groot als een bithouder.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.