Commander S frequentieregelaar
In 4 snelle stappen een draaiende motor
Het toerental van een elektromotor regelen, energieverbruik verminderen en besparen op onderhoudskosten; een frequentieregelaar kent een hoop voordelen. Alleen het instellen ervan, is voor sommige bedrijven nog een bottleneck. De Commander S veegt dat argument zo van tafel: deze frequentieregelaar wordt standaard geleverd met een app-interface en NFC-technologie voor supersnelle gegevensoverdracht.
De meest tijdefficiënte frequentieregelaar

De Commander S is ontworpen om tijd, energie en geld te besparen: dankzij de Marshal app is deze in minder dan 60 seconden geconfigureerd. Inbedrijfstellen, monitoren, diagnosticeren en ondersteunen van de toepassing, je regelt het allemaal eenvoudig via de app. Zelfs back-ups van de configuratie worden hierin opgeslagen. Gegevens worden supersnel overgedragen dankzij NFC-technologie (Near Field Communication).
Voordelen Commander S Frequentieregelaar
Kosteneffectief
Minder energieverbruik dankzij intelligente ventilatorregeling
Eenvoudige installatie
Opvallend makkelijke installatie dankzij de click-on/ click-off DIN-rail-montage
Gebruiksgemak
Configuratie binnen 60 seconden. Een motor draait binnen vier snelle hoofdinstellingen
Betrouwbaar
5 jaar garantie en 100% conforme coating die beschermt tegen vocht, corrosie en stof


Kies een eigen interface
Marshal op een mobiele telefoon, het geïntegreerde keypad op de Commander S of Connect op een PC; je bestuurt deze frequentieregelaar met een interface van jouw voorkeur.
FastStart: in vier stappen een draaiende motor
- Bevestig of wijzig motorinformatie: spanning, stroom, toerental en vermogen
- Bevestig of wijzig de regelmodus: via klemmenstrook of toetsenbord
- Bevestig of wijzig maximale snelheid, acceleratie- en deceleratietijd
- Check de samenvatting van instellingen. Klaar voor gebruik!
Quick Supply voor motoren, reductoren en frequentiesturingen
Dé oplossing voor onnodige productiestilstand en extra kosten: Rotating Equipment Quick Supply! Wij hebben onze lokale voorraden aanzienlijk uitgebreid waardoor jij nooit meer misgrijpt.
Ben je snel op zoek naar de juiste onderdelen? En wil je productiestilstand verkorten of dringend defecte onderdelen vervangen? Naast elektromotoren en frequentieregelaars, bieden wij Quick Supply Delivery ook voor kettingen & kettingwielen, V-riemen en tandriemen, v-riemschijven en tandschijven, askoppelingen, Conveyor Solutions, lagertechniek, pneumatische componenten en fitting materialen.

Vragen over Commander S frequentieregelaar of hulp nodig?
Bekijk deze regelaar of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.
Aanvraagformulier
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.