Kogellagers

Een kogellager is een rollend lager en bestaat meestal uit een binnenring en een buitenring. Daartussen zitten een of twee rijen kogels. Een kogellager zorgt ervoor dat de wrijving van een draaibeweging wordt verminderd, doordat de kogels draaien. 

Kogellagers hebben een eenvoudige vormgeving, ze zijn geschikt voor hoge en zelfs zeer hoge snelheid, ze zijn robuust en vergen weinig onderhoud. Ze bestaan in verschillende uitvoeringen, namelijk:

  • Groefkogellagers
  • Hoekcontactkogellagers
  • Zelfinstellende kogellagers
  • Kogeltaatslagers
  • Miniature lagers
  • Precisie kogellagers


Het materiaal wat voor kogellagers wordt gebruikt is erg divers. Zo bestaan er keramische kogellagers, roestvrijstalen en zelfs plastic kogellagers. Een kogellager is geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied in vrijwel alle industrieën.

Classificatie kogellagers

Kogellagers worden verdeeld in twee hoofdgroepen op basis van de configuratie van de ringen: groefkogellagers en hoekcontactkogellagers.

Beide types zijn bestand tegen radiale en axiale krachten. Daarom kunnen we ze verder onderverdelen in radiale kogellagers en axiale kogellagers.

Een ander criterium voor classificatie is het aantal rollende rijen: enkele, dubbele of vier rijen. Ook is de scheiding of het gebrek aan scheiding tussen de ringen, kenmerkend.  

Toepassingen

Kogellagers worden in uiteenlopende toepassingen gebruikt, van eenvoudige voorwerpen zoals skateboards tot complexe machines of motoren. In de luchtvaartsector worden lagers bijvoorbeeld gebruikt in tandwielkasten, motoren en poelies.

Het materiaal waarvan deze lagers zijn gemaakt is niet alleen staal. Men gebruikt bij de vervaardiging ook speciale keramiek zoals met siliciumnitride of titaancarbide gecoat 440C roestvrij staal. 

Andere veel voorkomende toepassingen van kogellagers zijn:

  • Elektromotoren
  • Generatoren
  • Pompen
  • Compressoren
  • Ventilatoren
  • Tandwielkasten
  • Aandrijvingen
  • Turbines
  • Landbouwmachines
  • Transportbandsystemen
  • Robotica
  • Industriële kleppen

Quick Supply voor lagertechniek

Dé oplossing voor onnodige productiestilstand en extra kosten: Rotating Equipment Quick Supply! Wij hebben onze lokale voorraad lagertechniek aanzienlijk uitgebreid waardoor jij nooit meer misgrijpt. 

Ben je snel op zoek naar de juiste onderdelen? En wil je productiestilstand verkorten of dringend defecte onderdelen vervangen? Naast lagertechniek, bieden wij Quick Supply Delivery ook voor kettingen & kettingwielen, V-riemen en tandriemen, v-riemschijven en tandschijven, askoppelingen, Conveyor Solutions, elektromotoren en frequentieregelaars, pneumatische componenten en fitting materialen.

Productoverzicht kogellagers

Groefkogellagers

Groefkogellagers

Hoekcontactkogellagers

Hoekcontactkogellagers

Kogellagers zelfinstellend

Kogellagers zelfinstellend

Kogeltaatslagers

Kogeltaatslagers

Precisie kogellagers

Precisie kogellagers

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Monitoring & inspectie

Stel je een fabriek voor met assets die altijd in topconditie zijn, reparaties en onderhoud zijn van tevoren gepland en de productie is altijd optimaal. Bij ERIKS maken onze voorspellende en preventietechnieken vroegtijdige waarschuwingen mogelijk, ruim voordat de situatie kritiek wordt. Daarmee voorkomt u onverwachte downtime. 

Routinematig onderhoud reduceert downtime

Vlekkeloos produceren volgens planning vergt routinematig onderhoud. Onze onderhoudsteams bieden tal van mogelijkheden om uw uptime hoog te houden. Want voorkomen is beter dan genezen. Het kost bijvoorbeeld 50% meer om een defect item te herstellen, dan wanneer het probleem voortijdig was opgelost! ERIKS voert onderhoudstaken uit zoals on-site service, inspectie, testen en reparaties tot smeerservices.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 
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
+31 88 855 81 75

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.