Engineered Solutions
Hydrauliek
Partner voor hydraulisch maatwerk
Als product designer of engineer krijg je de uitdaging om een nieuwe machine te ontwerpen. Je weet de specificaties en het ontwerp, maar je hebt te weinig kennis of capaciteit voor de hydraulische aandrijving. Bij ERIKS begrijpen wij dat. Daarom schuiven wij aan bij de tekentafel, denken mee en geven advies. Met ERIKS als co-engineer ontwikkelen wij samen een kwalitatief hydraulisch systeem voor jouw toepassing.

Sparringpartner vanaf eerste ontwerpfase
Als designer of engineer heb je de machine waarschijnlijk al voor ogen. Maar hoe vertaal je dat naar een goed, werkend hydraulisch systeem? ERIKS treedt op als sparringpartner. Wij onderzoeken of de specificaties technisch haalbaar (en nodig) zijn en kijken naar een goede oplossing.
Wij schuiven bij voorkeur zo vroeg mogelijk aan bij de tekentafel, om zo tot de beste oplossing te komen. Want hoe eerder je ons inzet, hoe sneller wij onze kennis kunnen gebruiken. Door ons vroeg te betrekken, voorkom je dat een ontwerp achteraf aangepast moet worden.
ERIKS als co-engineer voor hydraulische systemen
In 4 stappen naar een hydraulische toepassing
1. Aanvraag en eerste toetsing
Na het eerste contact starten onze engineers met een grondige analyse. Hier doen wij een haalbaarheidscheck. Zo onderzoeken wij de specificaties van het product: zijn deze écht nodig of is het een schatting en zit hier speling in? Alle details rondom de hydraulische toepassing worden onderzocht. Wij kijken secuur naar de specificaties, omdat deze het verschil kunnen maken in bijvoorbeeld duurzaamheid of TCO. Zo geven wij ook een advies of een hydraulische of elektromechanische aandrijving het beste past bij jouw toepassing.
2. Concept en offerte
Vervolgens komen wij met een conceptversie. Hier ontvang je een vereenvoudigde situatie en hydraulisch schema met componenten die de beweging moeten maken. Je ontvangt hier bovendien de offerte met duidelijke prijzen.
3. Ontwerp en prototype
Onze engineers duiker er dieper in. Je ontvangt het hydraulisch schema, een 3D-model en instructies hoe het systeem werkt en aangestuurd moet worden. En, indien gewenst, kunnen wij een prototype ontwikkelen die wij in de machine beproeven.
4. Productie en levering
Alles naar wens? Dan kan het geengineerde maatwerk in productie. Wij testen het en leveren het eindproduct. Bovendien zorgen we dat alle onderdelen voor de machine gelijktijdig geleverd wordt.


Waarom ERIKS als co-engineer voor hydraulische toepassingen?
ERIKS is meer dan een leverancier voor technische onderdelen. Onze engineers hebben specifieke kennis van de meest uiteenlopende hydraulische systemen. Samen met jou ontwikkelen wij een specifieke oplossing voor jouw toepassing. Dat betekent dat wij ons niet beperken tot losse componenten, wél leveren wij een volledige dienst: van ontwerp tot eindproduct.

- Ruime expertise
Bij ERIKS hebben we kennis van hydrauliek én de capaciteit om snel te schakelen met andere experts op het gebied van bijvoorbeeld Rotating Equipment en Flow Control. Leg bij ons je vraagstelling neer, wij gaan ermee aan de slag. - Volledig assortiment
Wij leveren het complete hydraulische systeem: dus ook leidingwerk, slangen, cilinders en motoren. Hierbij maken wij gebruik van A-merken voor gegarandeerde kwaliteit. Bekijk ons assortiment - Van ontwerp tot levering
ERIKS denkt met je mee vanaf de eerste schets tot aan het leveren van het complete systeem. Dit scheelt tijd met inkoop en reduceert de hoeveelheid leveranciers. - Service & onderhoud
Na oplevering en installatie is ERIKS ook de partner die service en onderhoud van je systeem kan doen.
Segmenten waarvoor ERIKS hydraulische toepassingen ontwikkelt
Dankzij onze jarenlange ervaring worden onze engineers regelmatig bij verschillende OEM-bedrijven aan tafel gevraagd. Samen ontwikkelen wij de mooiste hydrauliek systemen. Van middelgrote OEM voor niche-apparatuur tot zware toepassingen. Bovendien bedienen wij de MRO/onderhoudsmarkt door het leveren van retrofits en nieuwbouw.

Wij zijn onder andere werkzaam in de segmenten:
- Agrarische machines
- Machine & apparatenbouw
- Maritiem
- Mobiele machines en zwaar transport
- Offshore infrastructuur voor windenergie
- Oil & Gas
- Test- en simulatiefaciliteiten
Hulp nodig bij het ontwerpen van jouw nieuwe toepassing?
Schakel de hulp van onze engineers. ERIKS staat voor je klaar.
Case study Marinus Machinebouw
Een mooi voorbeeld van co-engineering en vertrouwen op elkaars expertise: dat is wat er gebeurde toen ERIKS en Marinus Machinebouw samen aan de tekentafel schoven. Het idee? Een hydraulisch systeem ontwerpen voor de nieuwe vingerlaslijn van Marinus. En met succes: want met de Powermax kan onze klant nu makkelijk, snel en precies vingerlassen, zónder nabewerking.
Gerelateerde artikelen
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.