In dit artikel
Uitbreiding hydrauliekassortiment met Danfoss X1P axiale plunjerpompen
Als premium supplier van de hoogwaardige hydraulische oplossingen kondigt ERIKS met trots de uitbreiding aan van het assortiment nieuwe Danfoss X1P open circuit axiale plunjerpompen. Deze innovatieve pompen zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen waar hoge prestaties en betrouwbaarheid essentieel zijn.
De X1P pomp is een splinternieuwe pomp die het beste van de bekende Eaton X20 serie en Danfoss 45 serie heeft samengevoegd.
Modulair en compact
De Danfoss X1P-serie combineert een compact ontwerp met een hoog vermogensdichtheid en heeft een uitstekende dynamische respons, wat resulteert in verbeterde prestaties in veeleisende omstandigheden. Dankzij het modulaire ontwerp en de uitgebreide configuratiemogelijkheden zijn de pompen eenvoudig aan te passen aan specifieke klantwensen. Denk daarbij aan verschillende regelingen, as-typen en doorbouw mogelijkheden.
Door het beperkte aantal wrijvingspunten is ook revisie eenvoudiger, omdat minder onderdelen vervangen hoeven te worden. De eerste 2 D1P pompen die beschikbaar zijn de 60 en 75 cc.
Belangrijkste voordelen
- Gereduceerd gewicht
- Max werkdruk 280 bar (75cc) en 310 bar (60cc)
- Compactste 75 cc pomp op de markt
- Meerdere doorbouwmogelijkheden
- Hoog rendement
- Meerdere regelingen
- Efficiënt en betrouwbaar, ook bij hoge belasting
- Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld bouwmachines, landbouw en industrie
Vertrouw op technisch advies
Met deze uitbreiding biedt ERIKS haar klanten nog meer keuze in hoogwaardige hydraulische componenten, met ondersteuning door technische experts en snelle leveringen. Ontdek hoe de Danfoss X1P jouw machines krachtiger en efficiënter maakt.
Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie of een prototype.
Bel +31 88 855 82 98 of e-mail naar: hydraulics@eriks.nl
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.