In dit artikel
FLEXION ENDURO hydrauliekslangen nu leverbaar met gladde buitenmantel
De nieuwe FLEXION ENDURO H104E/H204E hydrauliekslang met gladde buitenmantel
Verbeterde gebruikerservaring
ERIKS introduceert met trots een nieuwe stap in de evolutie van onze FLEXION H104E en H204E hydrauliekslangen: de serie is vanaf nu (t/m maat 1”) standaard voorzien van een gladde buitenmantel. Deze upgrade biedt niet alleen een strakker, moderner uiterlijk, maar ook een verbeterde gebruikerservaring bij installatie en onderhoud.
De technische prestaties waar je op rekent, blijven onaangetast. De FLEXION ENDURO slangen voldoen ruimschoots aan de EN857 2SC-norm, en gaan zelfs verder:
- Hogere drukwaarden
- Kleinere buigradii voor maximale flexibiliteit
- Impulstests tot 1.000.000 cycli – gegarandeerde betrouwbaarheid
De vertrouwde ENDURO-mantel blijft ook in de gladde versie behouden. Deze biedt een uitzonderlijke bescherming tegen slijtage, ozon en weersinvloeden – tot wel 10 keer beter dan vereist volgens de norm. Met deze upgrade tillen we de combinatie van duurzaamheid, prestaties en design naar een hoger niveau.
Welke buitenmantel is geschikt per toepassing?
Product eigenschappen
Gewikkelde slangen
Nieuwe gladde slangen
Slijtvastheid
Zeer goed (tegen schuren)
Zeer goed (tegen schuren)
Reinigbaarheid
Moeilijker
Makkelijk
Uiterlijk
Industrieel/ruw en traditoneel
Strak en modern afgewerkt
Toepassing buiten
Zeer geschikt
Zeer geschikt
Toepassing binnen
Geschikt
Zeer geschikt
Belangrijkste verschillen tussen gewikkelde en gladde buitenwand
Product eigenschappen
Gewikkelde buitenwand (Wrapped)
Gladde buitenwand (Smooth)
Productiemethode
Omwikkeld met textielbanden vóór vulkaniseren
Kunststof omhulsel geëxtrudeerd rond de slang
Oppervlak
Textuur met ribbels/afdrukken van textiel
Egaal, glad oppervlak zonder patronen
Druk tijdens curing
Ongelijkmatig door overlappende banden
Gelijkmatig door continue kunststofmantel
Herbruikbaarheid
Textiel is niet herbruikbaar
Kunststof wordt verwijderd en hergebruikt
Duurzaamheid
Minder duurzaam
Duurzamere oplossing
Toepassingsgebieden
- Landbouwmachines
- OEM-bedrijven
- Voedingsmiddelenindustrie
- Mobiele toepassingen
- Spuitgietmachines
- Mijnbouw