De F511 PTFE slang

Snel leverbaar, betaalbaar, flexibel en betrouwbaar

Of u nu actief bent in de onderhoudsmarkt of machinebouw, u zoekt een PTFE slang die:

  • Snel leverbaar is
  • Prijstechnisch gunstig is
  • Fit-for-purpose, oftewel tijdbesparend bij montage is 
  • Betrouwbaar is
  • Eenvoudig te bestellen is

ERIKS biedt u de oplossing die dit allemaal in zich heeft: De F511 PTFE slang.
Ook bieden wij bestelgemak, een snelle levering, en maatwerk als u daar om vraagt.

F511 PTFE | De voordelen

De F511 PTFE* is een zeer flexibele, gegolfde anti-statische PTFE slang met RVS omvlechting. De slang met bijbehorende koppelingen biedt een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. We produceren deze slangen snel, componenten en montage lopen volgens een vastgelegde standaard. PTFE is onvermoeibaar materiaal, met unieke eigenschappen. De gegolfde binnenslang is extreem soepel (kleine buigradius) en zeer knikbestendig, en daardoor makkelijk in te bouwen. De F511 overtreft de minimaal vereiste barstdruk met maar liefst 50%!
 
  • Snel leverbaar, zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
  • Lange levensduur en betrouwbaarheid reduceren downtime
  • Makkelijk te monteren, ook in krappe ruimtes, bespaart arbeidstijd
  • Eenvoudig zaken doen met ERIKS door vastleggen bestelgegevens en korte lijnen

*De F511 is ook bekend onder de noemer: gegolfde PTFE slang (met omvlechting), soepele PTFE slang (vergeleken met een gladde/niet gegolfde PTFE slang) of Easycrimp.

F511 PTFE | Specificaties

  • Verkrijgbaar in 1/4” | 3/8” | 1/2" | 5/8” | 3/4" | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2”
  • Spiraal gegolfde PTFE binnenslang
  • Standaard zwart [elektrisch geleidend]
  • Ook in wit PTFE [voor food] RVS omvlechting met FDA approval
  • Buitenwand: RVS AISI 304 omvlechting
  • Pershulzen: Staal of RVS
  • Koppelingen: Staal of RVS (hydraulisch geperst)

F511 PTFE | Eigenschappen

  • Anti-statisch
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Brandwerend / vlamdovend
  • Resistent tegen water
  • Voedselveilig [witte uitvoering FDA en EC1935/2004 goedgekeurd]
  • Flexibel, enorme weerstand tegen vermoeidheid [< 106Ω]
 
 
 
 
  • Goed bestand tegen trillingen
  • Zeer laag wrijvingscoëfficiënt
  • Temperatuurbereik -60 °C tot +260 °C
  • Vacuümbestendigheid 90% tot 130 °C t/m 1"
  • Zuiver productieproces
  • Ook geschikt voor gassen

Anti-statisch

In industriële omgevingen bij gebruik van media met hoge stroomsnelheid kan statische lading ontstaan. Dit vergroot het risico op elektrische vonken die schade aan medium en slang kunnen aanrichten. Onze standaard F511 - een elektrisch geleidende, anti-statische PTFE slang – voert statische elektriciteit veilig af. Samen met de uitstekende eigenschappen van PTFE is dit type slang bij gebruik van ontvlambare en agressieve media zeer veilig, duurzaam én vereist.

F511 PTFE | Toepassingen

De flexibele F511 PTFE slang wordt zowel in de MRO als OEM veelvuldig ingezet. In de machinebouw bijvoorbeeld bij voedingsmiddelentoepassingen zoals cacaopersen en doseersystemen. In de maritieme sector voor brandstoftransport. In de (petro)chemie voor toevoer van stoom of agressieve media.

Optioneel

  • Elk type aansluiting is mogelijk
  • Slang met zuurbestendige RVS AISI316 omvlechting op aanvraag
  • Ook leverbaar met pyrojacket over gehele lengte
  • Leverbaar met druktestrapport
  • Duidelijke lasergravering mogelijk
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de F511 PTFE of een toepassing? Wilt u een order plaatsen?
Neem dan contact op met één van onze specialisten. Voor specifieke toepassingen kan ook een Application Engineer van ERIKS met u meekijken.

Milan van Gemert T +31 888 558 702

Philip Grootjans T +31 6 53 25 92 96

Afdeling Slangen: T  +31 88 855 80 22 

U kunt ook uw gegevens achterlaten via onderstaand formulier, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde artikelen

Onze services voor maatwerk

Clean Manufacturing - schoon verpakte producten

De vraag naar schone productie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In onze nieuwe Clean Manufacturing Facility produceren, cleanen en verpakken wij slangen, afdichtingen en afsluiters voor bedrijven in de food, farma en de semicon. Door minder schakels in de Supply Chain profiteert u van kostenbesparingen en snellere leveringen.

Inhouse Cleanrooms

Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Onze Cleanrooms zijn comform klasse 1000.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.