In dit artikel
Veiliger lopen in gevaarlijke magazijnomgeving
Industriesector: Voedingsmiddelenindustrie
Product/Dienst: Veiligheidsschoenen, naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
Toepassing: Magazijnomgeving
Klantvoordelen:
- Naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
- Verbeterde gezondheid en veiligheid
- Productiviteitsbesparingen
Hoe een voedingsmiddelen producent haar veiligheidsschoenenbeleid aanpaste
Een fabrikant gespecialiseerd in productie voedings- en genotmiddelen besloot dat het tijd werd om haar veiligheidsschoenen te upgraden toen een werknemer een voetblessure opliep, dus wendden ze zich tot ERIKS voor hulp. Arthur van Galen, Application Engineer bij ERIKS, gebruikte zijn PBM-expertise en werkte samen met het team om schoeisel te vinden dat geschikt was voor hun doeleinden.
In deze case study tonen wij de stappen in het selectie- en testproces dat verschillende werknemers naar de veiligheidsschoenen van Jalas leidde. Ook laten wij het belang zien van goede partnerschips voor de bescherming van het belangrijkste onderdeel van een organisatie: de mensen.
Waarom het juiste schoeisel het verschil maakt voor werknemers die zeer mobiel zijn
Bij het kiezen van het juiste werkschoeisel is het belangrijk om na te denken over het hoe ongevallen te voorkomen en het bestrijden van de alledaagse risico's die leiden tot ernstig letsel en aandoeningen. Toch blijkt uit een rapport dat, ondanks de waarde ervan, bijna 45% van de werknemers zegt dat het ongemak van veiligheidsschoenen hun vermogen om effectief te werken belemmert.1
Investeren in betere persoonlijke beschermingsmiddelen is zowel goed voor de veiligheid als voor het bedrijf. EU-OSHA wijst op het economische argument: voor elke euro die wordt uitgegeven aan veiligheid en gezondheid op het werk, kunnen bedrijven een rendement tot € 2,20 zien.2 Dit bewijst dat uitgaven aan veiligheid niet alleen gaan over het voorkomen van kosten door letsel, maar ook over het verbeteren van de algehele efficiëntie en productiviteit van het bedrijf.
De klant: Een wereldwijde organisatie gespecialiseerd in wetenschap, voeding en onderzoek
Het bedrijf staat bekend om zijn onderzoek, ontwikkeling en innovatieve oplossingen in verschillende sectoren, zoals voeding, gezondheid en schoonheid. Voor een grote organisatie als deze kunnen ontoereikende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) of verwondingen die ontstaan als iemand onbedoeld het protocol omzeilt, gevolgen hebben voor de regelgeving.
Het is duidelijk dat strenge kwaliteitscontroles en veiligheidsmaatregelen belangrijk zijn. En omdat de klant in het verleden veiligheidsbrillen met ERIKS had getest, vroegen ze Application Engineer Arthur van Galen om schoenen te beoordelen die aan de specifieke behoeften van hun werknemers voldeden. Samen onderzochten ze high-performance schoeiselopties die aan hun strenge veiligheidsnormen konden voldoen en het risico op letsel konden verminderen, waardoor een reactieve houding veranderde in een proactieve veiligheidsstrategie.
Als de veiligheidsschoen (niet) past
Voor de klant is het dragen van veiligheidsschoenen een "must" in bepaalde gevarenzones om schade op lange termijn te voorkomen. Dit omvat bescherming tegen vallende voorwerpen, natte en droge omstandigheden, binnen- en buitentemperaturen en spatten of uitglijden over chemicaliën. Daarnaast moeten schoenen bescherming bieden tegen snijwonden, brandwonden of verwondingen op plaatsen waar scherpe voorwerpen zoals spijkers aanwezig kunnen zijn.
Er moet ook rekening worden gehouden met de activiteit van de werknemer en alle voetgerelateerde verwondingen. Het is niet alleen een kwestie van laarzen met stalen neuzen, die iemand beschermen tegen een zwaar voorwerp; er zijn problemen op de lange termijn die voortkomen uit het lopen in schoenen die niet goed passen. Dit geldt ook voor zware schoenen en geen rekening houden met verschillen in transpiratie, voetvorm of reeds bestaande problemen. Sommige blessures treden onmiddellijk op, andere ontwikkelen zich na verloop van tijd. Voor de klant en ERIKS was het daarom belangrijk om deze overwegingen mee te nemen in de selectie van het juiste PBM schoeisel.
Welke veiligheidsschoen is het beste voor welke werkomgeving?
Lees meer over het selecteren van de juiste veiligheidsschoen in ons gedetailleerde overzicht. Deze blog duikt diep in de nieuwste normen voor veiligheidsschoenen en biedt praktische richtlijnen voor het selecteren van de juiste schoenen voor verschillende industriële behoeften, waarbij zowel de veiligheid als het comfort van de werknemers wordt gewaarborgd.
De eerste stappen naar betere PBM's
Om de veiligheidsproblemen van de klant aan te pakken, begon Arthur met een evaluatieproces. Het doel was om schoenen te vinden, die niet alleen voldeden aan de hoge veiligheidsnormen van de organisatie, maar ook meer comfort en ondersteuning boden.
Stap 1: Eerste overleg en merkkeuze
Selectie van medewerkers
Arthur coördineerde een test met verschillende magazijnmedewerkers om meer te weten te komen over de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd. Het eerste gesprek omvatte interviews met de testers, van wie er één kampte met hielspoor, wat staan en stappen moeilijk maakte. Een andere tester wilde gewoon een comfortabelere veiligheidsschoen voor de overgang tussen dagelijkse werkzaamheden.
Eisen aan veiligheidsschoenen:
- Aangepaste pasvorm voor comfort en veiligheid - Schoenen die precies passen, verbeteren tegelijkertijd veiligheid en comfort. In plaats van schoenen te dragen die te groot zijn voor bredere voeten - waardoor het risico op struikelen en andere ongelukken toeneemt - kunnen werknemers schoenen kiezen die precies bij hun voetprofiel passen.
- Aanpasbaar en ergonomisch ontwerp - De schoenen moeten verschillende voetbreedtes en -gewichten ondersteunen, wat zorgt voor een veiligere en productievere werkomgeving. Bovendien voorkomt de optie om uit meerdere schoenbreedtes te kiezen dat er vaak van inlegzool gewisseld moet worden, wat tijd bespaart en de logistieke last vermindert.
- Gewichtsoverwegingen - Een verkeerd schoengewicht kan rugpijn en andere problemen aan spieren en het skelet verergeren. Daarom moeten schoenen worden ontworpen met demping die zich aanpast aan verschillende gewichtsklassen, ondersteuning biedt en de belasting vermindert.
Testopstelling
Arthur en zijn team werkten nauw samen met de klant en gebruikten voetscantechnologie om gegevens te verzamelen over de voetafmetingen en het boogtype van de werknemer, zodat het gekozen paar de beste ondersteuning bood voor het corrigeren van de houding en het verhogen van het comfort. Deze praktische, persoonlijke benadering zorgde ervoor dat de klant beter begreep hoe de schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen de dagelijkse werkzaamheden en het welzijn van de werknemers beïnvloeden.
Op basis van de eisen van de testmedewerker hebben Arthur en de klant verschillende opties bekeken.
Stap 2: Specifieke modellen Jalas schoenen identificeren
Met alle bovenstaande informatie zorgvuldig afgewogen tegen verschillende modellen veiligheidsschoenen, werkte Arthur samen met Jalas om een keuze te maken uit hun brede selectie van werkschoenen.
Dit waren de top 3 schoenmodellen die voor de test werden gekozen:
Jalas Zenit 1718
Zachte, lichte en ergonomische mid-cut veiligheidsschoen met BOA® Fit System en bescherming van het hoogste (S3) niveau.
Jalas 9998
Een waterdichte veiligheidslaars met GORE-TEX bovenwerk van zeer beschermend volnerfleder en functioneel textiel voor ondersteuning en bescherming.
Stap 3: Controle op gebruik op het werk
Arthur coördineerde de testfase zodat verschillende werknemers Jalas schoenen droegen tijdens hun 40-urige werkweek.
De testers kregen een scoreformulier op basis van specifieke criteria voor de werkplek (comfort, voetbescherming en algemene ervaring). De ontvangen beoordelingen waren overweldigend positief, vooral van degenen die kampten met reeds bestaande hielgerelateerde problemen. Deze tests waren belangrijk bij het beoordelen van de prestaties en het comfort van de schoenen gedurende de dag.
Feedback van werknemers
De impact van de introductie van Jalas veiligheidsschoenen voor deze werknemers was aanzienlijk. De reacties van de testpersonen varieerden van een duidelijke verbetering in comfort tot minder klachten over voetvermoeidheid en hielpijn.
Samengevat in een citaat van een werknemer die zich rechtstreeks tot Arthur richtte: "Dit is een geweldige schoen, hij is erg comfortabel en hij werkt voor mij."
Volgens een andere werknemer die de Jalas Zenit 1718 uitprobeerde, hadden ze "eindelijk een werkschoen gevonden die hielpijn verhelpt en een stuk soepeler lopen".
Inzichten van experts
Arthur deelde zijn persoonlijke benadering van veiligheidsuitrusting door te benadrukken dat "de behoeften van elke werknemer anders zijn en algemene oplossingen vaak tekortschieten. Bij Jalas schoenen hebben we voetscantechnologie geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat elke schoen perfect past bij de voetvorm en -maat van de persoon."
Deze aanpak verbeterde niet alleen het comfort, maar ook de naleving, omdat werknemers eerder geneigd zijn om consequent goed passende schoenen te dragen.
Zijn oplossingsgerichte expertise in het omgaan met de complexe regelgeving op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen én zijn vermogen om specifieke problemen te vertalen naar effectieve oplossingen waren van groot belang in deze casestudie. De feedback van de werknemers illustreert mooi de praktische voordelen van het kiezen van PBM's zonder een standaardaanpak.
Bovendien wordt het hele proces rondom PBM-investeringen vereenvoudigd wanneer het begeleid wordt door een expert als Arthur. Met de juiste partner is wat traditioneel een lange zoektocht naar een oplossing op maat zou kunnen zijn, nu schaalbaar en gecentraliseerd.
Wat is de volgende stap voor ERIKS en de klant?
Vooruitkijkend heeft het succes van dit project de weg vrijgemaakt voor ERIKS om verdere veiligheidsgerichte initiatieven te ontwikkelen met de organisatie in andere PBM-categorieën.
De inzichten van Arthur en de positieve feedback van de testmedewerkers laten de waarde zien van het investeren in hoogwaardige veiligheidsoplossingen: minder letsel, meer comfort en een hogere productiviteit.
ERIKS is toegewijd aan het continu uitdagen en verfijnen van oplossingen zodat we beter kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van onze partners. Deze casestudie is een goed voorbeeld van ons veiligheidsdenken en -specialisme in actie. Door de essentie van PBM's in industriële omgevingen te integreren, richten we ons op veiligheid, wat niet alleen de operationele efficiëntie en het welzijn van werknemers bevordert, maar ook de totale eigendomskosten (TCO) optimaliseert.
Bronnen
ResearchGate. (2022, July). Prevalentie van voetproblemen in verband met het dragen van veiligheidsschoeisel bij fabrieksarbeiders.
Osha Europe. (Accessed 2024, May). Goede OSH is goed voor het bedrijfsleven.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.