In dit artikel
Schone waterstof: de drijvende kracht achter de energietransitie naar net-zero
Waterstof wordt snel een belangrijk onderdeel van de energietransitie naar schone energie. Het heeft de potentie om de CO2-uitstoot in verschillende sectoren te verminderen, vooral in moeilijk te elektrificeren sectoren zoals de zware industrie en transport. Als het meest voorkomende en eenvoudigste element in het universum, biedt H2 veelbelovende mogelijkheden als energiedrager.

Het spectrum van de waterstofproductie
De milieueffecten van waterstof variëren sterk, afhankelijk van de productiemethode. Deze worden geclassificeerd aan de hand van een kleurenpalet — grijs, blauw, groen en meer. Elke kleur staat voor een specifiek proces met eigen gevolgen voor CO2-uitstoot en duurzaamheid. Inzicht in deze kleurcodes is van belang voor het keuzeproces voor effectief beleid en het sturen van investeringen richting duurzame energieoplossingen.
Witte waterstof
Witte waterstof verwijst naar natuurlijk voorkomende waterstof in zijn pure vorm, wat zeldzaam is en meestal niet wordt gebruikt voor industriële doeleinden. Dit wordt ook wel eens Gouden waterstof genoemd.
Groene waterstof
Groene waterstof vertegenwoordigt het beste van waterstof als duurzame energiedrager. Het wordt geproduceerd door middel van waterstofelektrolyse, waarbij elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-, wind- of waterkracht wordt gebruikt. Tijdens dit proces wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof door middel van een elektrische stroom, zonder CO2-uitstoot als de gebruikte elektriciteit volledig hernieuwbaar is.
De belofte van groene waterstof is duidelijk, omdat het een duurzaam alternatief biedt voor fossiele brandstoffen en minder milieuvriendelijke waterstofproductiemethoden. Bovendien kan groene waterstof een cruciale rol spelen in industriële toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn. Ook uiterst geschikt voor de energieopslag, het balanceren van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet en het integreren van meer hernieuwbare energiebronnen in het systeem. Naarmate hernieuwbare energie kosteneffectiever en wijdverspreider wordt, zal de productie van groene waterstof naar verwachting toenemen, wat de aantrekkingskracht ervan als de meest duurzame waterstofoptie verder vergroot.
Grijze waterstof
De meest voorkomende manier om waterstof te produceren is via een methode die bekend staat als stoom-methaanreforming (SMR). Bij dit proces wordt methaan uit aardgas verhit met stoom en een katalysator om waterstof en koolstofdioxide te maken. Vanwege de eenvoud en lage kosten wordt grijze waterstof veel gebruikt, vooral in de industrie. Het nadeel is echter dat de milieu-impact van grijze waterstof groot is, omdat er veel CO2 vrijkomt tijdens het proces. Dit vermindert de ecologische voordelen van waterstof als schoner alternatief voor fossiele brandstoffen, omdat het één broeikasgas vervangt door een ander.
Blauwe waterstof
Blauwe waterstof probeert de nadelen van grijze waterstof te verminderen door gebruik te maken van technologieën voor koolstofafvang en -opslag (CCS). De CO2 die tijdens de productie van waterstof vrijkomt, wordt bij de bron afgevangen, getransporteerd en meestal ondergronds opgeslagen in geologische lagen. Deze methode vermindert de hoeveelheid CO2 die in de lucht terechtkomt aanzienlijk, waardoor de productie van waterstof minder schadelijk is voor het milieu. Toch is er veel discussie over de effectiviteit en koolstofneutraliteit van blauwe waterstof. Over het algemeen is men het erover eens dat blauwe waterstof nodig is op de weg naar groene waterstof. Critici stellen echter dat CCS-technologie niet alle uitstoot kan opvangen en dat de resterende emissies nog steeds kunnen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Bovendien moeten de energiebehoeften en economische haalbaarheid van grootschalige CCS-technologie nog worden verbeterd.
Overige kleuren waterstof
Andere vormen van waterstof, zoals bruine/zwarte, roze/paarse, turquoise, rode en gele waterstof, staan elk voor verschillende productiemethoden met variërende milieueffecten. Zo hebben bruine en zwarte waterstof, die worden verkregen uit steenkool, een hoge CO2-uitstoot en behoren ze tot de minst milieuvriendelijke opties. Aan de andere kant zorgen roze en paarse waterstof, geproduceerd via elektrolyse op basis van kernenergie, voor een lagere CO2-uitstoot, terwijl experimentele methoden zoals turquoise waterstof veelbelovend zijn voor de productie van waterstof met lage emissies.
Strategische waterstofoplossingen
Het kleurenspectrum van waterstof benadrukt het belang van strategische keuzes bij het ontwikkelen en toepassen van waterstoftechnologieën. ERIKS zet zich in om OEM's te ondersteunen tijdens deze complexe reis, door op maat gemaakte oplossingen te bieden die de time-to-market versnellen en toekomstbestendigheid garanderen. Ons aanpak houdt zorgvuldig rekening met belangrijke factoren zoals milieueffecten, beschikbaarheid van materialen en mogelijke verstoringen in de toeleveringsketen, waaronder de voortdurende uitdagingen rondom PFAS.
Met onze uitgebreide technische expertise zijn wij een betrouwbare partner in de waterstofsector. ERIKS biedt volledige ondersteuning, waaronder rapid prototyping, geavanceerd 3D-printen, ontwikkeling van rubbercompounds en Finite Element Analysis (FEA), om ontwikkelingsrisico's te minimaliseren en te zorgen dat uw waterstofprojecten zowel innovatief als milieuvriendelijk zijn. Samenwerken met ERIKS helpt je om technische uitdagingen van waterstoftechnologie effectief aan te vliegen, zodat je sneller vooruitgang boekt richting een duurzame, CO2-neutrale toekomst.
Bronnen:

Waterstof en energietransitie
Lees alles over wat ERIKS op het gebied van H2 en andere alternatieve energiebronnen voor jouw bedrijf kan betekenen. Bekijk ook het overzicht van producten die goedgekeurd en leverbaar zijn.