Alles over interne, axiale en radiale speling
Wat is interne lagerspeling en hoe beïnvloedt dit je keuze voor het juiste lager? Leer alles over interne, radiale en axiale speling en C-codes voor lagers.
Met een lager verminder je de wrijving tussen bewegende onderdelen. Oftewel: ze versoepelen de beweging in een constructie. Het juiste lager is dus heel belangrijk voor het correct functioneren van de machine. De interne lagerspeling is hierin een belangrijke factor. Maar wat is interne lagerspeling, welke soorten speling zijn er en hoe gebruik je de C-codes van een lager?
Navigeer snel naar onderwerp
- Wat is interne lagerspeling?
- Beïnvloeding interne lagerspeling
- Te hoge of te lage lagerspeling
- Wat beïnvloedt de interne lagerspeling?
- Interne lagerspeling berekenen
- Soorten lagerspeling
- Belangrijkste lagerspeling om te berekenen
- C-codes en lagerspeling
- Waarom is de juiste C-code van lagers belangrijk?
- Neem contact op met onze specialisten
Wat is interne lagerspeling?
Interne lagerspeling is de bewegingsvrijheid tussen het rolelement en de binnen- en buitenring van het lager. Het is de afstand waarover de ene ring ten opzichte van de ander kan bewegen. Een lager heeft altijd lagerspeling, dit kun je niet voorkomen. Zonder speling werkt het lager namelijk niet. De ringen van een lager hebben speling in twee richtingen. We spreken daarom ook over twee soorten lagerspeling:
- Radiale speling - Dit wordt loodrecht op de middenas gemeten.
- Axiale speling - Dit wordt langs de middenas gemeten.
 
    
    
    
Beïnvloeding interne lagerspeling
Voor een nauwkeurige en werkbare waarde van de interne lagerspeling, belast je het lager. Er is namelijk een verschil tussen de gemeten waarde vóór belasting en de daadwerkelijke waarde van het lager in bedrijf. Is de machine/toepassing in gebruik is en wordt het lager belast? Dan kunnen de binnenringen oprekken en de buitenringen in elkaar worden gedrukt. Er ontstaat elastische deformatie, oftewel elastische vervorming. Dit beïnvloedt de interne lagerspeling. Daarnaast kan warmte-uitzetting (dus de temperatuur van de toepassing) de interne lagerspeling beïnvloeden. De grootte van de lagerspeling wordt bij deze vervormingen kleiner.
Te hoge of te lage lagerspeling
Gebruik je een lager in een toepassing met een verkeerde speling? Dan beïnvloedt dat het effect en de levensduur van het lager. Een lager met een te lage speling zal sneller opwarmen en uitzetten. De afstand tussen het loopvlak en de kogel wordt daardoor kleiner en het lager loopt vast.
Meestal kies je dus voor een lager met een hogere speling als je werkt in een warme omgeving. Andersom geldt het tegenovergestelde: werk je in koude omgevingen, kies dan voor een lager met een lage speling. Bij te hoge lagerspeling zit er te veel ruimte tussen de afzonderlijke ringen. Het lager loopt dan niet vast, maar kan loskomen van de as waardoor een slip-stick effect ontstaat. Het gevolg is dat je te maken krijg met platte kanten op de rolelementen.
Wat beïnvloedt de interne lagerspeling?
Lagerspeling heeft dus te maken met de bewegingsvrijheid van de rolelementen tussen de binnen- en buitenring van het lager. Invloed op die bewegingsvrijheid:
- Passing van de binnenring
 De ring is altijd iets kleiner dan zijn as. Daarom zal de binnenring in bedrijf uitzetten en de buitenring inkrimpen.
 
 
- Passing van de buitenring
 Als de buitenring een statische belasting draagt (en de binnenring roteert), ontstaat er een drukkracht op de binnenring. De buitenring drukt hierbij op de binnenring of de ‘vrije ruimte’ in. Draagt de binnenring een statische belasting en roteert de buitenring? Dan ontstaat hetzelfde effect als wanneer de binnenring een perspassing heeft: de binnenring zet uit en de buitenring krimpt in.
 
 
- Temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenring
 Als het lager wordt belast, ontstaat er een temperatuurstijging in het hele lager. Daarbij verandert ook de temperatuur van de rollende elementen. Deze temperatuursverandering is lastig te meten en in te schatten. Daarom gaan we ervan uit dat de rollende elementen dezelfde temperatuur krijgen als de binnenring. Die temperatuurverschillen beïnvloeden het uitzetten van de ringen.
Interne lagerspeling berekenen
Voor het berekenen van interne lagerspeling zijn verschillende formules. Deze zijn nogal complex en daarom niet makkelijk zelf te gebruiken. Moet je lagerspeling berekenen? Dan kun je het beste contact opnemen met een specialist op het gebied van lagers.
 
    
    
    
Soorten lagerspeling
Er zijn vijf typen interne lagerspeling. Bij alle typen houden we rekening met invloed als warmte, belasting en elastische deformatie.
Gemeten interne lagerspeling 
 Dit is de gemeten lagerspeling bij een bepaalde belasting. Hier wordt rekening gehouden met de elastische deformatie die wordt veroorzaakt door de belasting. 
Theoretische interne lagerspeling
 Dit is de radiale interne lagerspeling, gemeten zonder belasting. Deze waarde is dus zonder de elastische deformatie.  
Overgebleven interne lagerspeling 
 Dit is de lagerspeling na montage van het lager, maar voordat de machine in bedrijf is. De elastische deformatie is hier daarom niet van toepassing. De lagerspeling kan wel afnemen doordat de ring uitzet of wordt ingedrukt. 
Effectieve interne lagerspeling
 Dit is de lagerspeling wanneer je alleen rekening houdt met de veranderingen door de passing van het lager en het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenring. 
Operationele lagerspeling 
 Dit is de daadwerkelijke lagerspeling van een gemonteerd en belast lager in een operationele machine. Het effect van de elastische deformatie is inbegrepen, net als de invloed van passing en temperatuur. 
 
    
    
    
C-codes en lagerspeling
De zogenaamde C-code geeft je informatie over de lagerspeling. Deze laat zien hoeveel interne speling het lager in de machine krijgt. Je vindt de code achteraan in de volledige codering van het lager. Er zijn vijf C-codes die iets zeggen over de interne lagerspeling: C2, CN (ook wel C0 genoemd), C3, C4 en C5.
C2 biedt de minste extra speling, C5 biedt de meeste extra speling. Een C3 lager wordt het meest toegepast.
- C2 - Speling kleiner dan normaal
- CN (of C0) - De standaard voor toepassing waar de juiste speling overblijft bij normaal aanbevolen passingen, en onder gewone bedrijfsomstandigheden.
- C3 - Speling groter dan C0
- C4 - Speling groter dan C3
- C5 - Speling groter dan C4
 
 
Let op: De C0-code staat niet vermeld als achtervoegsel (suffix) op het lager of de verpakking. Met andere woorden: staat er geen C-code vermeld bij het lager, dan weet je dat het CN is.
Meer weten over het ontcijferen van lagercodes?
Waarom is de juiste C-code van lagers belangrijk?
De C-code van het lager toont hoeveel interne speling het lager in de machine krijgt. Door een lager met de juiste C-code te kiezen, voorkom je dat lagers te maken krijgen met een te hoge of te lage interne speling.  
 
De grootte van de interne lagerspeling bepaalt namelijk voor een groot deel de operationele prestaties van de lagers. Het heeft gevolgen voor de duurzaamheid, de mate van trillen, de hoeveelheid geluid in de machine en de hitte die vrijkomt van de toepassing.
 
Dit zijn een aantal specifieke toepassingen met hun optimale interne lagerspelingen: 
Omstandigheden als de machine in bedrijf is
Voorbeelden
Optimale interne lagerspeling in C-code
Aanzienlijke as-afbuiging
Half-zwevende wiellagers in auto’s
C5 of vergelijkbaar
Stoom door holle as of drukstaven die worden blootgesteld aan hoge temperaturen
Het drooggedeelte van papiermachines; 
Transportrollen in walserijen
C3, C4;  
C3
Hoge stootbelastingen en vibraties óf zowel de binnen- als buitenring hebben een perspassing
Tractiemotoren voor treinen;  
Trilzeven;  
Hydraulische koppelingen;  
Versnellingsbakken voor tractoren
C4;  
C3, C4; 
C4; 
C4;
Loszittende binnen- en buitenringen
Rolpennen voor walserijen
C2 of vergelijkbaar
Weinig geluid en geen trillingen
Kleine motoren met speciale specificaties
C1, C2, CM
Neem contact op met onze specialisten
Heb je hulp nodig bij het uitzoeken van het juiste lager of welke lagerspeling je nodig hebt? Onze productspecialisten helpen je met het berekenen van de lagerspeling of vertellen je welk lager je nodig hebt voor jouw toepassing. Wij voorzien je graag van persoonlijk advies en grondige productkennis.
Meer lezen?
- Zo kies je het juiste lager
- Handleiding voor het monteren van lagers
- De juiste smering van een lager is van levensbelang. Zo kies je het juiste lager smeermiddel.
 
    
    
    
Gerelateerde artikelen
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.