Pakkingen voor waterstoftoepassingen
Veilige componenten voor uw processen
Leader Gasket, een private label van de ERIKS-groep, is een van de meest toonaangevende merken van vlakke afdichtingen. Wij ontwikkelen, testen en leveren zelf materialen en afdichtingen die speciaal zijn ontworpen voor waterstoftoepassingen in zowel lage als hoge druk toepassingen.
Testen
Onze testen voeren we uit met zowel Helium als H2. Bovendien testen wij op temperatuur.
Metalen verende C-seals en O-ringen
Metalen verende C-seals en metalen holle O-ringen zijn de beste lekdichte afdichtingselementen voor waterstof. Ze worden vervaardigd uit hoogwaardige metalen zoals Alloy X750, Hastalloys en Haynes materialen en zijn meestal voorzien van een hoogwaardige coating ofwel plating met goud, zilver of nikkel.
De metalen C-ringen die zijn voorzien van een veer (Spring Energized) kunnen de hoogste lekkagewaardes behalen in zeer kritische toepassingen. Door de speciale vorm van de C-seal en O-ring hebben deze afdichtingen een grote samendrukbaarheid en een hoog herstellend vermogen waarmee uitstekende afdichtende eigenschappen ontstaan. Toepasbaar in diep vacuüm en bij hoge drukken tot > 1500 bar.
Eigenschappen
- uitblaasveilig
- zeer hogedruk
- hoog temperatuurbereik
- chemisch bestendig
- Firesafe
- gemakkelijk te installeren
- bestand tegen H2-embrittlement
Beschikbaarheid
In diverse doorsnedes, uitvoeringen en modellen, veelal custom made voor uw applicatie.
Cross secties van 0,7 t/m 12,7 mm en diameters van 4,0 t/m 7000 mm
Druk en temperatuur
Diep vacuüm tot > 5000 bar
–270 °C t/m +650 °C
Lekkageklasse
Bij zeer hoge drukken H2 zijn emissieklasses van 10-8 en zelfs 10-12 mg/(s*m) te behalen
Lektesten met Helium
Goedkeuring en certificaten
In nader overleg verkrijgbaar
Spiraalgewonden pakkingen
Spiraalgewonden pakkingen worden op grote schaal gebruikt als een hoogwaardige en duurzame pakking. Het afdichtelement is vervaardigd uit voorgevormde, V-vormige RVS metalen wikkelingen met een zacht afdichtend materiaal zoals grafiet, PTFE of Mica (LeaderTherm NXT). Door de gestapelde constructie heeft de spiraalgewonden pakking een hoge samendrukbaarheid en herstellend verend vermogen met uitstekende afdichtende eigenschappen.
Standaard pakkingen produceren wij volgens de EN1514-2 voor EN/DIN-Flanges class PN10 - PN400 en ASME B16.20 / EN 12560-2. Voor flenzen volgens ASME B16.5 class 150-2500lbs. Ook niet-standaard maten produceren wij snel tot Ø 4.000 mm. Andere materialen zijn op aanvraag beschikbaar.
Eigenschappen
- uitblaasveilig
- hogedrukbereik
- hoog temperatuurbereik
- chemisch bestendig
- Firesafe
- gemakkelijk te installeren
- RVS316L is goed bestand tegen H2-embrittlement
Beschikbaarheid
In diverse uitvoeringen zoals met binnen- en buitenring.
Druk en temperatuur
Temp –250 °C tot +450 °C met grafiet inlage.
Temp –250 °C tot +230 °C met PTFE inlage.
Inzetbaar tot > 200 bar.
Lekkageklasse
Bij 80 bar H2 mediumdruk zijn emissieklasse van 10-4 mg/(s*m) te behalen.
Emissieklasses worden bepaald met Helium testen EN13555.
Goedkeuring en certificaten
N10204 3.1 certificaten op aanvraag, evenals NACE MR0175/ISO 15156 conformity statement.
Ring Type Joints - Octogonaal en ovale uitvoeringen
De Ring Type Joints (RTJ) van Leader zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik in de olie- en gasindustrie. Specifieke toepassingen zijn onder andere voor de verbindingen op boorplatforms en grote gascompressoren en verdeelstations.
Deze nauwkeurig bewerkte metalen RTJ’s zijn geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur en hoge drukken. De gegroefde ASME B16.5- of API 6A-flenzen vormen een afdichting met de hoogste veiligheidswaardes en is niet uitblaasbaar. De afdichting wordt verkregen door de plastische vervorming van het de RTJ.
Octogonale en Ovale RTJ-pakkingen zijn verkrijgbaar in ringnummers R11 t/m R105. ERIKS produceert op maat gemaakte RTJ’s volgens uw specificaties in diverse materialen waaronder soft Iron en SS316 (L).
Temperatuurbereik: van –100 °C tot +650 °C
Drukbereik: >400 bar
Goedkeuringen: API 6A (ISO 10423) en ASME B16.20
Certificaten: EN10.204 3.1 certificaten en conformiteitsverklaring NACE MR0175 / ISO 15156 op aanvraag beschikbaar
Kamprofiel pakkingen
Kamprofiel pakkingen van LeaderKAM bestaan uit een metalen kern met concentrische groeven. Beide kanten worden voorzien van een zachte oplage, grafiet, ePTFE, zilver of Mica (LeaderTherm NXT). Deze kamprofielen hebben uitstekende afdichtende eigenschappen voor diverse media waaronder H2.
Standaard afmetingen volgens EN1514.6, EN12560-6, ASME B1620. Niet-standaard maten maken wij in nagenoeg elke diameter.
Eigenschappen
- uitblaasveilig
- hogedrukbereik
- hoog temperatuurbereik
- chemisch bestendig
- Firesafe
- gemakkelijk te installeren
- RVS316L is goed bestand tegen H2-embrittlement
Druk en temperatuur
Temp –250 °C tot +450 °C met grafiet inlage.
Temp –250 °C tot +230 °C met PTFE inlage.
Inzetbaar tot > 200 bar.
Lekkageklasse
Bij 80 bar H2 mediumdruk zijn emissieklasse van 10-5 mg/(s*m) te behalen.
Emissieklasses worden bepaald met Helium testen volgens EN13555.
Goedkeuring en certificaten
Gestest volgens EN13555 en EN1591-1 sterkte- en emissieberekeningen mogelijk.
EN10204 certificaten op aanvraag, evenals NACE MR0175/ISO 15156 conformity statement.
Meer H2 producten
Naast Gaskets heeft ERIKS nog veel meer producten voor waterstoftoepassingen, zoals bijvoorbeeld afdichtingen, slangen, kunststoffen en afsluiters.
Raadpleeg een expert
ERIKS heeft een team van experts die je graag bijstaan over bijvoorbeeld nieuwe waterstoftoepassingen of juist voor hulp bij het opschalen bij projecten die door de pilotfase heen zijn. Vraag een vrijblijvend advies aan.
Informatie aanvragen over waterstof
Wil je meer informatie ontvangen over producten voor waterstoftoepassingen? Laat hieronder je gegevens achter en vink de productgroep aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen. Je onvangt binnen 1 werkdag een reactie van één van onze waterstofspecialisten.
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.