Geselecteerde producten voor de chemie
Veilige componenten voor uw productieprocessen
Chemische toepassingen zijn vaak zeer kritisch. ERIKS heeft in nauwe samenwerking met de chemie branche een brede range speciale en high-performance-producten ontwikkeld. De productie in chemische installaties vindt plaats in sterk uiteenlopende omgevingen en met diverse applicaties. Hiervoor zijn onderdelen vereist die bestand zijn tegen chemicaliën, hoge drukken en hoge temperaturen.
Ga naar ons uitgebreid gamma chemische producten
Klik hier om ons volledige gamma van producten met toegevoegde waarde te bekijken.

Weet u hoe u verrassingen bij pakkingen kunt voorkomen?
Als toonaangevende leverancier ontwikkelen en produceren wij speciale rubberverbindingen en pakkingen van hoge kwaliteit voor de chemische industrie van ons eigen merk Leader Gaskets. Om volledig in alle toepassingen in een chemische fabriek te voorzien, bieden wij als aanvulling een assortiment aan topmerken zoals Garlock Sealing Technologies, SGL Carbon en W.L. Gore en Ass.



ElastaGraph™
Deze pakkingen vereenvoudigen de dagelijkse gang van zaken voor standaard chemische processen: Er is minder inspanning nodig om de pakking te verwijderen, omdat er, dankzij het afgegeven grafiet, nauwelijks sprake is van verontreiniging. Door de combinatie van vorm en coating met de verschillende dichtheden van het grafiet levert ElastaGraphTM een tot wel 50% beter afdichtresultaat. De geribbelde vorm zorgt ook voor een constante "terugvering" tegen de flensoppervlakken en vermindert daardoor de vereiste oppervlaktedruk.
De voordelen:
- veiliger in gebruik vergeleken met andere grafietpakkingen (een hogere veilige zone bij een lagere kracht op de bout)
- minder verontreiniging
- eenvoudiger uit elkaar te halen
- hoge aanpasbaarheid aan flenzen
- betrouwbare afdichting tot een druk van 64 bar
- behouden de uniforme voorspanning
- duidelijke markering
- lagere emissiewaarde
Clipperlon
Met de Clipperlon bieden wij u het nieuwste in PTFE-afdichtingsmateriaal. Onze PTFE-pakkingen zijn chemisch uiterst stabiel en dus perfect geschikt voor gebruik in de chemische industrie.
De voordelen:
- uitstekende chemische bestendigheid
- geschikt voor een groot bereik in hoge druk en hoge temperatuur
- aanzienlijk minder kruip (niet-koude stroming)
- gering drukverlies door weglekken
- goede elektrisch isolerende eigenschappen
- veroudert niet
- met batchcode en volledige traceerbaarheid


Slangen: procesveiligheid heeft de hoogste prioriteit
Een van de grootste uitdagingen in de chemische industrie is dat u verzekerd bent van een consistent hoog niveau in de workflows van de processen voor uw kritieke toepassingen. Wij ondersteunen u daarin door de montage en assemblage in eigen beheer te doen en door uw gehele slangensysteem te testen en te certificeren.
Testprocedures onder extreme omstandigheden voor rubber stoomslangen leverden de parameters voor de ultieme stoomslangen. Zelfs een speciale EPDM-verbinding heeft nog steeds een poreuze structuur, waardoor kleine water- en stoomdruppels zich ophopen in de wand, met als resultaat het “popcorn”-effect. Om dit “popcorn”-effect te elimineren, ontwikkelde Goodall® een speciale, niet-poreuze rubberverbinding voor het inwendige van de stoomslangen. Deze buis is geëxtrudeerd en dus extreem glad en niet poreus. De dubbel gevlochten gegalvaniseerde staaldraden dragen bij aan een grotere veiligheid en een langere levensduur.


De complete oplossing om uw installatie in bedrijf te houden
Een innovatief en grondig getest krimpsysteem voor de nieuwe generatie Goodall-stoomslangen. Deze exclusieve oplossing biedt de volgende voordelen:
- de apparatuur is veiliger en beter betrouwbaar
- kostenbesparingen
- originele en innovatieve ergonomie
- Identificators in de vorm van gekleurde identificatieringen en RFID
- Onovertroffen chemische verbindingen

koppeling - ferrule - handgreep - slang
Chemische slangen: minder veiligheidsrisico's in ATEX-zones
We kennen de gevaren van statische elektriciteit in chemische installaties. Daarom hebben we een innovatieve lijn geleidende artikelen in het segment slangen ontwikkeld, om de risico's voor u en uw werknemers tot het minimum te beperken; dit verlaagt uw aansprakelijkheid en voorkomt desastreuze gevolgen. Onze innovatieve geleidende verbindingen helpen u om de constructie te aarden ten behoeve van extra veiligheid.
METALVISOR® - voorkomt lekkage en garandeert minder downtime en onderhoud
Wij hebben de best mogelijke slang en het ideale koppelingssysteem ontworpen. Er zijn nieuwe en efficiënte montagetechnieken en lasprocedures ontwikkeld om spleten en oneffenheden te voorkomen, zodat de doorstroom in de slang beter is en er geen corrosie optreedt. Dit complete systeem verhoogt de veiligheid en verbetert uw productiviteit en efficiëntie.
Flow control: uw media worden systematisch doorgevoerd
ERIKS biedt een compleet assortiment afsluiters, actuators en accessoires. Wij leveren zowel eigen merken als producten van wereldwijd gerenommeerde fabrikanten. Samen met u ontwikkelen wij ook oplossingen op maat.
ECON®-kogelafsluiters
- Eenvoudig te bedienen en vereisen vrijwel geen onderhoud
- ideaal voor omstandigheden die een maximaal debiet met een minimale drukverlaging vereisen
- Standaard ISO Direct Mount-functie kan elke actuator eenvoudig worden geïnstalleerd, zelfs nadat deze de eerste keer in een handmatige configuratie is opgestart

AMG actuators with ECON® ball valves (SIL)
- Specifiek ontwikkeld om daar te worden ingezet waar vloeistoffen veilig en efficiënt moeten worden verplaatst
- Op ieder denkbaar gebied van flowtechnologie en automatisering
Membraanafsluiters van Saunders
- Zorgt voor een uitzonderlijke afdichting en volledig emissiebeheer
- Een uitgebreide selectie aan polymeren biedt superieure corrosie- en slijtvastheid
- Dankzij het ontwerp met de ingang aan de bovenzijde, is in-line onderhoud mogelijk en eenvoudig. De downtime van de installatie wordt daardoor verminderd
ASAHI® pneumatische actuators
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof en kunnen daarom bij uitstek worden gebruikt in een omgeving met veel corrosie
- Terugveerontwerp als normaal open of normaal gesloten
- Lichtgewicht en compact ontwerp
- Eenvoudig te monteren en te demonteren actuator
- Voor de montage zijn geen bouten nodig, dankzij de uitvoering als “kliksysteem” (snap-fit)
Waarom gaan O-ringen kapot?
Het kan gebeuren dat uw O-ringen het laten afweten omdat de gebruikte compound niet geschikt is voor uw toepassing. Met onze gids voor chemische weerstand helpen wij u het juiste materiaal te vinden.
ERIKS is op de wereldmarkt toonaangevend op het gebied van hoogwaardige O-ringen rubber afdichtingen. Wij ontwikkelen nieuwe oplossingen voor uw toepassingen, of u nu losse producten, kleine batches of productievolumes nodig hebt. Ondersteund door een uitstekende technische en logistieke service leveren wij op tijd de juiste afdichting voor de kritische toepassingen in uw chemische fabriek.

ERIKS O-ringen assortment met generieke materialen
Serie Teflex ommantelde O-ringen

900553 FEP/FKM
- hoge chemische bestendigheid dankzij FEP-coating
- temperatuurbereik van -20 °C tot +200 °C
- antikleefeigenschappen, kleeft niet aan het oppervlak (stick-slip)
- conform FDA-norm 177.1550
- uiterst gering stoomdoorlatend en waterabsorberend
- goede compressie-set
Gevulcaniseerde O-ringen
Assortiment X-ringen
DuPont™ Kalrez® O-ringen
Deze combineren hoge hitte- met chemische bestendigheid en zijn een uitstekende keuze voor de chemische procesindustrie.
Aandrijftechniek: daarmee functioneert uw installatie storingsvrij
Rexnord koppelingen
Deze koppelingen die qua werking voldoen aan de strengste eisen van uw chemische toepassingen. Met het oog op de veiligheid bieden wij een complete lijn flexibele koppelingen voor vloeistofbehandelingssystemen.
Van speciaal ontworpen Thomas-plaatkoppelingen conform API tot universele ANSI REXNORD Omega- en Viva elastomeer-koppelingen, het assortiment REXNORD-koppelingsproducten levert betrouwbare prestaties voor iedere pomp of vloeistofcompressor in uw installatie.
Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®
Antistatische aandrijfriemen zijn een must in explosieve omgevingen. Met deze krachtigste op de markt verkrijgbare synchrone riem kiest u de veiligste en sterkste optie
- statische geleidbaarheid volgens ISO 9563 gedurende de gehele levensduur van de riem
- voldoet aan ATEX-richtlijn: geschikt voor omgevingen met een explosieve atmosfeer
- schoon, stil, compact, duurzaam en energiekosten besparend
- geschikt voor aandrijvingen met een hoog koppel en lage snelheid
Motoren: wij maken gevaarlijke omgevingen veilig
WEG ATEX-motoren
Niet-vonkende Ex nA-motoren zijn zo ontworpen dat de zelfontbrandingstemperatuur van de mogelijk explosieve atmosfeer rondom niet wordt bereikt. Het optreden van vlambogen, vonken en overmatige oververhitting wordt tijdens normaal bedrijf en onder bepaalde, specifieke, abnormale omstandigheden, voorkomen.
Hoog-efficiënte IE4-motoren voor lagere energiekosten en een verlengde levensduur
Elektromotoren zijn verantwoordelijk voor maar liefst 68 % van het energieverbruik in de industrie. Toch wordt een enorme hoeveelheid van deze energie verspild, omdat chemische installaties oplossingen toepassen die slecht zijn ontworpen of niet geschikt zijn voor hun toepassing. Door deze verspilling te verminderen, helpt u niet alleen het milieu, maar verlaagt u ook uw kosten, die binnen drie jaar, of zelfs eerder, rendabel zijn.
Industriële kunststoffen
In de chemische sector worden de geschikte materialen geselecteerd op basis van hun toepassing. De materialen kunnen door de gebruikte chemicaliën aan sterke belastingen worden blootgesteld. In de meeste gevallen wordt onvoldoende resistentie tegen chemicaliën zichtbaar door zwelling of verweking van de kunststof, wat ertoe kan leiden dat deze onbruikbaar wordt. Hieronder staat een selectie uit ons assortiment chemisch bestendige kunststof producten.
Standaard kunststoffen

PVC-U
PVC heeft een hoge chemische bestendigheid tegen zuren, basen, alcohol, olie en benzine. Het hecht ook zeer goed, is heel goed lasbaar en wordt gebruikt voor extractiesystemen, containervoeringen en voor de bouw van chemische installaties.

PE (HD, HMW, UHMW)
PE toont gemiddelde tot goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Deze kunststof is ook zeer goed lasbaar en wordt gebruikt voor de bouw van containers.
Fluorkunststoffen

PVDF
PVDF is uitstekend bestand tegen chemicaliën, bijvoorbeeld tegen chloor en broom en kan worden gebruikt in een groot temperatuurbereik (van ca. -50 °C tot ca. +150 °C). PVDF wordt toegepast voor de bouw van chemische installaties.

PTFE
PTFE is uiterst bestendig tegen zuren, basen, alcohol, benzine en olie. Het interessante aan deze kunststof is het sterke anti-kleefgedrag en de zeer lage wrijvingscoëfficiënt. PTFE wordt gebruikt voor pakkingstechnologie.
Glasvezelversterkte kunststoffen (GVK)
Glasvezelversterkte kunststof (Fibreglass Reinforced Plastic - FRP) is een zeer interessant alternatief voor staal vanwege haar lage verwerkingskosten en de diverse mogelijke vormen.
Voor de omgeving buiten de productiezones is GVK het ideale materiaal voor een veelvoud aan verschillende constructies. GVK is veel lichter dan staal - met dezelfde trek- en druksterkte. Bovendien heeft GVK een isolerende werking en is het bestand tegen corrosie, basen en chemische reinigingsmiddelen. Wij bieden met betrekking tot de weerbestendigheid 20 jaar garantie op een GVK-constructie.

Veiligheid op het werk: voor optimale veiligheid en duurzaamheid
Met ons assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), gereedschap en onderhoudsproducten kunnen wij u van uitgebreid advies en oplossingen voorzien, die op uw behoeften zijn afgestemd.

Chemisch bestendige handschoen ANSELL AlphaTec™ 58-430
De handschoen is ideaal voor niet continue blootstelling aan smeermiddelen en reinigingsmiddelen in chemische fabrieken. Dit unieke ontwerp is voorzien van een hoogwaardige coating van een nitrilverbinding, voor veelzijdige chemische bescherming en langdurige scheur-, perforeer- en schuurbestendigheid en van een comfortabele katoenen flock-voering.

TYCHEM Coverall voor eenmalig gebruik
TYCHEM F Coverall met capuchon biedt een uitstekende bescherming tegen een groot aantal organische chemicaliën, sterk geconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische gevaren. Het beschermende pak is aan de binnenzijde antistatisch gemaakt.

THORMASAFE-anti-mors-werking
Deze absorptiematerialen zijn een hoogwaardige, absorberende oplossing voor incidenten en dagelijkse situaties met chemicaliën en oplosmiddelen.
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.
