NBR

NBR of Nitril (ook bekend als Buna-N) is het meest gebruikte elastomeer in de afdichtingsindustrie en is een copolymeer van twee monomeren: acrylonitril (ACN) en butadieen. NBR is het standaardmateriaal voor hydrauliek en pneumatiek. 

De eigenschappen van dit elastomeer worden bepaald door het ACN-gehalte, dat wordt onderverdeeld in drie classificaties:

  • Hoog nitrilgehalte: ACN-gehalte > 45%
  • Gemiddeld nitrilgehalte: ACN-gehalte 30-45%
  • Laag nitrilgehalte: ACN-gehalte < 30%

Hoe hoger het ACN-gehalte, hoe groter de bestendigheid van het elastomeer tegen koolwaterstofoliën, maar hoe geringer de flexibiliteit bij lage temperaturen. 

Met een lager ACN-gehalte heeft het materiaal een betere flexibiliteit bij lage temperaturen.

Medium nitril wordt daarom het meest gebruikt vanwege de goede algemene balans in de meeste toepassingen. Het is vaak superieur aan veel andere elastomeren op het gebied van compressie, scheur- en slijtvastheid. 

Door hydrogenatie (HNBR), toevoeging van carbonzuur (XNBR) of PVC-menging (NBR/PVC) kan het nitrilpolymeer voldoen aan een meer gespecificeerde reeks fysische of chemische eisen.

NBR Molecule

Sterke punten & beperkingen van NBR

Temperatuurbestendigheid

  • Lage temperaturen rond -30 °C (tot -55 °C voor speciale types)
  • Hoge temperaturen tot +120 °C (PVC-mengsels kunnen worden beperkt tot ongeveer +70 °C)

 

Bestendigheid tegen chemische stoffen en veroudering

Sterke Punten

  • Vloeistoffen op oliebasis zoals benzine, petroleum, kerosine enz.
  • Minerale oliën en vetten
  • Plantaardige oliën en vetten

 

Beperkingen

  • Bestand tegen vele zuren en basen
  • Bestand tegen heet water
  • Stoombestendigheid
  • Ozon, UV en zonlicht
  • SIP- en CIP-reinigingsprocessen

 

NBR vergelijking met andere materialen

  • NBR is beter bestand tegen minerale olie en vetten
  • EPDM is beter bestand tegen hoge en lage temperaturen
  • NBR is niet stoombestendig
  • EPDM heeft algemene bredere chemische weerstand (behalve oliën, vetten)
  • NBR is minder bestand tegen ozon, UV, zonlicht

 

  • NBR is veel goedkoper dan FKM 
  • NBR heeft gemiddeld een veel betere compressieset dan FKM
  • FKM heeft veel hogere temperatuurbestendigheid 
  • FKM heeft veel bredere chemische weerstand

  • NBR is goedkoper dan VMQ
  • NBR is beter bestand tegen minerale olie en vetten
  • NBR is minder bestand tegen ozon, UV, zonlicht
  • NBR is minder temperatuurbestendig (bij hoge en lage temperaturen)

 

Overzicht NBR-compounds

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over HNBR of een van onze andere O-ringmaterialen contact op met onze specialistenen vul onderstaand contactformulier in.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Neem direct contact op met onze specialisten

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.