Water & afvalwater

Duurzaamheid en kwaliteit staan voorop

Bij waterbeheer staat duurzaamheid voorop. Water speelt een doorslaggevende rol bij onze volksgezondheid én bij het welzijn van onze planeet. Daarom mag er eenvoudigweg niets misgaan. De gevolgen bij bijvoorbeeld drinkwatervergiftiging zijn niet te overzien. Daarom werken we graag samen aan innovatieve oplossingen om de veiligheid en duurzame kwaliteit van water te vergroten. Zo ontwikkelden we met een groot drinkwaterbedrijf een systeem om afsluiters op straatniveau te monitoren of ze open of dicht staan. U kunt zich voorstellen dat bij calamiteiten het snel inblokken van straten essentieel kan zijn. Daarmee voorkomen we niet alleen veel overlast, uiteindelijk dringen we waterverspilling terug en voorkomen we vervuiling en zelfs infectie. Ook kunnen we een bijdrage leveren in de co-engineering het klimaat-neutraal maken van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Samen met onze afnemers  willen de beste oplossingen bedenken én uiteindelijk bijdragen aan een betere wereld.    

Onze services voor maatwerk

Supply Chain Solutions - een kritische kijk op de keten

Goed voorraadbeheer in combinatie met onze technische kennis kan voordelen hebben voor uw bedrijf. Dat gaat veel verder dan magazijnbeheer. Onze ervaren teams helpen u operationele verbeteringen in uw Supply Chain te ontdekken. Wij laten u zien hoe die wijzigingen aantoonbare kostenbesparingen en een verbeterde productiviteit realiseren. Sneller dan u denkt.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

(Afval-)watergerelateerde producten

ECON® KIWA messing Kogelkraan

| Aansluitingen met binnendraad volgens EN 10226-1 (ISO 7/1 Rp) | Kogelkraan met zwevende kogel | Met handgreep uitgevoerd | Maatvoering in 1/2” t/m 2” | Drukklasse PN10 | Met 2x 1/4” vul- en aftapaansluiting |

ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/ Duplex Centrisch Vrij aseinde Flens

| Dubbelflens type vlinderklep met centrische klep | Robuuste constructie met doorlopende as | Korte bouwlengte volgens ISO 5752 / EN 558 serie 13 (DIN 3202 F16) |

ECON® Vlinderklep Type: 4634ED KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend met switchbox en solenoid

pneumatisch bediende vlinderklep (samengebouwd) is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: |Pneumatische stuurdruk is 6 bar, afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag | Opbouw pneumatische aandrijving is volgens Eriks standaard “in line” gemonteerd |

ECON® Kogelkraan Type: 7289 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

| Flensaansluiting volgens EN1092-1 | Zwevende kogel | Drukklasse PN16 of PN40 | v.z.v. ISO 5211 “Direct Mount” top-flens | Alle onderdelen, die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen, voldoen aan EC1935 | Medium temperatuur: -29/+200°C |

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer Handwiel Wafer type

| Afdichtings materiaal EPDM, NBR of FKM | Bediend met handwiel, pneumaat, elektrische aandrijving of hydraulische aandrijving | Dubbelzijdig gepolijste plaat |

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE Elektrisch bediend Kunststoflaseind PN10

| 3-delige PP kogelkraan met volle doorlaat | Deze kogelkraan heeft laseind aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden | Bediening door een ECON® elektrische aandrijving fig. 7907 in 24V DC of 230V AC |

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM KIWA (DIN)

EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring, voor drink/koelwater, zuren en logen, tot 40 bar. Vormstabiel, grote maten eenvoudig te monteren, toepassing algemene leidingbouw. Temperatuur -30 tot +120 °C.

ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Lugtype

| Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering, doorlopend over de flens afdichtingsvlakken | v.z.v. Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR |

VAG RIKO

De VAG RIKO® (Ringkolbenventiel) regelklep

U wilt uw debiet en druk regelen. Of zelfs beide? Als u een neutraal medium heeft zoals drinkwater, koelwater kunt u debiet en/of druk eenvoudig regelen met de VAG RIKO® regelklep

Brochures

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.