ERIKS en MVO
Bij ERIKS bv wordt MVO al jaren zeer bewust en nadrukkelijk ingebed in de bedrijfsvoering. Het pand in Alkmaar is duurzaam gebouwd, het energieverbruik is laag, warmte wordt verkregen door de restwarmte van de huisvuilcentrale en er wordt goed nagedacht over afvalscheiding en hergebruik van materialen.
Ieder jaar worden er meetbare doelen geformuleerd. Dit jaar is ons gehele printerpark vervangen door energiezuinige apparaten en wordt er dubbelzijdig afgedrukt. Dit levert een enorme energie- en "boombesparing" op. Lease auto's worden uitsluitend vervangen door auto's met een A- of B-label. Ook bij het inkopen van materialen wordt meegewogen hoe onze A-leveranciers omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en of zij ISO14001 gecertificeerd zijn.
In 2011 hebben al deze maatregelen onder meer geleid tot het behalen van het ISO14001 certificaat (504kB).
Een ander interessant proces is dat ERIKS de sociale betrokkenheid van haar medewerkers in de gemeenschap ondersteunt. Alleen al door de grootte van de organisatie kan dit het verschil maken.
Op deze pagina leest u over een aantal initiatieven en instanties die wij ondersteunen, waarmee wij onze maatschappelijke betrokkenheid graag willen onderstrepen.